カテゴリ
- バイク純正部品(22)
- 制御機器(18)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sk710」の検索結果

ツーバルブデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から8日以内出荷【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27ホース長さ(cm)160取付穴径(mm)23~27商品タイプ台付タイプ
ツーバルブデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。 高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。 JIS規格商品です。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)236高さ(mm)148質量(g)3400奥行(mm)199適合場所浴室取付穴径(Φmm)23~27使用地区一般地取付ピッチ(mm)湯水配管:85パイプ長(mm)170吐水口長さ(mm)170取付穴径(mm)23~27
シャワー切替部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷SAN-EI製ツーバルブシャワー混合栓専用。適合機種CSK111、CSK211、SK11-LH、SK11-3-LH、SK11F-LH、SK21-LH、SK71-LH、SK710-LH、K3104V-LH、K3104VR-LH、SK1853D
枝切鋏 (ラチェット式/伸縮柄)
エスコ¥8,080税込¥8,8881個翌々日出荷アンビル型。ラチェットアクション切断により、1回の切断ではなく刃が徐々に閉じていくので太い枝も簡単にカットできます。ラチェット機構により力が増幅され、切断が容易になります。切れ味が長持ちするSK5カーボンスチール製上刃。PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現。ハンドルは伸縮式でねじるとロック出来ます。伸縮式ハンドルは710mmから1030mmまで伸び、届きにくい場所や成長の早い場所の刈り込みに最適です。軽量でありながら丈夫で耐久性のあるアルミニウムハンドル。滑り止めグリップ。全長(mm)710~1030質量(kg)1.94刃長(mm)50切断能力(mm)Φ50材質(柄部)アルミ材質(刃)SK5炭素鋼フッ素コーティング
空気用フローコントローラ PFCA7
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNGG M-SK
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷から21日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)上段用BOX+下段用BOXセット
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥199,800~税込¥219,780~1セット4日以内出荷神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装色ホワイト
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 1a1b A22SK211Eシリーズ
マルヤス電業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け HC形 A22SKシリーズ
マルヤス電業¥1,798税込¥1,9781個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左・右抜け 3b HC形 横取付 A22SK203Jシリーズ
マルヤス電業¥2,398税込¥2,6381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 2a3b HC形 横取付 A22SK223Eシリーズ
マルヤス電業¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け 2a2b HC形 A22SK222Cシリーズ
マルヤス電業¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 2a HC形 横取付 A22SK220Eシリーズ
マルヤス電業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 3ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 中抜け 2a A22SK311Dシリーズ
マルヤス電業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 3b HC形 A22SK203Eシリーズ
マルヤス電業¥2,398税込¥2,6381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 3ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 全抜け 2a HC形 縦取付 A22SK311Lシリーズ
マルヤス電業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:3ノッチ手動復帰、キー抜け位置/全抜け、キー種類/710●接点構成:2a●コンタクトユニット:HC形 縦取付●保護構造:IP65アズワン品番67-4671-98