カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)

「sk710」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B5スケッチブック (オリーブ) 日本ノート

    B5スケッチブック (オリーブ)

    日本ノート
    469税込516
    1冊
    翌々日出荷から3日以内出荷
    中紙は厚口画用紙使用
    枚数20内容1冊製本Sリング
  • ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
    用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27ホース長さ(cm)160取付穴径(mm)23~27商品タイプ台付タイプ
  • ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。 高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。 JIS規格商品です。
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)236高さ(mm)148質量(g)3400奥行(mm)199適合場所浴室取付穴径(Φmm)23~27使用地区一般地取付ピッチ(mm)湯水配管:85パイプ長(mm)170吐水口長さ(mm)170取付穴径(mm)23~27
  • シャワー切替部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワー切替部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製ツーバルブシャワー混合栓専用。
    適合機種CSK111、CSK211、SK11-LH、SK11-3-LH、SK11F-LH、SK21-LH、SK71-LH、SK710-LH、K3104V-LH、K3104VR-LH、SK1853D
  • チップ VNGG M-SK 京セラ

    チップ VNGG M-SK

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j