カテゴリ

  • 機構部品(39)
  • 切削工具(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 制御機器(15)
  • バイク純正部品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 電動工具(7)
  • 保管用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 医療(6)
  • 作業工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • テープ(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk80」の検索結果

関連キーワード
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ) SEISHIN

    エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)

    SEISHIN
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
    使用圧力(MPa)0.35~0.6材質(本体)アルミ塗装色マンセル5PB3/9
  • かるハーフ 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]

    かるハーフ 手動鉛筆削り

    SONIC(ソニック)[文具](18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます 鉛筆は差し込むだけの簡単セット。 鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
    質量(g)222材質(本体)ABS、(ダストケース)PS寸法(mm)75×115×136電源手動
  • iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新) Panasonic(パナソニック)

    iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    仕様旧本体と現行ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
  • セミサーキュラープラグ SUN

    セミサーキュラープラグ

    SUN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃 東京オートマック

    超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃

    東京オートマック
    4,298税込4,728
    1袋(5枚)
    当日出荷
    適合機種CH-80
  • チーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し) 東京オートマック

    チーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し)

    東京オートマック
    3,998税込4,398
    1組(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番407-0635セット内容SK刃スリット無5枚入材質SK材RoHS指令(10物質対応)対応
  • コテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SK-70シリーズ用交換部品
    種別ハンダコテチップ(ハイパワー用)材質銅(鉄・クロムメッキ)
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ)リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数字刻印セット ギガ・セレクション

    数字刻印セット

    ギガ・セレクション
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン) SEISHIN

    エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン)

    SEISHIN
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
    使用圧力(MPa)0.35~0.6材質(本体)アルミ塗装色マンセル5PB3/9
  • 爪切り関の業 長谷川刃物

    爪切り関の業

    長谷川刃物(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃物の町・関の職人仕上げの切れ味抜群の爪切り。スパッと軽く切ることができ、炭素鋼の使用により耐久性にも優れています。
    材質刃部/炭素鋼、ヤスリ部・キャッチャー/ステンレス、テコ質量(g)58寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)18×80×18松吉医科器械コード24-6852-00
  • エプロン標識 つくし工房

    エプロン標識

    つくし工房(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    マジックテープによる着脱式。風圧に強い吊り下げ型。軽量で耐久性の高い素材を使用。
    取付方式吊り下げ材質ターポリン仕様上部裏面マジックテープ付厚さ(mm)0.3寸法(mm)425×900
  • iD 互換コネクタ(本体:新、LB:旧) Panasonic(パナソニック)

    iD 互換コネクタ(本体:新、LB:旧)

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様現行本体と旧ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
  • HSKスピンドル用スピンドルクリーナー BIG DAISHOWA

    HSKスピンドル用スピンドルクリーナー

    BIG DAISHOWA
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプAタイプ主な用途HSKスピンドル用
  • エプロン標識  ただ今工事中 仙台銘板

    エプロン標識 ただ今工事中

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    材質ターポリンサイズ425×900質量(g)208
  • SK-R シックスロブノブ(握り付き) イマオコーポレーション

    SK-R シックスロブノブ(握り付き)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
    材質握り:フェノール樹脂ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
  • 電光投影式視力検査器 新和精工

    電光投影式視力検査器

    新和精工
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    投影式により、指示した箇所のみを標示します。
    仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環付属品接続コード(7m)×1本・スペアー球×5個・保護袋×1枚質量(kg)本体/4、スタンド/7、コントロールボックス/1.3サイズ本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm電源AC100V 50/60Hz(電源コード長キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • SK型角型容器 (ポリエチレン製) スイコー

    SK型角型容器 (ポリエチレン製)

    スイコー
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    ポリエチレン製のためサビたりせず、丈夫で耐食性にも優れています。
    用途食品、農業、漁業、繊維関係、その他幅広い用途でご使用ください。材質PEフタの有無なし使用温度範囲(℃)-20~40フタなし
  • SK シックスロブノブ イマオコーポレーション

    SK シックスロブノブ

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    取付部穴なし種類六角形
  • 仕上用軸付サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)

    仕上用軸付サイザルホイール

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電光投影式視力検査器 新和精工

    電光投影式視力検査器

    新和精工
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    4段階方式の測定を行えます。 接続コードは、コネクター式となっており収納時、取扱いが苦になりません。 架台に本体を引っ掛ける機構なので、移動やメンテナンスも簡単です。 架台に本体を引っ掛ける機構なので、移動やメンテナンスも簡単です。 SK-80B-3 SK-80B-5は斜め入り8方向、SK-80B-3N SK-80B-5Nは上下左右方向、SK-80B-5Pは絵表タイプです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シックスロブノブ PSK-N MIYOSHI(小西製作所)

    シックスロブノブ PSK-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂取付部その他材質(ボス)鋼材SUM22(ボス)黒色種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜色(本体)黒色
  • スカーフ リミット

    スカーフ

    リミット
    12,980税込14,278
    1枚
    6日以内出荷
    表裏で異なる柄を楽しめる
    サイズフリー混率(%)シルク100寸法(cm)20×156
  • シックスロブノブ PSK-PA MIYOSHI(小西製作所)

    シックスロブノブ PSK-PA

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部その他材質(ボス)鋼材SUM22(ボス)黒色種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜
  • インパクト用含浸麻バフホイール ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用含浸麻バフホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • Φ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    19,200税込21,120
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)80
  • デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック

    サンワサプライ
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
  • デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
  • 電光投影式視力検査器 新和精工

    電光投影式視力検査器

    新和精工
    182,000税込200,200
    1セット
    5日以内出荷
    投影式により、指示した箇所のみを標示します。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
    寸法(mm)本体/350×70×750、コントロールボックス/125×235×85質量(kg)本体/4、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/1.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABB

    ハイパフォーマンスサーキットブレーカ

    ABB
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー

    サンワサプライ
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
  • 高輝度 リングライト照明 斉藤光学

    高輝度 リングライト照明

    斉藤光学
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から13日以内出荷
    反射しにくい照明装置です。良い光でくっきり観察 強力な光を強く拡散
    取付方式Φ20mm支柱に取り付けランプ高輝度白色LED調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
  • 電光投影式視力検査器スタンド式3m 新和精工

    電光投影式視力検査器スタンド式3m

    新和精工
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
    タイプ3m用表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)付属品スペア球×5質量(kg)11(本体4)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590~2090、コントロールBOX/125×235×85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電光投影式視力検査器スタンド式5m 新和精工

    電光投影式視力検査器スタンド式5m

    新和精工
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
    タイプ5m用表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)付属品スペア球×5質量(kg)11(本体4)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590~2090、コントロールBOX/125×235×85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC

    工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点]

    KTC
    769,800税込846,780
    1セット
    4日以内出荷
    SK8002EXにプレセット型トルクレンチを追加した工具セットモデル。メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。
    その他【使用ケース】EKX-118セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-11,B2-12,B2-13,B2-14●6.3sq.ディープソケット(六角):B2L-05,B2L-055,B2L-06,B2L-07,B2L-08,B2L-10,B2L-11,B2L-12,B2L-13,B2L-14●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq.ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●6.3sq.クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-09,B3-10,B3-11,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-20,B3-21,B3-22,B3-24●9.5sq.セミディープソケット(六角):B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-13,B3M-14,B3M-15,B3M-16,B3M-17●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-13,B3L-14,B3L-15,B3L-16,B3L-17,B3L-18,B3L-19,B3L-21●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq.スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150,BE3-270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW,BE3-075JW,BE3-150JW●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq.ソケット(六角)B4-10,B4-11,B4-12,B4-13,B4-15,B4-16,B4-17,B4-18,B4-19,B4-20,B4-21●12.7sq.ソケット(十二角):B4-22W,B4-23W,B4-24W,B4-25W,B4-26W,B4-27W,B4-28W,B4-29W,B4-30W,B4-31W,B4-32W●12.7sq.ディープソケット(六角):B4L-10,B4L-12,B4L-13,B4L-14,B4L-15,B4L-16,B4L-17,B4L-19,B4L-21●12.7sq.ディープソケット(十二角):B4L-22W,B4L-23W,B4L-24W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150,BE4-270●12.7sq.首振りエクステンションバー:BE4-075JW,BE4-150JW●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-03,BT3-04,BT3-05,BT3-06,BT3-07,BT3-08●9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L,BT3-04L,BT3-05L,BT3-06L,BT3-07L,BT3-08L,BT3-10L,BT3-12L●ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●12.7sq.T型トルクスビットソケット:BT4-T45,BT4-T50,BT4-T55,BT4-T60,BT4-T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809,M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1719,M5-2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810,M5S-1012,M5S-1113,M5S-1214,M5S-1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10×12,M160-13×15,M160-14×17,M160-16×18,M160-19×21,M160-22×24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1214F,MR1A-1417F●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417,S2-1719●コンビネーションレンチ:MS2-08,MS2-10,MS2-12,MS2-13,MS2-14,MS2-17●T形レンチ:TH-8,TH-10,TH-12,TH-14●モンキレンチ:WMA-250,WMA-300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6,D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●9.5sq.プレセット型トルクレンチ:GW010-03,GW025-03,GW050-03●12.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW100-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM,YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)160品番SK8001EX-T1,SK8002EX-T2,SK8002EX-T3,SK8003EX-T4入組点数239点差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
  • マスターゲージ 日研工作所

    マスターゲージ

    日研工作所
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
  • 電光投影式視力検査器絵表スタンド式 新和精工

    電光投影式視力検査器絵表スタンド式

    新和精工
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
    タイプ5m用表示絵表種別幼児用付属品スペア球×5質量(kg)11(本体4)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590~2090、コントロールBOX/125×235×85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001松吉医科器械コード19-2330-08医薬品医療機器等法一般医療機器
  • トースタースチール ソリスジャパン

    トースタースチール

    ソリスジャパン(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    7日以内出荷
    自動センタリング機能付きのスーパーワイド投入口
    仕様●電源:AC100 V 50/60 Hz●消費電力:850W●電源コードの長さ:約1m●サイズ:16.0 (W)×28.0 (D)×19.0 (H)cm●質量:約1.3kg(ケーブル含む)アズワン品番67-9280-20
  • トレイ KTC

    トレイ

    KTC
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    6.3/9.5/12.7sq.工具セット デジラチェモデル(ローラーキャビネットタイプ)[220点]SK8031EXのトレイです。