カテゴリ

  • 機構部品(39)
  • 切削工具(22)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電動工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 医療(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk80」の検索結果

関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ) SEISHIN

    エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)

    SEISHIN
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
    使用圧力(MPa)0.35~0.6材質(本体)アルミ塗装色マンセル5PB3/9
  • かるハーフ 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]

    かるハーフ 手動鉛筆削り

    SONIC(ソニック)[文具](18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます 鉛筆は差し込むだけの簡単セット。 鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
    質量(g)222材質(本体)ABS、(ダストケース)PS寸法(mm)75×115×136電源手動
  • iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新) Panasonic(パナソニック)

    iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    仕様旧本体と現行ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
  • セミサーキュラープラグ SUN

    セミサーキュラープラグ

    SUN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃 東京オートマック

    超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃

    東京オートマック
    4,298税込4,728
    1袋(5枚)
    当日出荷
    適合機種CH-80
  • チーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し) 東京オートマック

    チーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し)

    東京オートマック
    3,998税込4,398
    1組(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番407-0635セット内容SK刃スリット無5枚入材質SK材RoHS指令(10物質対応)対応
  • コテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SK-70シリーズ用交換部品
    種別ハンダコテチップ(ハイパワー用)材質銅(鉄・クロムメッキ)
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ)リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数字刻印セット ギガ・セレクション

    数字刻印セット

    ギガ・セレクション
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン) SEISHIN

    エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン)

    SEISHIN
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
    使用圧力(MPa)0.35~0.6材質(本体)アルミ塗装色マンセル5PB3/9
  • 爪切り関の業 長谷川刃物

    爪切り関の業

    長谷川刃物(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃物の町・関の職人仕上げの切れ味抜群の爪切り。スパッと軽く切ることができ、炭素鋼の使用により耐久性にも優れています。
    材質刃部/炭素鋼、ヤスリ部・キャッチャー/ステンレス、テコ質量(g)58寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)18×80×18松吉医科器械コード24-6852-00
  • エプロン標識 つくし工房

    エプロン標識

    つくし工房(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    マジックテープによる着脱式。風圧に強い吊り下げ型。軽量で耐久性の高い素材を使用。
    取付方式吊り下げ材質ターポリン仕様上部裏面マジックテープ付厚さ(mm)0.3寸法(mm)425×900
  • iD 互換コネクタ(本体:新、LB:旧) Panasonic(パナソニック)

    iD 互換コネクタ(本体:新、LB:旧)

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様現行本体と旧ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
  • HSKスピンドル用スピンドルクリーナー BIG DAISHOWA

    HSKスピンドル用スピンドルクリーナー

    BIG DAISHOWA
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプAタイプ主な用途HSKスピンドル用
  • SK-R シックスロブノブ(握り付き) イマオコーポレーション

    SK-R シックスロブノブ(握り付き)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
    材質握り:フェノール樹脂ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
  • SK シックスロブノブ イマオコーポレーション

    SK シックスロブノブ

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    取付部穴なし種類六角形
  • 仕上用軸付サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)

    仕上用軸付サイザルホイール

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • シックスロブノブ PSK-N MIYOSHI(小西製作所)

    シックスロブノブ PSK-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂取付部その他材質(ボス)鋼材SUM22(ボス)黒色種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜色(本体)黒色
  • スカーフ リミット

    スカーフ

    リミット
    12,980税込14,278
    1枚
    6日以内出荷
    表裏で異なる柄を楽しめる
    サイズフリー混率(%)シルク100寸法(cm)20×156
  • シックスロブノブ PSK-PA MIYOSHI(小西製作所)

    シックスロブノブ PSK-PA

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部その他材質(ボス)鋼材SUM22(ボス)黒色種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜
  • インパクト用含浸麻バフホイール ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用含浸麻バフホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • 電光投影式視力検査器 新和精工

    電光投影式視力検査器

    新和精工
    182,000税込200,200
    1セット
    5日以内出荷
    投影式により、指示した箇所のみを標示します。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
    寸法(mm)本体/350×70×750、コントロールボックス/125×235×85質量(kg)本体/4、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/1.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 高輝度 リングライト照明 斉藤光学

    高輝度 リングライト照明

    斉藤光学
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から13日以内出荷
    反射しにくい照明装置です。良い光でくっきり観察 強力な光を強く拡散
    取付方式Φ20mm支柱に取り付けランプ高輝度白色LED調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
  • 電光投影式視力検査器スタンド式3m 新和精工

    電光投影式視力検査器スタンド式3m

    新和精工
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
    タイプ3m用表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)付属品スペア球×5質量(kg)11(本体4)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590~2090、コントロールBOX/125×235×85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電光投影式視力検査器スタンド式5m 新和精工

    電光投影式視力検査器スタンド式5m

    新和精工
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
    タイプ5m用表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)付属品スペア球×5質量(kg)11(本体4)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590~2090、コントロールBOX/125×235×85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • マスターゲージ 日研工作所

    マスターゲージ

    日研工作所
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
  • 電光投影式視力検査器絵表スタンド式 新和精工

    電光投影式視力検査器絵表スタンド式

    新和精工
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
    タイプ5m用表示絵表種別幼児用付属品スペア球×5質量(kg)11(本体4)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590~2090、コントロールBOX/125×235×85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001松吉医科器械コード19-2330-08医薬品医療機器等法一般医療機器
  • トレイ KTC

    トレイ

    KTC
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    6.3/9.5/12.7sq.工具セット デジラチェモデル(ローラーキャビネットタイプ)[220点]SK8031EXのトレイです。
  • 電気ケトル 1.0L 転倒湯もれ防止機構付 ホワイト オーム電機

    電気ケトル 1.0L 転倒湯もれ防止機構付 ホワイト

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    お湯がこぼれにくいケトル。転倒時お湯がこぼれにくい構造。最大容量 1.0リットル。スイッチひとつでお湯が沸く。給湯ロックボタン。ふた開閉つまみ。通電ランプ付き
    質量(g)本体…約550、全体…約680定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約0.7本体寸法(mm)(約)幅192×高さ225×奥行136(ベース含む)定格消費電力(W)800最大容量(L)1
  • ツールプリセッタ 日研工作所

    ツールプリセッタ

    日研工作所
    219,800税込241,780
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 移動式ドリップチューブセット グローベン

    移動式ドリップチューブセット

    グローベン
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    市販のホースに接続して使用できます。 ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。
    用途小・中・大規模の散水用にトラスコ品番809-2624セット内容16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)30000質量(kg)3吐出口【チューブ】300ピッチ
  • EKX-118用(デジラチェ)トレイ(部品) KTC

    EKX-118用(デジラチェ)トレイ(部品)

    KTC
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。
    質量(kg)3(出荷時)
  • CASTING GAME Spike(スパイク) TENRYU(天龍製鋸)

    CASTING GAME Spike(スパイク)

    TENRYU(天龍製鋸)
    59,980税込65,978
    1本
    6日以内出荷
    <飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
    用途オーバーヘッドで遠投を得意とするライト・ツナモデル。80~100gのペンシルベイトを扱い易く、120gまでをフルキャスト可能。大口径のガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルを軽減。ペンシルベイト操作に適したソフトティップとし、フローティング・シンキングペンシル両方での扱いに長けています。誘い出しでのキハダや、パワーファイトを必要とする浅場での大型のヒラマサ狙いで活躍します。Top Guide(#16) Butt Guide(#40)タイプS(スピニング)全長(m)2.44(8’0”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-18000/S社SW8000-SW18000グリップ部(mm)リアグリップ:195自重(g)370最大ドラグ(kg)12/45°継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)171先径(mm)2.3カーボン(%)88グラス(%)12適合ルアー質量(g)MAX120適合ライン(号)PE:MAX6魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
  • E236  ツールプリセッタ 日研工作所

    E236 ツールプリセッタ

    日研工作所
    1,298,000税込1,427,800
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • コウカンスピンドル 日研工作所

    コウカンスピンドル

    日研工作所
    309,800税込340,780
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • TACL ツールクランパ 日研工作所

    TACL ツールクランパ

    日研工作所
    18,980税込20,878
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • テストバーチェックメイト CMB型 MSTコーポレーション

    テストバーチェックメイト CMB型

    MSTコーポレーション
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]
    L315付属品精度検査表
  • ブラインドベース 河村電器産業

    ブラインドベース

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
  • テストバーチェックメイト CMA型 MSTコーポレーション

    テストバーチェックメイト CMA型

    MSTコーポレーション
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) バランス修正(オプション) G2.5以下/30000min[[の-1乗]]により、動的精度チェックもできる。 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]
    付属品精度検査表L315