カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)

「ska-60」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 英字刻印セット TRUSCO

    英字刻印セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(27本組)
    当日出荷
    彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字最小寸法(mm)10.0
  • コテライザー ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット
    当日出荷
    電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
    全長(mm)208質量(g)66方式ガス触媒発熱方式ホットブロー(℃)最大約650使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電半田コテ(W相当)15~60ガス充填量(mL)14熱出力半田コテ:最大 約450℃
  • 英字刻印セット ギガ・セレクション

    英字刻印セット

    ギガ・セレクション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • SKA型アングル車輪オールステンレス製 伊藤鋳工

    SKA型アングル車輪オールステンレス製

    伊藤鋳工
    ¥11,880税込¥13,068
    1個
    4日以内出荷
    車輪、金具、車軸すべて(SUS-304)ステンレスを使用しておりますので絶対に錆びません。ベアリングにはオイルレスメタルのブッシュとワッシャが使用され、密閉防塵、耐重量性がすぐれています。耐水性があります。
    形状固定ブレーキナシ材質(車輪)ステンレス種類SKA型金具仕上有色クロメートメッキ
  • アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)

    アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    5日以内出荷
    仕様音量切替:5段階質量(g)194入力容量0.5~60W(ハイインピーダンス100系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110インピーダンス(Ω)20k~170(入出力)
  • 浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型 ジョー・プリンス竹下

    浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    8日以内出荷から72日以内出荷
    両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。 水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。 金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。 識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
    用途浮き壁付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振