カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)

「skb-101psd」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き) TRUSCO

    リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き)

    TRUSCO
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。
    用途板金への束線取付に。材質ポリアミド66(PA66)最小結束径(Φmm)1.0適合パネル厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    239税込263
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
  • ブラインドインストール用ツィーターブラケット JVC

    ブラインドインストール用ツィーターブラケット

    JVC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    XS/USシリーズ、KFC-ST1003付属のツィーターブラケットでは対応できない純正ツィーター搭載車種にブラインドインストールを可能にするツィーターブラケット。.
    適合トヨタ・日産・スズキ・スバル・ダイハツ車用
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質66ナイロン
  • SKカラータイ エスケイ工機

    SKカラータイ

    エスケイ工機
    439税込483
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    6,998税込7,698
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スモール・プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,498税込2,748
    1袋(500本)
    当日出荷
    最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
    仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
  • 押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具(結束バンド用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,698税込7,368
    1セット(100個)
    当日出荷
    振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
    用途結束バンドの固定。高さ(mm)15.7穴径(Φmm)6.5縦(mm)10.2横(mm)9.3固定方法押込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大取付パネル厚(mm)2.7
  • SKバインダー アズワン

    SKバインダー

    アズワン
    822税込904
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質PA(66ナイロン)(ULファイNo.E72417)使用温度範囲(℃)-20~+95
  • 耐熱黒 HIT-105 北港化成

    耐熱黒 HIT-105

    北港化成
    9,198税込10,118
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。 耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)
    標準色標準肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、難燃、柔軟
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)
    899税込989
    1袋(100本)
    当日出荷
    再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
    材質66ナイロン幅(mm)7.4黒色寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
  • ロッキングカードスペーサー 北川工業

    ロッキングカードスペーサー

    北川工業(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
    仕様スナップ取付材質ナイロン66ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    769税込846
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
    材質66ナイロン
  • リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ

    リピートバンド 耐候タイプ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    679税込747
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
  • SKバインダー ソフトタイ エスケイ工機

    SKバインダー ソフトタイ

    エスケイ工機
    8,198税込9,018
    1パック(100本)
    47日以内出荷
    結束箇所は2箇所あり、8の字に結束できます。取り外しも自由にできます。 ゴム質感のため、ケーブルなど、対象物への負荷が少ないソフトな結束を可能にします。
    材質ポリエステル エラストマー幅(mm)7
  • SKバインダー オープンヘッドタイ エスケイ工機

    SKバインダー オープンヘッドタイ

    エスケイ工機
    7,998税込8,798
    1パック(1000本)
    47日以内出荷
    オープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。 ヘッド部分に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけで結束が可能となり、作業効率も飛躍的に向上しました。 また、スリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95UL規格認定品