カテゴリ
- 電気材料(4)
- 切削工具(3)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「skb-20」の検索結果

スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m
3M(スリーエム)¥899税込¥9891巻当日出荷シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2900材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入)厚さ(mm)1色黒使用温度範囲(℃)-20~60テープ幅(mm)20テープ長さ(m)4粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
バインダー
エスケイ工機¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
SKカラータイ
エスケイ工機¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
逆数字刻印セット2mm
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。トラスコ品番228-5045材質/仕上S45C先端焼入質量(g)200文字種別数字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)2
クランプタイ
エスケイ工機¥379税込¥4171袋(20本)4日以内出荷から7日以内出荷ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応