カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(477)
  • 制御機器(224)
  • バイク純正部品(151)
  • 物流用品(56)
  • メカニカル部品(42)
  • バイク部品(28)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • オフィス家具(20)
  • 自動車純正部品(19)
  • 医療(17)
  • 電気材料(11)
  • 梱包用品(10)
  • 機構部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 整備工具・収納(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 安全保護具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 保管用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)

「kb-20」の検索結果

1,241件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テンキー付キーボックス  KB-20N TAKEX(竹中エンジニアリング)

    テンキー付キーボックス KB-20N

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    5日以内出荷
    暗証番号や外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。 テンキー操作による暗証番号照合または外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。 暗証番号は1桁から最大15桁の数字を6種類まで登録できます。 暗証番号の入力はテンキーで、全く関係のない数字を入力したあと続いて暗証番号を入力することができますので、人前でテンキー操作してもどこからが暗証番号かが分かりません。 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備しています。 住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能) 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。 自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。 停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。
    仕様解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下)質量(kg)3出力解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、誤操作出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)電源電圧(V)DC10.8~26.4機能暗証番号6通り、1~15桁登録可能、暗証番号3回間違いでブザー鳴動消費電流(mA)解錠動作時:750以下(DC12V時)、350以下(DC24V時)、待機時:80以下(DC12V時)、40以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50収納量JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度設置場所屋内・雨がかからない場所
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-20DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-20DZ-~)

    SMC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CDQ2KB20 SMC

    薄形シリンダ CDQ2KB20

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CM Series(CM2KB20) SMC

    CM Series(CM2KB20)

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-20DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-20DMZ-~)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-50DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-50DZ-~)

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-40DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-40DMZ-~)

    SMC
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)40取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DZ~)

    SMC
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DMZ-~)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-40DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-40DZ-~)

    SMC
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-30DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-30DZ-~)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-30DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-30DMZ-~)

    SMC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~)

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-50DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-50DMZ-~)

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-25DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-25DMZ-~)

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~) SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~)

    SMC
    ¥6,064~税込¥6,670~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式基本形(両側ボス付)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ボディパッド ニー  MT-KB020KM MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド ニー MT-KB020KM

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB020KM。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー,レッド,ブルー&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-18。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R Nine T (14-18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW R Nine T (14-18)タイプKnee Body Pad
  • ボディパッド ニー  MT-KB020K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド ニー MT-KB020K

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB020K。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-21。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R Nine T (14-21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー備考BMW R Nine T (14-21)タイプKnee Body Pad
  • 薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB20 SMC

    薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB20

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB20) SMC

    CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB20)

    SMC
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-60Z) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-60Z)

    SMC
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-50Z) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-50Z)

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型打込式オイルゲージ

    協和[機構部品](9件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
    形状丸形耐熱温度(℃)90
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-100Z) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-100Z)

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-300AZ) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-300AZ)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)300クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-30Z) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-30Z)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-350Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-350Z

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)350クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-70Z) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-70Z)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-75Z) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-75Z)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-300Z) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-300Z)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 真鍮洋折釘 TRUSCO

    真鍮洋折釘

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(35本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-75AZ) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-75AZ)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-40Z) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-40Z)

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-350Z) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-350Z)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-100AZ) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-100AZ)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-25Z) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-25Z)

    SMC
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形
...