カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 農業機械(1)

「skb-7」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-7 アイビッグ

    AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-7

    アイビッグ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
    用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)7ピン径(Φmm)22
  • コンパクトセーフティカッター替刃 TRUSCO

    コンパクトセーフティカッター替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1箱(10枚)
    当日出荷
    「SK-7 コンパクトセーフティカッター」専用替刃です。
    仕様替刃10枚入りトラスコ品番402-7388適合本体SK-7質量(g)20刃長(mm)50刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼
  • コテライザー ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
    全長(mm)265質量(g)110方式ガス触媒発熱方式半田コテ(W相当)20~80
  • 完成バイト  JIS1型  角 三和製作所(三和バイト)

    完成バイト JIS1型 角

    三和製作所(三和バイト)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
    適合機種旋盤JIS規格1形
  • 完成バイト  JIS1型  角 三和製作所(三和バイト)

    完成バイト JIS1型 角

    三和製作所(三和バイト)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
    適合機種旋盤JIS規格1形
  • 完成バイトJIS1型角 三和製作所(三和バイト)

    完成バイトJIS1型角

    三和製作所(三和バイト)
    41,980税込46,178
    1本ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    材質高速度鋼(SKH57)JIS規格1形硬度HRC66~68
  • (056)ワイヤーバンド,7SKB-1M DY スバル

    (056)ワイヤーバンド,7SKB-1M DY

    スバル
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
  • コンパクトセーフティカッター TRUSCO

    コンパクトセーフティカッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    529税込582
    1丁
    当日出荷
    スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
    用途段ボールを安全に開梱するカッターです。トラスコ品番402-7370材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス全長(mm)118オレンジ質量(g)43刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼適合替刃SKB-7
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
"skb-7" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷