カテゴリ
- 電気材料(13)
- 制御機器(3)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「skb-85mk」の検索結果

ケーブルタイ マーキング用
(72件のレビュー)¥469税込¥5161パック(100本)当日出荷書き込みスペースがついている結束バンドです。用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
バインダー
エスケイ工機¥239~税込¥263~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
マーキングタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100本)当日出荷電線などの分類,表示,識別に。材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
マーキングタイ カラー商品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 2.5mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = ダイナミックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.2mm幅 = 10.95mm深さ = 30.69mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥419~税込¥461~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1-1318117-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷長さ(mm)10.2幅(mm)10.95ピッチ(mm)2.5極数3シリーズDynamic 2000材質(ハウジング)PET行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ダイナミックコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)翌々日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5シリーズT18R引張強度(N)80RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)22
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)
未来工業¥3,598~税込¥3,958~1セット(10個)翌日出荷屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。材質ステンレス製
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)当日出荷材質46ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5色乳白使用温度範囲(℃)-40~130(常時)シリーズT18R HR結束径(Φmm)1.0~22適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ
エレコム¥469税込¥5161式(20本)当日出荷表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1色ホワイト直径(Φmm)【最大巻】23寸法(幅W×高さH)(mm)【表示板】21×9寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×100入数20本
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン T18Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5色緑シリーズT18RRoHS指令(10物質対応)対応