1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。
適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 質量(g)約260 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×19 消費電流(mA)100以下 動作力50±20g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ