カテゴリ

  • 切削工具(83)
    • タップ(77)
    • タッピングセット(1)
    • タップハンドル・ダイスハンドル(2)
  • 塗料(3)
  • 物流用品(2)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
全長(mm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
11・13・15・16・18・19・20・22・24・29・30・32・37・38・42・45・48・50・51・その他・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
SKC・早坂精密工業・BAN-ZI・スーパーツール・ベロス・ウイニングボアー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skc タップ」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ(#3上)  W SKCハンドタップ(#3上) WSKC(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
オーバーサイズハンドタップ SKCオーバーサイズハンドタップSKC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKCハンドタップ(#3上) mm SKSSKC(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKCハンドタップ(#1先) mm SKSSKC(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#2中) W SKCハンドタップ(#2中) WSKC(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ(#2中) mm SKCハンドタップ(#2中) mmSKC(25件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
マシンタップ SKCマシンタップSKC(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から7日以内出荷
メートル並目ねじ用(角度60°)
スパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ) SKCスパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ)SKC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホモ処理加工
用途メッキ加工用・熱処理加工用突き出しセンタ有無-
ハンドタップ(#2中) mm SKH  2条 SKCハンドタップ(#2中) mm SKH 2条SKC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)規格2条
ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKCハンドタップ(#1先) ユニファイUNFSKC(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじの種類UNF
エキストラクターセット SKCエキストラクターセットSKC(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ mm 左 SKCハンドタップ mm 左SKC(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
タップハンドル SKCタップハンドルSKC(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプタップ用
ガス管用タップ PT SKCガス管用タップ PTSKC(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
テーパー(PT)(角度55°)
オーバーサイズポイントタップ SKCオーバーサイズポイントタップSKC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホモ処理加工
用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)
エキストラクター SKCエキストラクターSKC(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ(#3上)  mm SKH  2条 SKCハンドタップ(#3上) mm SKH 2条SKC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)規格2条
ハンドタップ(#1先) W SKCハンドタップ(#1先) WSKC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
オーバーサイズパイプタップ SKCオーバーサイズパイプタップSKC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#2中) SKCハンドタップ(#2中)SKC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法1NS14ねじ径1NS14山数8(UNC),12・14(UNF)1インチ当たり山数14ねじ径(inch)1
ハンドタップ(#1先) UNC SKCハンドタップ(#1先) UNCSKC(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの種類UNC
プラグタップ SKCプラグタップSKC(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)軸径(Φmm)13.5角幅(mm)対辺六角12角長(mm)13
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
ガス管用タップ PS・PF SKCガス管用タップ PS・PFSKC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
T型タップホルダー SKCT型タップホルダーSKC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプタップ用
ハンドタップ(#2中) mm 左 SKCハンドタップ(#2中) mm 左SKC(5件のレビュー)
429税込472
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ハンドタップ(#1先)  ウイット SKS SKCハンドタップ(#1先) ウイット SKSSKC
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニファイネジ用(角度60°)
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#1先) mm SKH SKCハンドタップ(#1先) mm SKHSKC
879税込967
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#2中) NC SKCハンドタップ(#2中) NCSKC(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじの種類UNC
サビキラーカラー 1kg B-SKC/K01シリーズ BAN-ZIサビキラーカラー 1kg B-SKC/K01シリーズBAN-ZI
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。 食品衛生法適合の高い安全性 サビキラーカラーは食品衛生法適合(おもちゃの製造基準)の高い安全性を有しております。また、臭いも殆ど発生しないため臭いに厳しい食品/養殖/飼育/空調関係の御客様などにも多数ご採用頂いております。水性塗料のため引火性もないので保管も安全です。※注意:食品衛生法適合に関しましては、完全乾燥後の塗膜に対するものとなります。塗料(液体)の性状が食品衛生法に適合しているものではございません。決して塗料を飲用されませんよう御注意ください。 強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。 抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。 刷毛目が出にくく、キレイな仕上がり 一般的に水性塗料では、刷毛塗りの場合、塗膜表目に刷毛目が出やすくなる問題がございます。しかし、サビキラーカラーではこれらの問題を解決。プロの職人でなくとも刷毛目が出にくくキレイに仕上げる事が可能です。 サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。 刷毛付きキャップで手を汚さず使用が可能 一般的に塗装作業は、刷毛・カップ・薄め液など、様々な道具が必要です。サビキラーカラー50gは、刷毛と塗料を一体化したタッチペンタイプなので、道具の準備・片付けがいらず簡単に塗装を始められます。※使用前に本品をよく振りキャップを開けて、塗りたしたい部分にタッチアップ! 色あざやかで豊富なカラーバリエーション!
仕様●標準塗布量:0.1~0.14kg/m2●塗り面積(2回塗り):約3.5~5.0m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3時間●標準膜厚(Dry):20~30μm●消防法分類非危険物●有機溶剤予防規則該当なし危険物の類別非危険物
ハンドタップ(#3上)  mm SKH SKCハンドタップ(#3上) mm SKHSKC
879税込967
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#3上) mm 左 SKCハンドタップ(#3上) mm 左SKC(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線管用タップ SKC電線管用タップSKC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
透けるトンクリップ小5P ベロス透けるトンクリップ小5Pベロス
469税込516
1セット(5個)
当日出荷
カラー分類に便利なオシャレな透明カラークリップです。 書類をはさんで吊り下げできる! 引っ掛け穴が大きいので、ベロスダルマ画鋲に吊り下げO.K
材質PS樹脂、ステンレスバネ、鉄線寸法(mm)36×40×22カラーアソート繰り返し・詰め替え対応
ガス管用タップ 左ネジ SKCガス管用タップ 左ネジSKC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
U字溝吊クランプ スーパーツールU字溝吊クランプスーパーツール
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
タイヤバルブネジ用タップ (#3上) SKCタイヤバルブネジ用タップ (#3上)SKC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
自転車用ネジ SKC自転車用ネジSKC(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)