カテゴリ

  • 測定用品(38)
  • メカニカル部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 保管用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skc-3」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)TRUSCO(39件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKC 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 1200番台NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クイックコーナークランプ SK11クイックコーナークランプSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。材質アルミダイカスト製質量(g)870口幅(mm)68口の開き(mm)65口深(mm)25
自動調心玉軸受 2200番台 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2200番台NTN(エヌティーエヌ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から6日以内出荷
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシンSKC 固定車(ナイロン車輪)ナンシン(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
セラミックハンダコテ ENGINEER(エンジニア)セラミックハンダコテENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)AC100
逆英字刻印セット3mm TRUSCO逆英字刻印セット3mmTRUSCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
文字種別英字寸法(mm)3トラスコ品番228-5266材質炭素鋼(先端焼入)質量(g)900
自動調心玉軸受 2300番台 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2300番台NTN(エヌティーエヌ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
透けるトンクリップ小5P ベロス透けるトンクリップ小5Pベロス
469税込516
1セット(5個)
当日出荷
カラー分類に便利なオシャレな透明カラークリップです。 書類をはさんで吊り下げできる! 引っ掛け穴が大きいので、ベロスダルマ画鋲に吊り下げO.K
材質PS樹脂、ステンレスバネ、鉄線寸法(mm)36×40×22カラーアソート繰り返し・詰め替え対応
SKセレクトカラー 四国化成SKセレクトカラー四国化成(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(150g)
4日以内出荷から11日以内出荷
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。危険物の類別非危険物
慶弔クリアスタンプ シヤチハタ慶弔クリアスタンプシヤチハタ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・のし袋や金封への表書きを、文字が傾くことなく印影をまっすぐキレイに押すことができるクリア素材のゴム印です。・クリア素材で印面が見えるから、狙った所にまっすぐ押せるます。・押す前にインキのつき具合が確認できるます。・押しミスが発生しづらいから経済的です。
寸法(mm)【印面】17×54書体行書体
自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1300番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 1300番台 テーパー穴NTN(エヌティーエヌ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエサカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)サカエ
199税込219
1個
翌日出荷
スタンダードで安価な小型キャスター。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れがつきにくいので、屋内でも使用できます。軽荷重用。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動調心玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエサカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)サカエ
199税込219
1個
翌日出荷
スタンダードで安価な小型キャスター。黒色のゴム車に比べて床面への汚れがつきにくいので、屋内などでの使用に適しています。軽荷重用。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動調心玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 C3NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状自動調心玉軸受
SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)NB(日本ベアリング)
18,709税込20,580
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
超硬ソリッドキーシードカッター EIKO(栄工舎)超硬ソリッドキーシードカッターEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ソリッドのキーシードカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
自動調心玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。 アキシアル荷重の大きな用途には適しません。
用途一般産機用。軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1200形 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 1200形NTN(エヌティーエヌ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
軌道輪形状自動調心玉軸受
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
スライドブッシュ KBKC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター角フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KBKC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター角フランジ形NB(日本ベアリング)
24,376税込26,814
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
形状角フランジ形
自動調心玉軸受 1300形 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 1300形NTN(エヌティーエヌ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心玉軸受
(51401)スプリング,フロント ホンダ(51401)スプリング,フロントホンダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スチール・キャッスル 日本度器スチール・キャッスル日本度器(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
Kingston NVMeM.2 SSD プリンストンKingston NVMeM.2 SSDプリンストン
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 最新の Gen 4x4 NVMe コントローラと 3D TLC NAND を搭載し、パフォーマンスを向上します。ワークロード需要の増大に対応するために、システムのストレージをアップグレードし、信頼性を向上します。また、3D レンダリングや 4K 以上のコンテンツ制作など、ソフトウェアアプリケーションのパフォーマンスも向上します。超高速の最大読み書き速度 7,000MB/秒1 で、高パフォーマンスのデスクトップパソコンおよびノートパソコンのワークフローを改善しますので、市場最速を求めるパワーユーザーに最適です。小型の M.2 2280 設計でマザーボードにぴったり収まり、柔軟性が向上されていますので、ハイパワーユーザー向けに反応性の高さやロード時間短縮などのメリットがあります。
種類NADA:3D TLCインターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe保証期間5年保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式Phison E18動作温度範囲(℃)0~70フォームファクタM.2 2280MTBF平均故障間隔1800000 時間
マントルヒーター温度コントローラー用センサー 熱電対Kシースタイプ トレンドサインマントルヒーター温度コントローラー用センサー 熱電対Kシースタイプトレンドサイン
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
マントルヒーター温度管理の必需品。
用途マントルヒーター温度調整コントローラー用センサーです。端末仕様Y端子被覆材ガラス
スチール・キャッスル(交換用テープ) 日本度器スチール・キャッスル(交換用テープ)日本度器
9,998税込10,998
1個ほか
12日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています。 交換用テープ。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
エアオイルユニット AHU2-063-004 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-004ParkerTAIYO
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.4
エアオイルユニット AHU2-063-002 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-002ParkerTAIYO
109,800税込120,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.25
エアオイルユニット AHU2-063-001 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-001ParkerTAIYO
109,800税込120,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.16
GS-3 呼吸性粉じん用サイクロン(10mm・37mmカセットアダプター付き) SKC(環境測定)GS-3 呼吸性粉じん用サイクロン(10mm・37mmカセットアダプター付き)SKC(環境測定)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
GS-3 吸入性粉じん用サイクロン(10mm)は、37mmカセットアダプター付きで、導電性プラスチック製です。
用途GS-3吸入性粉じん用サイクロンは、吸入性結晶質シリカに関する2016年OSHA規則で規定されたISO 7708/CEN基準に適合するよう、2.75L/分で運転されます。SKC GS-3サイクロンは、複数の接線方向インレット構造により、周囲風速や設置方向の影響を受けにくく、衝突による粒子損失を低減します。軽量な導電性プラスチック製構造により静電気の影響を抑制します。標準の3ピースフィルターカセットと組み合わせて使用します。仕様使用サンプル媒体:25 mmまたは37 mmフィルター(3ピースカセット)使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)2.75(4 μm・50%カットポイント、OSHA/MSHAシリカ規則対応)サンプリング時間:条件により変動適合ポンプUniversalシリーズまたはAirChekシリーズ
紅 腰袋2段 SK11紅 腰袋2段SK11
3,298税込3,628
1個
当日出荷
深紅に染まる逸品「紅」シリーズの腰袋2段です。 回転式安全コード取り付け金具がついています。 Y型ハーネス対応のベルトスリットが入っています。
用途ツールの収納・携帯。材質ナイロン PVC ポリエステル形状2段レッド質量(g)約305寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×240×120対応60mm幅ベルトまで対応
黒 腰袋2段 SK11黒 腰袋2段SK11
3,298税込3,628
1個
当日出荷
こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズの腰袋2段です。 回転式安全コード取り付け金具がついています。 Y型ハーネス対応のベルトスリットが入っています。
用途ツールの収納・携帯。材質ナイロン PVC ポリエステル形状2段ブラック質量(g)約305寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×240×120対応60mm幅ベルトまで対応
チューブカバー Type B SKC(環境測定)チューブカバー Type BSKC(環境測定)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
外径8 mm、長さ110 mmのチューブ用Type B保護チューブカバー単品で、カラークリップが付属しています。チューブホルダー、シングルおよびデュアルの調整式低流量チューブホルダー、ならびに3連および4連のフローマニホールドと併用して使用します。
用途耐久性に優れたSKC保護チューブカバーは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に装着できるカラークリップを備えています。SKCチューブホルダー、シングルおよびデュアルの調整式低流量チューブホルダー、ならびに3連および4連のフローマニホールドと併用して使用します。対応機種224-27/224-26-01/224-26-02/224-26-03/224-26-04/222-3L-1寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)7 または8 ×110
ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・37mm・透明スチレン・従来型・50個入) SKC(環境測定)ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・37mm・透明スチレン・従来型・50個入)SKC(環境測定)
13,980税込15,378
1箱(50個)
3日以内出荷
SureSeal Filter Cassette Blankは、2セクション構造の37 mmクリアスチレン製フィルターカセットブランクで、漏れのない構造により高品質なサンプリング結果を確保します。
用途SKC SureSeal Leak-free Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするリークフリー構造のカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。SureSeal Cassettesの使用にはSureSeal Cassette Openerが必要です。材質カセット:クリアスチレン形式カセット:2ピース従来型直径(mm)37特性透明・SureSealリークフリー
(90856)プラグ ホンダ(90856)プラグホンダ
309税込340
1個
4日以内出荷