カテゴリ
- 測定用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「skc500」の検索結果
![さかなクン 出刃包丁 セキ・コーポレーション[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69891048-260108-02.jpg)
さかなクン 出刃包丁
セキ・コーポレーション[厨房用品]¥6,498税込¥7,1481本5日以内出荷さかなクンプロデュース企画!ギョギョッ!!この出刃包丁さん一本で、どのお魚も鮮やかに調理できちゃうまさに超理想な調理包丁。【特徴】当製品は厳選された刃物鋼を使用し厳しい品質管理のもとに作られたお料理包丁になります。錆に強くて切れ味が長持ちするステンレス鋼で抜群の耐食性と実用性を誇ります。手首の負担が少ない軽量タイプです。【取り扱い説明書】。ご使用の際は使用上の注意をよくお読みになってからご使いください。またこちらの表紙は必ず保管してください。【ご使用前に】初めてご使用になる前に、中性洗剤を使用し柔らかいスポンジ等で洗浄して下さい。【ご使用上の注意】。刃物ですので取り扱いや保管には充分ご注意ください。刃で手や指を傷つけないようにご注意ください。破損または変形した場合には使用しないでください。洗浄の時は刃先に気を付けてくだい。子供の手の届かないところに保管してください。また子供が使用するときは必ず保護者がそばについてご使用してください。左右にこじって使用しないでください。刃欠け、折れ、割れが起きたり刃先が曲がる場合がございます。固い野菜を切る場合は食材を電子レンジなどで温めると切りやすくなります。包丁を火であぶったり、火の傍に置いたりしないでください。火傷の危険があります。また切れ味が悪くなる要因になります。塩分や汚れが付いたまま放置したり、水の中に長時間漬けたりしないでください、錆びの原因になります。冷凍食品は完全に解凍してからご使用ください。電子レンジやオーブンの中に入れて乾燥しないでください。【お手入れ方法】。ご使用後は柔らかいスポンジに台所用洗剤をつけて洗い、よく水洗いした後、水分を拭き取り乾燥させてから収納してください。錆が発生した場合はスポンジにクレンザー等をつけて洗うか砥石で研ぎなおしてください。月1~2回を目安に研ぐと良い切れ味が持続します。金属たわしなど硬いもので洗うと傷つきますのでご注意ください。食器洗浄機・乾燥機はご使用いただけません。【ご使用方法】魚を捌くのに必要な出刃包丁になります。ステンレス鋼なので錆びの心配なくご使用ができます。鋼と同じような切れ味をお試しください。材質刀身:ステンレス刃物鋼、口金:ABS樹種、ハンドル:ポプラ材全長(mm)270質量(g)160柄長さ(mm)120刃渡り(mm)135
ACCU-CAP PVCフィルター(GLA5000・5.00 μm・37 mm・60枚入)
SKC(環境測定)¥57,980税込¥63,7781箱(60枚)46日以内出荷孔径5.0 μmのPVCフィルターにプラスチック製ドームを密封した37 mm ACCU-CAP(TM)で、使用には37 mmの2ピースカセットおよびサポートパッドが必要です。用途ACCU-CAP(TM) Internal Capsuleは、静電気拡散性プラスチック製ドームをPVCフィルターに密封した構成で、サンプル全量を確実に保持し、重量分析におけるカセット壁面への付着損失を防止します。サポート付きのSKC製2ピースカセットに適合し、総粉じん(NIOSH 0500および0501)、呼吸性粉じん(NIOSH 0600)、カーボンブラック(NIOSH 5000)などのサンプリングに適しています。その他オートクレーブ非対応材質PVC備考別売サポートパッド必要構造帯電防止ドーム一体型構成【カセット】従来型クリアスチレン(別売) / ユーザー秤量・組立式直径(mm)37孔径(Φμm)5
調整式フローチューブホルダー(トリプル)
SKC(環境測定)¥60,980税込¥67,0781個47日以内出荷3本のチューブを保持できるトリプルタイプのマルチチューブ低流量ホルダーで、保護用チューブカバーは別売です。222シリーズポンプには使用できません。用途SKCの高品質な調整式低流量チューブホルダーは、各種サンプルポンプに対応し、5~500 ml/minの低流量サンプリングを容易に行うことができます。最大4本のチューブを同時に使用でき、効率的なマルチチューブサンプリングが可能です。仕様チューブカバー:なし対応機種AirChek(R) 52/AirChek XR 5000/AirChek TOUCH/AirChek Connect/AirChek Essential/AirChek Essential+/AirLite/Pocket Pump TOUCH/Universal XR Series
調整式フローチューブホルダー(クアッド)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781個47日以内出荷4本のチューブを保持できるクアッドタイプの調整式マルチチューブ低流量ホルダーで、保護用チューブカバーは別売です。222シリーズポンプには使用できません。用途SKCの高品質な調整式低流量チューブホルダーは、各種サンプルポンプに対応し、5~500 ml/minの低流量サンプリングを容易に行うことができます。最大4本のチューブを同時に使用でき、効率的なマルチチューブサンプリングが可能です。仕様チューブカバー:なし対応機種AirChek(R) 52/AirChek XR 5000/AirChek TOUCH/AirChek Connect/AirChek Essential/AirChek Essential+/AirLite/Pocket Pump TOUCH/Universal XR Series
調整式フローチューブホルダー(シングル)
SKC(環境測定)¥18,980税込¥20,8781個47日以内出荷シングルタイプの調整式低流量チューブホルダーで、保護用チューブカバーは別売です。222シリーズポンプには使用できません。用途SKCの高品質な調整式低流量チューブホルダーは、各種サンプルポンプに対応し、5~500 ml/minの低流量サンプリングを容易に行うことができます。最大4本のチューブを同時に使用でき、効率的なマルチチューブサンプリングが可能です。仕様チューブカバー:なし備考AirChek 52/XR5000/TOUCH/Connect/Essential/Essential+/AirLiteでも使用可(別途CPCが必要)対応機種Universal XR Series(CPC不要・ポンプ内蔵レギュレーター)
低流量 定圧コントローラー(CPC)(Pocket Pump用)
SKC(環境測定)¥18,980税込¥20,8781個47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCHおよびAirLiteポンプ用の定圧コントローラーです。用途SKCの低流量サンプリングアクセサリーは、SKC個人ばく露サンプルポンプの汎用性を高めます。定圧コントローラー(CPC)および調整式低流量チューブホルダーは、ポンプの5~500 ml/minの流量範囲においてサンプリング時の圧力制御と調整機能を提供し、単一および複数の吸着管サンプリングを効果的に行うことができます。低流量アクセサリーは単品でも、便利な低流量アダプターキットとしても提供されています。対応機種可変流量ホルダー(224-26-02/224-26-03/224-26-04)




![さかなクン 出刃包丁 セキ・コーポレーション[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69891048-260108-02.jpg)