カテゴリ

  • テープ(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「skccc02」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィブロックNEO セキスイ

    フィブロックNEO

    セキスイ
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • フィブロックNEO片側施工用 セキスイ

    フィブロックNEO片側施工用

    セキスイ
    28,980税込31,878
    1セット(10回分)
    当日出荷
    幅(mm)110厚さ(mm)4シルバー長さ(m)110基材プラスチック主な用途隙間用特性耐火
  • ロクマルシート(開口部壁面防火措置用シート) ネグロス電工

    ロクマルシート(開口部壁面防火措置用シート)

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1袋(10本)
    当日出荷から16日以内出荷
  • プロセレクトパテ セキスイ

    プロセレクトパテ

    セキスイ
    23,980税込26,378
    1箱(10袋)
    当日出荷
    壁・床どちらにも使える仕様です。 プロセレクトキットの補修用パテです。 1袋1kg入り×10袋がケースに入っています。
    用途後通線や改修工事のパテ取替え用として。トラスコ品番166-6613質量(kg)10容量(kg)10アズワン品番64-5053-34危険物の類別非危険物
  • TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】 セキスイ

    TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】

    セキスイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁用幅(mm)110厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • ラクラクバルサン 予防プラス霧 バルサン

    ラクラクバルサン 予防プラス霧

    バルサン(1件のレビュー)
    980税込1,078
    1個ほか
    当日出荷
    家中の不快な虫に。植物・精密機器へのカバーが不要で簡単、火災警報器に反応しないので安心。(※ガス警報器には反応することがあります。)素早く薬剤が行き渡るので、処理後の締め切り時間は1時間でOK。駆除効果が約1.5ヶ月続きます。マンション・アパートに最適。
    用途不快害虫の殺虫有効成分エトフェンプロックス(ピレスロイド系)適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、ヤスデ、アリ、クモ、ショウジョウバエ、チョウバエ、チャタテムシ、コクゾウムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カツオブシムシ使用量6~10畳に1個効果予防約1.5ヶ月
  • TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】 セキスイ

    TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁・床共用幅(mm)60厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
  • 耐火パテ(プラシール) 日東化成工業

    耐火パテ(プラシール)

    日東化成工業(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(0.4kg)
    当日出荷
    比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
    用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)ライトグレー比重0.9
  • ファイバリア防火区画貫通部材 オーケー器材

    ファイバリア防火区画貫通部材

    オーケー器材
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。 低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。 ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。 中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。 金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。 結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
  • アロンアルフア 東亞合成

    アロンアルフア

    東亞合成(82件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    一般汎用タイプ。 低粘度で、浸透接着もできます。
    主なワークパーツ
  • TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】 セキスイ

    TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁・床共用幅(mm)120厚さ(mm)41巻長さ(m)1.2主なワークパーツ
  • ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • フィブロック PF管用 積水化学工業

    フィブロック PF管用

    積水化学工業
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 厚鋼防水ねじなしコネクタ 三桂製作所

    厚鋼防水ねじなしコネクタ

    三桂製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ温度範囲(℃)-20~90
  • フィブロック PF管用 セキスイ

    フィブロック PF管用

    セキスイ
    7,798税込8,578
    1箱(10個)