カテゴリ

  • テープ(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 建材・エクステリア(2)

「skccc04」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィブロックNEO セキスイ

    フィブロックNEO

    セキスイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内容1個(5開口分)
  • フィブロックNEO片側施工用 セキスイ

    フィブロックNEO片側施工用

    セキスイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10回分)
    当日出荷
    色シルバーテープ幅(mm)110基材プラスチックテープ長さ(m)110テープ厚さ(mm)4主な用途隙間用特性耐火
  • ケーブル区画貫通措置部材 PF管シート セキスイ

    ケーブル区画貫通措置部材 PF管シート

    セキスイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10枚)
    当日出荷
    中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。 壁の片側のみで施工が完了します。 PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。 中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
  • ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ セキスイ

    ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ

    セキスイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。
    色黒基材ALGCテープ厚さ(mm)2テープ長さ(mm)2000特性耐火
  • ケーブル区画貫通措置部材 PF管テープ セキスイ

    ケーブル区画貫通措置部材 PF管テープ

    セキスイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。 壁の片側のみで施工が完了します PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。 中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
  • TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】 セキスイ

    TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】

    セキスイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁用幅(mm)110厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • フィブロック PF管用 積水化学工業

    フィブロック PF管用

    積水化学工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10枚)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ロクマルシート(開口部壁面防火措置用シート) ネグロス電工

    ロクマルシート(開口部壁面防火措置用シート)

    ネグロス電工
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(10本)
    当日出荷から17日以内出荷
  • TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】 セキスイ

    TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】

    セキスイ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁・床共用厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
  • プラシール 日東化成工業

    プラシール

    日東化成工業(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(1kg)
    当日出荷
    不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
    用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火色グレー比重1.6アズワン品番65-1795-78
  • セキスイ耐火パテ 積水マテリアル

    セキスイ耐火パテ

    積水マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    柔軟で施工性に優れています。 非硬化性で再施工が容易です。 コンセント部(サブウェイ工法)に使用
    危険物の類別非危険物
  • 耐火パテ(プラシール) 日東化成工業

    耐火パテ(プラシール)

    日東化成工業(11件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(0.4kg)
    当日出荷
    比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
    用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)色ライトグレー比重0.9
  • ファイバリア防火区画貫通部材 オーケー器材

    ファイバリア防火区画貫通部材

    オーケー器材
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。 低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。 ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。 中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。 金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。 結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
  • TBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】 セキスイ

    TBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】

    セキスイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途床用幅(mm)160厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】 セキスイ

    TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】

    セキスイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁・床共用厚さ(mm)41巻長さ(m)1.2主なワークパーツ
  • モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材) ネグロス電工

    モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。
    材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
  • 遮音シート 積水化学工業

    遮音シート

    積水化学工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様フィブロック遮音シートコンセントボックス用長さ(mm)1550幅(mm)120寸法(幅W×長さL)(mm)遮音シート(ボックス背面用):120×1550、遮音テープ(塗代カバー用):10×1550
  • ネオシール 日東化成工業

    ネオシール

    日東化成工業(18件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(1kg)
    当日出荷
    粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
    用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用色ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
  • フィブロック PF管用 セキスイ

    フィブロック PF管用

    セキスイ
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(10個)
    当日出荷
  • PS060FL-0223(床)・PS060WL-0274(壁) ネグロス電工

    PS060FL-0223(床)・PS060WL-0274(壁)

    ネグロス電工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    17日以内出荷
    開口内部へのロックウールやパテの詰め込みが必要ありません。 中空壁にも使えます。 片側施工なので省力化できます。 耐火仕切板を使用するので仕上がりがきれいです。