カテゴリ

  • 切削工具(115)
  • バイク純正部品(9)
  • 作業工具(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 機構部品(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)

「skcs」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーキングノズルストッパー SK11コーキングノズルストッパーSK11(16件のレビュー)
509税込560
1セット(4個)
当日出荷
コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。
用途コーキング剤の簡易保管。仕様4個セット
コーキングはがしカッター SK11コーキングはがしカッターSK11(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
コーキングスクレーパーセット SK11コーキングスクレーパーセットSK11(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。質量(g)132
コーキングノズルキャップ SK11コーキングノズルキャップSK11(5件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)
当日出荷
コーキング剤の一時保存に便利です。シリコン製でコーキング剤の一時保存に使用できます。キャップをした状態で、約3週間の保存が可能です。
用途コーキング剤の一時保管。材質シリコン製危険物の類別非危険物
コーキングノズル SK11コーキングノズルSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(3個)
当日出荷
コーキング剤の先端にノズルを取り付けることで、コーキング充填と仕上げ作業が一度に出来ます。異なる3種類の目地幅に対応しています。 ノズル単体でも、仕上げ用ヘラといして使用できます。コーキング剤は、乾燥後に取り除くことが出来ます。
用途コーキング剤の充填・仕上げ作業。仕様3種セット
コーキングスクレーパーS刃 SK11コーキングスクレーパーS刃SK11(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
剥がしやすいステンレス刃スクレーパーです。固くなったコーキング剤や木材やタイルの汚れを除去に最適です。スクレーパー刃はステンレス製でサビに強いです。
用途コーキング剥がし用。材質ステンレス
コーキングパッドセット SK11コーキングパッドセットSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
4つのコーキングパッドで18種類の様々な形状のコーキング剤ならし作業が出来ます。平面やコーナー仕上げに最適です。 様々な隙間のコーキング剤の仕上げ作業に対応します。携帯に便利なケース付です。
用途コーキング剤の仕上げ作業。仕様携帯に便利なケース付
コーキングスクレーパー&キャップセット SK11コーキングスクレーパー&キャップセットSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
3WAYスクレーパーとキャップのセットです。コーキングハガシ、スクレーパー、コーキング剤塗りつけの3WAYスクレーパーです。コーキング剤保存用キャップもセットです。5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応しています。
用途コーキング剤の除去、仕上げ作業、コーキング剤の一時保管。仕様コーキング塗りつけようパッド:3R、6R、10R、13R、17R材質キャップ:シリコン製
コーキングノズル&カッター SK11コーキングノズル&カッターSK11(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
古くなったコーキング剤の除去やコーキング剤の仕上げ作業が簡単に出来ます。コーキングノズルとコーキングはがしカッターがセットになったアイテムです。 スクレーパーで古くなったコーキング剤をの除去が出来ます。スクレーパーは両方向作業に対応しているので硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。 ノズルは異なる3種類の目地幅に対応しています。
用途古くなったコーキング剤の除去・コーキング剤の仕上げ作業。仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類クーラースリーブキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様蓋/ビス止めシルバーメタリック仕上焼付塗装
センサブラケット クサビ取付ベースC 岩田製作所センサブラケット クサビ取付ベースC岩田製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル IKURATOOLS(育良精機)ノズルIKURATOOLS(育良精機)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
リフターLA-8 車止め サンポールリフターLA-8 車止めサンポール
56,980税込62,678
1本
3日以内出荷
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700ポール径(Φmm)76.3
センサブラケット クサビ取付ベースC クランプレバー付 岩田製作所センサブラケット クサビ取付ベースC クランプレバー付岩田製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
付属品六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
リフターLA-12 車止め サンポールリフターLA-12 車止めサンポール
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス仕上#400タイプリフター差込式カギ付寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700ポール径(Φmm)114.3
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソードVISHAY
9,398税込10,338
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
1チップ当たりのエレメント数2
ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
リフターLA-8 車止め交換用本体 サンポールリフターLA-8 車止め交換用本体サンポール
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700仕上#400ポール径(Φmm)76.3
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
829税込912
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
リフターLA-12 車止め交換用本体 サンポールリフターLA-12 車止め交換用本体サンポール
86,980税込95,678
1本
3日以内出荷
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス仕上#400寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700ポール径(Φmm)114.3
LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
Diode VISHAYDiodeVISHAY
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル UJDE 6 FLUTEケナメタル
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ネック付き。38°ネジレ。6枚刃。Safe-Lock
材質超硬
超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル UJDE 6 FLUTEケナメタル
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。6枚刃
材質超硬
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
ダイスハンドル SKCダイスハンドルSKC(12件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプダイス用
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
ダイス メートル並目ねじ SKS材 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材SKC(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SKS
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
ハンドタップ(#2中) mm SKCハンドタップ(#2中) mmSKC(26件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ダイス メートル並目ねじ SKS材 左 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材 左SKC(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKS
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材 SKCダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材SKC(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKS
ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKCハンドタップ(#1先) mm SKSSKC(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
タップハンドル SKCタップハンドルSKC(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプタップ用
ハンドタップ mm 左 SKCハンドタップ mm 左SKC(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダイス ユニファイねじ(UNC) SKS材 SKCダイス ユニファイねじ(UNC) SKS材SKC(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKS
ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKCハンドタップ(#3上) mm SKSSKC(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
エキストラクターセット SKCエキストラクターセットSKC(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ダイス ウイット並目ねじ SKS材 SKCダイス ウイット並目ねじ SKS材SKC(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
ウイット並目ねじ用
材質SKS
オーバーサイズハンドタップ SKCオーバーサイズハンドタップSKC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)