屋外用コルゲートチューブデンカエレクトロン(5件のレビュー)当日出荷
ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。
屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。
スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色黒関連資料SKDチューブカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明書(SKDチューブ).pdf(0.12MB) SKD非含有証明書.pdf(0.07MB)肉厚T(mm)0.5-0.7