カテゴリ

  • 切削工具(98)
  • 研磨材(50)
  • 機構部品(32)
  • 作業工具(32)
  • 溶接用品(29)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 制御機器(16)
  • 測定用品(16)
  • 電動工具(15)
  • 建築金物(14)
  • 自転車部品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 事務用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 清掃用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 家電(5)
  • 農業機械(5)
  • 厨房用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skd」の検索結果

関連キーワード
442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】フリープレート SKD61 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SKD61

    ノーブランド
    2,041税込2,245
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
  • ホルダーパッド - SKD イチグチ

    ホルダーパッド - SKD

    イチグチ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    硬さH軸径(Φmm)6軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SKD11スタープレート 大同DMソリューション

    SKD11スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    翌日出荷
    耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダーパッド - SKD イチグチ

    ホルダーパッド - SKD

    イチグチ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    硬さM軸径(Φmm)6軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SKD11

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,943税込2,137
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
  • ホルダーパッド - SKD イチグチ

    ホルダーパッド - SKD

    イチグチ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    硬さS軸径(Φmm)6軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 分電盤 SKD-30 光電

    分電盤 SKD-30

    光電
    319,800税込351,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:30個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×565ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
  • ワイヤーコーナーパッド(可動式) SKD 60 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ワイヤーコーナーパッド(可動式) SKD 60

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
    ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取外しが可能です。
    用途金型・工業用品運搬にトラスコ品番819-5595材質硬質ポリウレタン長さ(mm)200全長(mm)200質量(kg)2.6適合ベルト幅(mm)56外幅(mm)100穴径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクパンチ(SKD11相当) タカノ

    ブランクパンチ(SKD11相当)

    タカノ
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRC
  • ホルダーパッド-SKD-M AC[研磨材]

    ホルダーパッド-SKD-M

    AC[研磨材]
    4,498税込4,948
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
    用途一般研削用ホルダーパッドトラスコ品番806-3189材質ゴム、アルミ、鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000外径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKD10306 CELDUC

    SKD10306

    CELDUC
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤 SKD-14 光電

    分電盤 SKD-14

    光電
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
  • 分電盤 SKD-12 光電

    分電盤 SKD-12

    光電
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
  • 分電盤 SKD-10 光電

    分電盤 SKD-10

    光電
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
  • 分電盤 SKD-26 光電

    分電盤 SKD-26

    光電
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:26個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×525ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
  • 分電盤 SKD-18 光電

    分電盤 SKD-18

    光電
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
  • 分電盤 SKD-16 光電

    分電盤 SKD-16

    光電
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
  • MS073EH-1(SKD)ポンプカ BIGM(丸山製作所)

    MS073EH-1(SKD)ポンプカ

    BIGM(丸山製作所)
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    規格2~48,3-1~3-8フクム図解NoMLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 MS073EH-1(SKD)ポンプカ_No.1、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 MS073EH-1(SKD)ポンプカ_No.1、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.1
  • SKD-12 ローズ柄 腸サキ 関兼常

    SKD-12 ローズ柄 腸サキ

    関兼常
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
    刃渡り(mm)140材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)255質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-25
  • SKD-12 ローズ柄 皮ハギ 関兼常

    SKD-12 ローズ柄 皮ハギ

    関兼常
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
    刃渡り(mm)170材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)280質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-23
  • ブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズ キリウス

    ブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズ

    キリウス
    40,980税込45,078
    1台
    翌々日出荷
    ブラシレスモーターを採用しております。専用電源付属でコストが抑えられます。
    用途筐体や照明器具などの組立に。タッピンねじの締付け等に。仕様ビット受け口:Φ4.0mm羽根付き付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ4.0mm 羽根付き:0×2.5×20×40、1×3.0×20×40)、ドライバーコード:2mトラスコ品番634-4153セット内容専用電源(SKP-32D)全長(mm)195タイプDC消費電力(W)25グリップ径(Φmm)29無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:1000本体寸法(mm)195付属ビットNo.0 No.1 各1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])700/1000出力トルク(N・m)0.05~0.69トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ1.6~2.6適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6~2.3
  • 分電盤 SKD-20 光電

    分電盤 SKD-20

    光電
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:20個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
  • MS073EHR(SKD)ポンプカン BIGM(丸山製作所)

    MS073EHR(SKD)ポンプカン

    BIGM(丸山製作所)
    75,980税込83,578
    1個
    8日以内出荷
    備考2~60,3-1~3-9フクム部品名称MS073EHR(SKD)ポンプカン図解NoMS073EH ポンプ クランクケース部品_No.1、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.1、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.1
  • 食器洗い乾燥機用 分岐水栓 CB-SKD6   CB-SKD6 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機用 分岐水栓 CB-SKD6 CB-SKD6

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    適合シングル分岐水栓・KVK社用
  • MS073EH(SKD)ポンプカンビ BIGM(丸山製作所)

    MS073EH(SKD)ポンプカンビ

    BIGM(丸山製作所)
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    規格2~48,3-1~8フクム図解NoMSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.1、MLSE-30HR 本体部品 MS073EH(SKD)ポンプカンビ_No.4、MSE-30HR ホンタイ部品_No.4、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 MS073EH(SKD)ポンプカンビ_No.1、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.1
  • SKD-12 ローズ柄 骨スキ(角) 関兼常

    SKD-12 ローズ柄 骨スキ(角)

    関兼常
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
    刃渡り(mm)150材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)255質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-27
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 英字

    TRUSCO(11件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
  • 屋外用コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    屋外用コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)
    当日出荷
    ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
    材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色肉厚T(mm)0.5-0.7
  • 手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 数字

    TRUSCO(5件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼入
  • 書見台 モノタロウ

    書見台

    モノタロウ(3件のレビュー)
    769税込846
    1台
    当日出荷
    角度は5段階調節が可能。 折りたたみできるので収納が簡単。
    用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。その他角度調整5段階材質(本体)ABS規格A4、厚み3cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用)298×130~200×170~230収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×30×241
  • テーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機)

    テーパーゲージ 快段目盛 直尺付

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に測定範囲(mm)1-15寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1最小表示/目量(mm)0.1角度(°)7・9・10器差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラックメジャー 快段目盛付直尺タイプ SK(新潟精機)

    クラックメジャー 快段目盛付直尺タイプ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    測定範囲(mm)0~150(スケール)材質SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175
  • 石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(16個)
    当日出荷
    AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
    ライトグレー付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本
  • 扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    扉用ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー仕上アルマイト処理
  • 土間用ポリシート エムエフ

    土間用ポリシート

    エムエフ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。 使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。 リサイクル原紙を使用した環境にやさしいシートです。
    用途土間、基礎の養生に半透明材質ポリエチレン(PE)幅(mm)2000全長(m)50
  • 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室内物干金物(横付型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷
    アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
    仕様室内用材質アルミダイカスト(ADC-12)仕上合成樹脂焼付塗装
  • 石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業)

    石膏ボード用棚柱固定パーツ

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
    付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • コテライザー ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
    全長(mm)265半田コテ(W相当)20~80質量(g)110方式ガス触媒発熱方式
関連キーワード
...