「skf lghp2」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レアマックススーパー 協同油脂

    レアマックススーパー

    協同油脂(2件のレビュー)
    1本(400g)
    取扱停止中
    産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
    用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。ちょう度260液色淡褐色特性耐熱性、防錆性仕様カートリッジ淡褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用目的潤滑主成分精製鉱油、合成油、ウレア危険物の類別非危険物
  • SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2 SKF(日本エスケイエフ)

    SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,998税込4,398
    1台(1本)
    当日出荷
    LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
    用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプトラスコ品番578-9687幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
  • マルテンプSRL 協同油脂

    マルテンプSRL

    協同油脂(13件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(400g)
    当日出荷
    特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
    外観淡褐色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-50~150
  • RMS(レアマックススーパー)グリス400g 日立産機システム

    RMS(レアマックススーパー)グリス400g

    日立産機システム
    6,598税込7,258
    1本(400g)
    当日出荷
    スクリューコンプレッサー用グリス
    適合範囲スクリューコンプレッサー危険物の類別非危険物
  • 軸受グリースLGGB 2 (420 mlカートリッジ入り) SKF(日本エスケイエフ)

    軸受グリースLGGB 2 (420 mlカートリッジ入り)

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,298税込3,628
    1本
    9日以内出荷
    お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGGB 2はリチウム-カルシウム増ちょう剤を使用した、生分解性、低毒性、合成エステル油を基油とするグリースです。特殊な組成により、環境への影響が重要視されるアプリケーションに適しています。
    用途農業および林業機械。建設および地ならし機械。鉱業機械およびコンベア機器。水処理およびかんがい - 水門、ダム、橋 - 連結機構、ロッドエンド、すべり軸受トラスコ品番564-4531オフホワイト使用温度範囲(℃)-40~+90容量(kg)0.4ちょう度2容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
    適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8ノズル長(mm)240危険物の類別非危険物
  • 軸受グリースLGEM 2 SKF(日本エスケイエフ)

    軸受グリースLGEM 2

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,980税込18,678
    1缶
    翌々日出荷
    お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEM 2はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする高粘度グリースです。二硫化モリブデンとグラファイトを含有しており、高負荷、重度の振動、低速回転を伴う過酷なアプリケーションにさらなる保護を提供します。
    用途低速・超高負荷運転の転がり軸受。ジョークラッシャー。軌道敷設車。マスト式リフトのホイール - 機械式ラム、クレーンアーム、クレーンフックなどの建設機器使用温度範囲(℃)-20~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルティノックデラックス ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    マルティノックデラックス

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(400g×20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
    用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受使用温度範囲(℃)-20~135増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • スピーディ・スリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    スピーディ・スリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)(25件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。 表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
    用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。材質SAE304(ステンレス鋼)使用方法組み込み方法RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ

    グリースガン 400g用 レバータイプ

    モノタロウ(273件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
    用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO(34件のレビュー)
    479税込527
    1本(80g)
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • リチウムグリース モノタロウ

    リチウムグリース

    モノタロウ(267件のレビュー)
    569税込626
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
    用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
  • マルテンプLRL 協同油脂

    マルテンプLRL

    協同油脂(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
    用途各種精密機器の密封軸受ほか使用温度範囲(℃)-50~150外観桃白色粘ちょう状危険物の類別非危険物
  • エクセライト 協同油脂

    エクセライト

    協同油脂(16件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1缶(18kg)
    6日以内出荷
    ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-20~200外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア淡褐色危険物の類別非危険物商品タイプウレアグリース
  • グリース NSK(日本精工)

    グリース

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • グリースガン SKF(日本エスケイエフ)

    グリースガン

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    SKFグリースガンは、農業、工業、建設業における使用、ならびに私的使用に好適です。SKFグリースカートリッジ、あるいは空のカートリッジにグリースを詰替えて使用します。
    用途農業、工業、建設業。個人的使用容量(cc)420危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルティノックグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    マルティノックグリース

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(400g×20本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
    動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)基油鉱物油危険物の類別非危険物
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
    付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
  • 軸受グリースLGWM 2 (420 mlカートリッジ入り) SKF(日本エスケイエフ)

    軸受グリースLGWM 2 (420 mlカートリッジ入り)

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGWM 2は最新のカルシウムスルホネートコンプレックス増ちょう剤技術を使用した合成鉱油を基油とするグリースです。高荷重、湿潤環境、温度変動といった条件下のアプリケーションに適しています。
    用途風力タービンのメインシャフト。高耐久性オフロードアプリケーション。雪にさらされるアプリケーション。船舶およびオフショアアプリケーション - スラスト球面ころ軸受アプリケーショントラスコ品番564-6050薄茶使用温度範囲(℃)-40~+110容量(kg)0.4ちょう度44928容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸受グリースLGMT 2 SKF(日本エスケイエフ)

    軸受グリースLGMT 2

    SKF(日本エスケイエフ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。
    用途農業機器。自動車のホイールベアリング。コンベア。小型電気モーター。産業用ファン赤茶使用温度範囲(℃)-30~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応