カテゴリ

  • 切削工具(44)
  • 制御機器(8)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「skh-m」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポ魂 クール・テック

    スポ魂

    クール・テック
    ¥599税込¥659
    1袋(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    【水だけで洗浄できるスポンジ】化学成分入りの洗剤などを使わずに、水だけで様々な汚れを落とす事ができるスポンジです。【高い耐久性能でエコ】特殊な製法で作られたスポンジは非常に高い耐久性を発揮します。メラミンスポンジとの比較で6-8倍の引張強度があります。ボロボロ崩れにくく、長持ちするため、廃棄量削減に寄与します。また保管場所の省スペースや購買頻度の低減を実現します。【高い洗浄力】丈夫なつくりのため、力を入れやすく、高い洗浄力を発揮します。清掃しにくい細かい場所まで、きめ細やかに清掃する事が可能になります。【素材へのダメージ軽減】特殊に組成された樹脂は、素材へのダメージを軽減します。メラミンスポンジに比べ、対アクリル樹脂への実験で、30-80%の傷の低減が確認されています。【MADE IN JAPANの新スポンジ】スポ魂の生産は日本で行っています。安心安全の国産スポンジを高品質でお届けし、お掃除やメンテナンスの効率化に貢献します。
    用途日常生活でお悩みの水垢、ゴム跡、シール跡、子供の落書き、焦げ、手垢汚れ、茶しぶなど、様々な汚れを水だけで除去できます。洗剤との併用も可能です。
  • M3-M12 タップセット(SKH) エスコ

    M3-M12 タップセット(SKH)

    エスコ
    ¥24,000税込¥26,400
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DV-11
  • ハンドタップ 先 イシハシ精工

    ハンドタップ 先

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    バイメタルホールソー(ストレートシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
    用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
  • 灌水ホース セフティー3

    灌水ホース

    セフティー3(44件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷
    散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途散水パーツホース内径(Φmm)12耐熱温度(℃)0~40ホース外径(Φmm)18耐水圧(kg/cm2)7
  • ブラケット(壁面取付け) パトライト(PATLITE)

    ブラケット(壁面取付け)

    パトライト(PATLITE)(8件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(11件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)6タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテック

    バンドソー (コイルハイスバイネタル)

    ニコテック(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)10タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKC

    ダイス メートル並目ねじ SKH材

    SKC(9件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メートル並目ねじ用
    材質SKH
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(3件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)5タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトホールソー JOB Master

    インパクトホールソー

    JOB Master(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!。ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!。スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!。バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
    用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
  • 表示回転灯用取付台座 パトライト(PATLITE)

    表示回転灯用取付台座

    パトライト(PATLITE)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番321-6438適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ材質SECCRoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンタップ SKC

    マシンタップ

    SKC(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メートル並目ねじ用(角度60°)
  • 壁面取付ブラケット SZ-007 パトライト(PATLITE)

    壁面取付ブラケット SZ-007

    パトライト(PATLITE)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    回転灯・表示灯用壁面取付ブラケット
    材質SECC-P ポリエステル系粉体塗装質量(kg)0.16色ライトグレー対応機種SKS-M1, SKH-M1, SF08-M1J, SF10-M1J, SL08-M1J, SL10-M1J、および取付ピッチがΦ50,70のタイプ
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻
    3日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)4厚さ(mm)0.64タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルホールソー用センタードリル ニコテック

    バイメタルホールソー用センタードリル

    ニコテック(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    材質SKH51(M2)ドリル径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
  • ハンドタップ(#2中) mm 左 SKC

    ハンドタップ(#2中) mm 左

    SKC(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハンドタップ(#3上)  mm SKH SKC

    ハンドタップ(#3上) mm SKH

    SKC
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ハンドタップ(#3上) mm 左 SKC

    ハンドタップ(#3上) mm 左

    SKC(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • セイバーソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    セイバーソーブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(5本)
    当日出荷
    木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
    刃厚(mm)1.3
  • バンドソーブレード β21(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード β21(エンドレス)

    ニコテック
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1箱(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
    用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
  • ハンドタップ(#2中) mm SKH  2条 SKC

    ハンドタップ(#2中) mm SKH 2条

    SKC(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)規格2条
  • 取付けポール パトライト(PATLITE)

    取付けポール

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。
  • ハンドタップ(#1先) mm SKH SKC

    ハンドタップ(#1先) mm SKH

    SKC
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ダイス メートル細目ねじ SKH材 SKC

    ダイス メートル細目ねじ SKH材

    SKC(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メートル細目ねじ用
    材質SKH
  • HQステップドリル(ブルー) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリル(ブルー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
  • HQステップドリルセット(マーキング) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリルセット(マーキング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(3本)
    当日出荷
    穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (3本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    セット内容DSHM-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHM-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHM-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU質量(g)600有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)120×40×160
  • HQステップドリル(マーキング) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリル(マーキング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴径が分り易い2段毎のラインマーキング。耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
  • HQステップドリルセット(ブルー) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリルセット(ブルー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(3本)
    当日出荷
    ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(3本セット) 3本セット(スチールケース付) 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    セット内容DSHB-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHB-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHB-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU質量(g)600有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)120×40×160表面処理チタンコーティング
  • ハンドタップ(#3上)  mm SKH  2条 SKC

    ハンドタップ(#3上) mm SKH 2条

    SKC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)規格2条
  • HQステップドリル(ブルー) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリル(ブルー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    ナノメートルチタンコーティング。耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6表面処理ナノメートルチタンコーティング
  • ドリルタップ SKC

    ドリルタップ

    SKC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • バンドソーブレード β21(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード β21(エンドレス)

    ニコテック
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1箱(5本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
    用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
  • インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)

    インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
    用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
  • HQステップドリルセット(マーキング) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリルセット(マーキング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (5本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)105×35×135
  • HQステップドリルセット(ブルー) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリルセット(ブルー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(5本セット) 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)105×35×135表面処理チタンコーティング