カテゴリ
- 切削工具(18)
- 測定用品(11)
- 制御機器(4)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「skh-m1」の検索結果

LED回転灯 SKシリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から17日以内出荷ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
表示回転灯用取付台座
パトライト(PATLITE)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番321-6438適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ材質SECCRoHS指令(10物質対応)対応
壁面取付ブラケット SZ-007
パトライト(PATLITE)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷回転灯・表示灯用壁面取付ブラケット材質SECC-P ポリエステル系粉体塗装質量(kg)0.16色ライトグレー対応機種SKS-M1, SKH-M1, SF08-M1J, SF10-M1J, SL08-M1J, SL10-M1J、および取付ピッチがΦ50,70のタイプ
ピンゲージ EA725SMシリーズ
エスコ¥1,160税込¥1,2761本翌日出荷仕様●サイズ(mm):1.05●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0
ピンゲージ EA725SMシリーズ
エスコ¥1,460税込¥1,6061本翌日出荷仕様●サイズ(mm):0.95●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:40mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0
ピンゲージ EA725SMシリーズ
エスコ¥1,460税込¥1,6061本翌日出荷仕様●サイズ(mm):0.85●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:40mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0
ピンゲージ EA725SMシリーズ
エスコ¥1,460税込¥1,6061本翌日出荷仕様●サイズ(mm):0.70●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:40mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0
ピンゲージ EA725SMシリーズ
エスコ¥1,680税込¥1,8481本翌日出荷仕様●サイズ(mm):0.25●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:40mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0
ピンゲージ EA725SMシリーズ
エスコ¥1,160税込¥1,2761本翌日出荷仕様●サイズ(mm):1.40●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0
タップ&ドリルセット(ジェットスパイラル・HSS)
エスコ¥35,300税込¥38,8301セット翌日出荷タップハンドル付き仕様●材質:タップ:SKHドリル:HSS●ドリルサイズ:Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3mm(各1本)●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)
TKX VXホイール CBN
TKX¥67,980~税込¥74,778~1枚6日以内出荷難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SKD、SKH,SK等) 形状 :1号 粒度:140 結合剤:V 最高使用周速度(m/s)40 内容量1:枚その他【X層】5粒度140