曜日別特売

TKX VXホイール CBN

TKX VXホイール  CBN - TKX

難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。

用途
各種焼入れ鋼の難削材(SKD、SKH,SK等) 形状 :1号 粒度:140 結合剤:V 最高使用周速度(m/s)40 内容量1:枚
その他
【X層】5
粒度
140
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8125234648CDA4D301350.8200
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
6日以内出荷
8125235548CDA4D311331.75200
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
6日以内出荷
8125237148CDA4D321331.75180
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
6日以内出荷
8125238048CDA4605631.75180
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする