「skh-m2j」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED回転灯 SKシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から21日以内出荷
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
小型回転灯 SKH-EAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯 SKH-EAシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
マウントラバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マウントラバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー
材質シリコン
ブラケット(壁面取付け) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(壁面取付け)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
モータレスLED回転灯 SFシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)モータレスLED回転灯 SFシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
23,980税込26,378特価
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
取付けL金具 KOITO(小糸製作所)取付けL金具KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
アイボリー適合機種PKL-106材質SPCC
壁面取付ブラケット用カバー SZK-104 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取付ブラケット用カバー SZK-104PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
壁面取付ブラケットSZK-102用カバー
適合機種SZK-102材質PC
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から95日以内出荷
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
セキュリティコントロールボックス SC2W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)セキュリティコントロールボックス SC2WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台
欠品中
2系統のセンサをコントロールして、様々な報知機器などを制御します。
寸法(mm)200×140×51.5質量(kg)0.95使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)17出力接点出力1(1c):無電圧出力 AC100V 3A(抵抗負荷)接点出力2(1a):無電圧出力 DC24V 0.1A以下(抵抗負荷)※各入力(ゾーン1・2)それぞれに対して、個別に出力の設定が可能です。定格電圧(V)AC100±10% 50/60Hzセンサ用電源DC12V330mA以下警戒回路数2ゾーン出力時間約2秒から約5分可変設置場所屋内の壁面警報音・音量警報:ピーポー(自動的に最大75dB(at 1m) 可変)来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大75dB(at 1m) 可変)
LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から100日以内出荷
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
盤用電子音報知器 シグナルホン BKVシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKVシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
仕様音声ファイル:MP3色(本体)ライトグレー音声ボリューム調整にて可トランジスタタイプNPN
LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
壁面取付ブラケット 日恵製作所壁面取付ブラケット日恵製作所(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
表示灯関連 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)表示灯関連アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
779税込857
1個
当日出荷から33日以内出荷
補修パーツ 回転灯表示灯用グローブ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 回転灯表示灯用グローブPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
表示回転灯用取付台座 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示回転灯用取付台座PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番321-6438適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ材質SECCRoHS指令(10物質対応)対応
ピカライト PKL型Φ106タイプ KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ106タイプKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1台ほか
当日出荷から36日以内出荷
色(本体)オフホワイト
ビームセンサ FE20A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ビームセンサ FE20APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
31,980税込35,178
1個
欠品中
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下)定格電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)38(最大)検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50/100/250/500msec.使用場所屋外/屋内