カテゴリ

  • 切削工具(438)
  • 機構部品(87)
  • 測定用品(31)
  • 作業工具(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • 大洋ツール(116)
  • EIKO(栄工舎)(84)
  • イマオコーポレーション(60)
  • エスコ(54)
  • 岡部工具(39)
  • 大見工業(34)
  • TRUSCO(31)
  • FKD(フクダ精工)(31)
  • TC(19)
  • グーリング(15)
  • 谷テック(11)
  • MRT(9)
  • ナベヤ(8)
  • 浦谷商事(7)
  • ニコテック(7)
  • 日研工作所(6)
  • プラス工具(5)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(5)
  • アマダマシナリー(NCC)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skh51」の検索結果

586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCOナイスメンG(面取りカッター)TRUSCO(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
インパクトホールソー JOB MasterインパクトホールソーJOB Master(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック(11件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から4日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)6タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
サークルカッタ TRUSCOサークルカッタTRUSCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ電動ドリル、ボール盤での加工寸法E(mm)80寸法B(mm)11.5寸法G(mm)対辺7寸法A(mm)23寸法F(Φmm)5.5切削範囲(mm)25~125寸法D(mm)37寸法C(mm)35付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチトラスコ品番277-6090適合機種電気ドリル・ボール盤材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼質量(g)191軸径三本溝10mm
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)10長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
電線管用タップ SKC電線管用タップSKC
119,800税込131,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印浦谷商事(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:文字高さ(A): 4.0mm文字幅(B): 2.7mm文字ピッチ(P): 3.7mmいちどに刻印できる数: 大ホルダー:8ケタ 小ホルダー:4ケタ
材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度全長(mm)31.4寸法(mm)4呼称4.0
バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテックバンドソー (コイルハイスバイネタル)ニコテック(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
ナイスメンG(面取りカッター)セット TRUSCOナイスメンG(面取りカッター)セットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
チタンコーティングによる長寿命化。ビビリのない美しい面仕上げ。一枚刃でなめらか面上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅トラスコ品番138-4333セット内容NMG-16、NMG-25、NMG-35、マグネットスタンド材質SKH-51(ハイス)質量(g)180表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1巻
当日出荷から3日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)5長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8材質SKH-51精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
H&H ノコ刃(鉄工・ステンレス用) H&HH&H ノコ刃(鉄工・ステンレス用)H&H
689税込758
1個
当日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途ステンレス用材質SKH-51全長(mm)250山数24山
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
419税込461
1パック(10本)ほか
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ポイントタップ モノタロウポイントタップモノタロウ(21件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
ハイス精密組合せ刻印 スペーサー 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 スペーサー浦谷商事(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホルダ刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。 空白部分として使用
材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度トラスコ品番293-9207RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス精密組合せ刻印 Aセット 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 Aセット浦谷商事(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度種別英数字刻印セット
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8材質SKH-51精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
弦鋸の替刃FRPサイディング SK11弦鋸の替刃FRPサイディングSK11
699税込769
1パック(2枚)
当日出荷
FRP、窯業サイディング、ALCボードなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、FRP・サイディング用です。ALCボード内の鉄筋もそのまま切れます。 保存可能ブリスターパック入りです。
用途FRP・窯業サイディング・ALCボードなどの切断作業。材質SKH-51刃数18山適合サイズ(mm)250
SDS-maxハイスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxハイスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
シャンク径(Φmm)18全長(mm)280シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
超硬バイメタルホールカッター 大見工業超硬バイメタルホールカッター大見工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2全長(mm)88.5刃長(mm)27被削材ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材フトコロの深さ(mm)27刃厚(mm)0.9
チタンスーパーソー ヤスリ ツボサンチタンスーパーソー ヤスリツボサン
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐磨耗性・耐熱性に優れた高速度鋼SKH-51種を業界で初めて採用し、TIN をコーティングしています。 耐久性が飛躍的にアップしました。 柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能です。
用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。 金型および精密部品の研磨加工に。全長(mm)150刃長(mm)100柄径(Φmm)5.0材質高速度鋼(SKH-51種)目の粗さ中目コーティングチタン(TIN)
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8材質SKH-51精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TCピンゲージバラ(マイナス目タイプ)TC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TCピンゲージバラ(プラス目タイプ)TC
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8材質SKH-51精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ハイスチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ハイスチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)1.3材質SKH-51硬度HRC58以上
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) SK(新潟精機)ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)SK(新潟精機)
429税込472
1パック(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
用途各種金属、木材の切削に
MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テックMSSメタルソー(ステンレス用)谷テック
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から22日以内出荷
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
六角軸ドリルタップ モノタロウ六角軸ドリルタップモノタロウ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テックMSSメタルソー(ステンレス用)谷テック
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から30日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH-51)
スパイラルタップ TiNコート モノタロウスパイラルタップ TiNコートモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ポイントタップ TiNコート モノタロウポイントタップ TiNコートモノタロウ(6件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8材質SKH-51精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)1.3材質SKH-51硬度HRC58以上
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)アマダマシナリー(NCC)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かるコバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
...