絞り込み
最大結束径(Φmm)
エコロジープロダクト
「skintop」の検索結果

SKINTOP MS-M/MSR-M
LAPP¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から63日以内出荷SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
SKINTOP MS/MSR
LAPP¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から63日以内出荷スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST/STR
LAPP¥399~税込¥439~1個ほか4日以内出荷から63日以内出荷SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M
LAPP¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から63日以内出荷スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M
LAPP¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から63日以内出荷スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS
LAPP¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から63日以内出荷SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST/STR
LAPP¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から63日以内出荷SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。 SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS-M
LAPP¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から63日以内出荷屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボットRoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL
LAPP¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から63日以内出荷ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL-M
LAPP¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から63日以内出荷グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP CLICK/CLICK-R
LAPP¥619~税込¥681~1個ほか4日以内出荷から63日以内出荷この製品はスキントップシリーズのすべての特性を備えた、市場で最も迅速な取付を可能とするケーブルグランドです。差し込む・左にねじる・右にねじる・完了、これだけで、あっというまにケーブル保持、IP68が実現できます。用途スイッチボックス・オートメーション機器・プラント機器・機械装置寸法D(mm)8取付板厚(mm)1.0-4.0RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド
LAPP¥279~税込¥307~1個当日出荷耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン色クロ使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
SKINTOP MS-SC-M
LAPP¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から63日以内出荷スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP HYGIENIC
LAPP¥21,980~税込¥24,178~1個ほか4日以内出荷から63日以内出荷ステンレス製ケーブルグランド。隙間や割れ目がなく外部ねじを使用しません。そのため、食品機械、設備、コンポーネントの汚染の危険がありません。用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造機械・製薬産業RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-SC
LAPP¥1,698~税込¥1,868~1個ほか63日以内出荷スキントップMS-SCは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SCは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SCを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SCのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
G(PF)ネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から9日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応