カテゴリ

  • 電気材料(74)
    • 電気部品その他関連用品(7)
    • ケーブルクランプ(67)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「skintop」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKINTOP MS-M/MSR-M LAPP

    SKINTOP MS-M/MSR-M

    LAPP
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
  • SKINTOP MS/MSR LAPP

    SKINTOP MS/MSR

    LAPP
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST/STR LAPP

    SKINTOP ST/STR

    LAPP
    399税込439
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST-M/STR-M LAPP

    SKINTOP ST-M/STR-M

    LAPP
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST-M/STR-M LAPP

    SKINTOP ST-M/STR-M

    LAPP
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP BS LAPP

    SKINTOP BS

    LAPP
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
    材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST/STR LAPP

    SKINTOP ST/STR

    LAPP
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。 SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP BS-M LAPP

    SKINTOP BS-M

    LAPP
    329税込362
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。
    用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボットRoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP GMP-GL LAPP

    SKINTOP GMP-GL

    LAPP
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP COLD/COLD-R LAPP

    SKINTOP COLD/COLD-R

    LAPP
    1,598税込1,758
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    過酷な0℃未満の温度に対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP GMP-GL-M LAPP

    SKINTOP GMP-GL-M

    LAPP
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP CLICK/CLICK-R LAPP

    SKINTOP CLICK/CLICK-R

    LAPP
    619税込681
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    この製品はスキントップシリーズのすべての特性を備えた、市場で最も迅速な取付を可能とするケーブルグランドです。差し込む・左にねじる・右にねじる・完了、これだけで、あっというまにケーブル保持、IP68が実現できます。
    用途スイッチボックス・オートメーション機器・プラント機器・機械装置寸法D(mm)8取付板厚(mm)1.0-4.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 9005 BK SKINTOP

    SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 9005 BK

    SKINTOP
    21,980税込24,178
    1セット(9個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランド LAPP

    ケーブルグランド

    LAPP
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
    材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレンクロ使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
  • SKINTOP MS-SC-M LAPP

    SKINTOP MS-SC-M

    LAPP
    1,898税込2,088
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP STR PG 16 RAL 7035 LGY SKINTOP

    SKINTOP STR PG 16 RAL 7035 LGY

    SKINTOP
    24,980税込27,478
    1セット(48個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP STR PG 48 RAL 7035 LGY SKINTOP

    SKINTOP STR PG 48 RAL 7035 LGY

    SKINTOP
    18,980税込20,878
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP HYGIENIC LAPP

    SKINTOP HYGIENIC

    LAPP
    21,980税込24,178
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    ステンレス製ケーブルグランド。隙間や割れ目がなく外部ねじを使用しません。そのため、食品機械、設備、コンポーネントの汚染の危険がありません。
    用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造機械・製薬産業RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MULTI VERSION 6 SKINTOP

    SKINTOP MULTI VERSION 6

    SKINTOP
    33,980税込37,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP DIX-DV 5X11 SKINTOP

    SKINTOP DIX-DV 5X11

    SKINTOP
    4,798税込5,278
    1セット(77個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP STR PG 29 RAL 9005 BK SKINTOP

    SKINTOP STR PG 29 RAL 9005 BK

    SKINTOP
    15,980税込17,578
    1セット(9個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP GMP-GL PG 7 RAL 7035 LGY SKINTOP

    SKINTOP GMP-GL PG 7 RAL 7035 LGY

    SKINTOP
    7,398税込8,138
    1セット(80個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP STR PG 11 RAL 7035 LGY SKINTOP

    SKINTOP STR PG 11 RAL 7035 LGY

    SKINTOP
    89,980税込98,978
    1セット(98個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP STR PG 13.5 RAL 9005 BK SKINTOP

    SKINTOP STR PG 13.5 RAL 9005 BK

    SKINTOP
    14,980税込16,478
    1セット(51個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR-13/11 CABLE CLAMP CE SKINTOP

    SR-13/11 CABLE CLAMP CE

    SKINTOP
    75,980税込83,578
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS-SC LAPP

    SKINTOP MS-SC

    LAPP
    1,698税込1,868
    1個ほか
    63日以内出荷
    スキントップMS-SCは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SCは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SCを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SCのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
  • SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 9005 BK SKINTOP

    SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 9005 BK

    SKINTOP
    24,980税込27,478
    1セット(41個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP DV-M 20 SKINTOP

    SKINTOP DV-M 20

    SKINTOP
    5,298税込5,828
    1セット(75個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP STR-M 50X1.5 RAL 7001 SGY SKINTOP

    SKINTOP STR-M 50X1.5 RAL 7001 SGY

    SKINTOP
    8,698税込9,568
    1セット(3個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP STR PG 36 RAL 9005 BK SKINTOP

    SKINTOP STR PG 36 RAL 9005 BK

    SKINTOP
    29,980税込32,978
    1セット(5個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST PG 11 RAL 7035 LGY SKINTOP

    SKINTOP ST PG 11 RAL 7035 LGY

    SKINTOP
    17,980税込19,778
    1セット(50個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP CLICK-R M20 RAL 7035 LGY SKINTOP

    SKINTOP CLICK-R M20 RAL 7035 LGY

    SKINTOP
    17,980税込19,778
    1セット(16個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP DIX-M 50680 SKINTOP

    SKINTOP DIX-M 50680

    SKINTOP
    31,980税込35,178
    1セット(50個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP STR PG 29 RAL 7035 LGY SKINTOP

    SKINTOP STR PG 29 RAL 7035 LGY

    SKINTOP
    19,980税込21,978
    1セット(15個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST PG 21 3/4'' RAL 7001 SGY SKINTOP

    SKINTOP ST PG 21 3/4'' RAL 7001 SGY

    SKINTOP
    26,980税込29,678
    1セット(24個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP SDV-M 40 ATEX SKINTOP

    SKINTOP SDV-M 40 ATEX

    SKINTOP
    69,980税込76,978
    1セット(38個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP BT PG 9 RAL 7001 SGY SKINTOP

    SKINTOP BT PG 9 RAL 7001 SGY

    SKINTOP
    63,980税込70,378
    1セット(85個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP DIX-M 32460 SKINTOP

    SKINTOP DIX-M 32460

    SKINTOP
    39,980税込43,978
    1セット(84個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応