カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 物流用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 介護用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「skm-1」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
37mmモニター用マニフォールド SKM-1 ADVANTEC37mmモニター用マニフォールド SKM-1ADVANTEC
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。
その他【使用可能】1個材質(本体)SUS304バルブの有無【ニードルバルブ】無接続口【モニター接続口】オス型ルアースリップアズワン品番64-0997-40
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKM 固定車(ウレタン車輪)ナンシン(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
結束バンド固定具 篠原電機結束バンド固定具篠原電機(2件のレビュー)
799税込879
1袋(100個)
当日出荷
SKM-1用モニターフォールド ADVANTECSKM-1用モニターフォールドADVANTEC
8,398税込9,238
1箱(1個)
33日以内出荷
37mmモニター用マニフォールドSKM-1用部品
材質SUS304アズワン品番64-1006-26
スポンジ研磨シート TRUSCOスポンジ研磨シートTRUSCO
309税込340
1枚
当日出荷
スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。水洗いも可能です。
用途木工・金属・樹脂などの研磨に。塗膜などのはく離に。2018年トラスコ掲載ページ5 1335
サイコウ(細硬)ビット ANEXサイコウ(細硬)ビットANEX(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付
用途角・際・スキマのネジ回しに両頭機能片頭種類スリム刃先マグネットあり電圧(V)18対応(40にも対応)硬度HRC最高62.5仕上メッキ仕上げ
結束バンド用固定具 TRUSCO結束バンド用固定具TRUSCO
479税込527
1袋(100個)
当日出荷
結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。
用途結束バンドの固定に。材質PA66樹脂高さ(mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
玄関引戸専用網戸 風丸 セイキ販売玄関引戸専用網戸 風丸セイキ販売(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。 ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)1800~1830
ステンレス製盤取付金具 SKM 河村電器産業ステンレス製盤取付金具 SKM河村電器産業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質ステンレスセット内容金具4個、取付ボルト付板厚(mm)6
スッキリ見切13 フクビ化学スッキリ見切13フクビ化学
439税込483
1本ほか
3日以内出荷
その名のとおり、スッキリとした仕上がりが特長。ボードの位置決め、縁切り、定木代わりにも。 見付けが小さく、スッキリとした意匠感。 ボードの位置決め機能。天井/壁間仕上げ材の縁切り機能。 仕上げ材が『塗り』の場合の定木代わりに最適。
長さ(m)2.5アイボリー
スッキリ見切10 フクビ化学スッキリ見切10フクビ化学
399税込439
1本ほか
3日以内出荷
その名のとおり、スッキリとした仕上がりが特長。ボードの位置決め、縁切り、定木代わりにも。 見付けが小さく、スッキリとした意匠感。 ボードの位置決め機能。天井/壁間仕上げ材の縁切り機能。 仕上げ材が『塗り』の場合の定木代わりに最適。
長さ(m)2.5アイボリー
ステンレス取付金具 日東工業ステンレス取付金具日東工業
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ステンレス製キャビネット用セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:ステンレス板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.5~2
カラーサインペン12色セット サクラクレパスカラーサインペン12色セットサクラクレパス
779税込857
1セット
3日以内出荷
食用染料配合インキを使用していますバランスのよい配色で描画に適しています開閉しやすいチャック式シース入り入組:#12 ちゃいろ、#19 あか、#20 ももいろ、#5 だいだい、#7 うすだいだい、#3 きいろ、#27 きみどり、#29 みどり、#425 そらいろ、#36 あお、#24 むらさき、#49 くろ
奥行(mm)14製品質量(g)110縦(mm)184横(mm)158素材ケース:PP、台紙:紙グリーン購入法適合
カラーサインペン あか サクラクレパスカラーサインペン あかサクラクレパス
65税込72
1本
3日以内出荷
食用染料配合インキを使用していますバランスのよい配色で描画に適しています
奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)155横(mm)12素材軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維グリーン購入法適合
カラーサインペン ちゃいろ サクラクレパスカラーサインペン ちゃいろサクラクレパス
65税込72
1本
3日以内出荷
食用染料配合インキを使用していますバランスのよい配色で描画に適しています
奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)155横(mm)12素材軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維グリーン購入法適合
耐震固定金具 サカエ耐震固定金具サカエ
7,498税込8,248
1セット(2個)
予約販売
アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品固定金具、ロックナット各2個付適合機種KT、KV、KW、Wの各作業台RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.05MB)グリーン購入法適合
角型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
仕様角型材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3仕上ヘアライン
MAT-180PW・200PW ガス穴付ジョイントオス マイト工業株式会社MAT-180PW・200PW ガス穴付ジョイントオスマイト工業株式会社
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
パナミ 結びコード タカギ繊維パナミ 結びコードタカギ繊維
899税込989
1セット(3巻×5m)
3日以内出荷
材質レーヨン100%長さ(m)5
サンプルミル 協立理工サンプルミル協立理工
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
試料ケースとモーター部がワンタッチで分離できます。 長時間の連続使用に耐えます(連続約3分位)。 スピードコントローラ付で任意に調節できます。 SK-M10Rは試料ケースの外側にジャケットを付け、その中に冷却した液体を循環させて、粉体および軸受から発生する発熱を防止する粉砕器です。
回転数(min-1[r.p.m])最大18000ケース寸法(mm)(試料)Φ90×65(約400mL)、SUS304電源AC100V・50/60Hz・220W安全機能空運転防止機能寸法(mm)Φ220×300
スキマヒーター 八光電機スキマヒーター八光電機(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
付属品容器取付け金具電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)7
プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシンプレート式 固定、静電気防止ウレタン車ナンシン
5,498税込6,048
1個
当日出荷から10日以内出荷
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)種別静電気防止キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
シルバーM型ノギス SK(新潟精機)シルバーM型ノギスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から15日以内出荷
外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
固定 MCナイロン車 ナンシン固定 MCナイロン車ナンシン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スチロール透明マット板 光スチロール透明マット板(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
SUSKM ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)SUSKM ステンレスマイタギヤKANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
標準ポケットノギス SK(新潟精機)標準ポケットノギスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から15日以内出荷
小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
最小読取値(mm)0.05付属品ソフトケース材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)質量(g)70タイプアナログ寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)14最大測定長(mm)100デプスバー主な用途外側・内側・段差・深さ測定に最大許容誤差(μm)±50特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) CUC(中国産業)DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ)CUC(中国産業)
2,490税込2,739
1枚
当日出荷
デニム素材にバイオ洗い加工+ブラスト加工を施し、ソフトなタッチに仕上げ、見た目もカジュアル感の高い仕上がりの空調ウェアです。ライトユーザーから建築に携わるハードユーザーまで幅広く対応できるウエアです。ボタン・ステッチ・ファスナーにもこだわりの部材を搭載した、見た目にも格好良いモデルです。背中は首元まで風が流れるタック付きで、高所作業でのハーネスにも対応できるようにランヤード取り出し口を標準装備しました。左右ポケット内にはケーブルホール付きでバッテリ収納でき、マジック付ポケットでバッテリー落下を防止します。綿100%のソフトな仕上がりで着心地も抜群で耐久性もあります。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中対策・猛暑対策。穴径(mm)直径90(ファン用)材質綿100%(6ozムラ糸デニム)
カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ 三和商工カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ三和商工
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
材質C3604BD使用温度範囲(℃)100
食品交換表に基づいた調理交換モデル イワイサンプル食品交換表に基づいた調理交換モデルイワイサンプル
599,800税込659,780
1組
6日以内出荷から7日以内出荷
糖尿病食事療法のための食品交換表(第8訂)に完全対応している立体フ-ドモデルです。
プレート式  固定、フェノール車 ナンシンプレート式 固定、フェノール車ナンシン
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
中量・重量用キャスター SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール種別産業用キャスター形状固定車質量(kg)0.78車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)7.56取付穴径P(Φmm)10.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
小型軽量ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機)小型軽量ヒュームコレクターIKURATOOLS(育良精機)
398,800税込438,680
1台
3日以内出荷
現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。本体質量23kgです。(吸込ダクトは含まず)
質量(kg)23径(Φmm)吸込ダクト:50長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む)消費電力(W)230最大静圧(kPa)1.3フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387最大風量(m3/min)5.8入力電源(V)AC100(50/60Hz)
切梁サポート(KM型) ホーシン(HOSHIN)切梁サポート(KM型)ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。軸力(kN)68.6(許容)
チップ(ねじ切り) NTKカッティングツールズチップ(ねじ切り)NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
アンプル培地 ADVANTECアンプル培地ADVANTEC
6,629税込7,292
1組(20個)
4日以内出荷
手間のかかる培地調製の必要がありません。高価な滅菌装置も不要です。37mmモニタ、微生物試験用メンブレンフィルタを用いた菌検査に適しています。
容量(mL)2保存方法要冷蔵(2~8℃)入数(個)1袋(20入)
静電気防止キャスター 固定 ゴム車 ナンシン静電気防止キャスター 固定 ゴム車ナンシン
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
材質(車輪)ゴム、イエロー形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ご家庭でのマスクの捨て方 グリーンクロスご家庭でのマスクの捨て方グリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
需要の高いマスクの捨て方の周知標識になります。
用途周囲への注意喚起や廃棄物処理業者の感染症予防に文字内容ご家庭でのマスクの捨て方
JST ヘッダ VYHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ヘッダ VYHシリーズJST(日本圧着端子製造)
889税込978
1袋(10個)
7日以内出荷
食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(1~50) イワイサンプル食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(1~50)イワイサンプル
1,298税込1,428
1個
17日以内出荷
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)