カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「skm-130」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 固定、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    種別静電気防止キャスター形状固定車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定 MCナイロン車 ナンシン

    固定 MCナイロン車

    ナンシン
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌日出荷
    最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSKM ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)

    SUSKM ステンレスマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型軽量ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機)

    小型軽量ヒュームコレクター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    3日以内出荷
    現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。
    質量(kg)23径(Φmm)吸込ダクト:50長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む)消費電力(W)230最大静圧(kPa)1.3フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387最大風量(m3/min)5.8入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • ご家庭でのマスクの捨て方 グリーンクロス

    ご家庭でのマスクの捨て方

    グリーンクロス
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    6日以内出荷
    需要の高いマスクの捨て方の周知標識になります。
    用途周囲への注意喚起や廃棄物処理業者の感染症予防に文字内容ご家庭でのマスクの捨て方
  • 固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン

    固定(正方プレート) ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
    形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • 固定(正方プレート) ウレタン車 ナンシン

    固定(正方プレート) ウレタン車

    ナンシン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
    材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • モーターレスLED流線型回転灯 トーグ安全工業

    モーターレスLED流線型回転灯

    トーグ安全工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    LEDの流線型回転灯です。
    用途モーターレスで回転音が発生しないのでとても静かです。材質ポリカーボネート、ABS幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)140取付方式磁石3個奥行(mm)200コード長さ(m)3.8保護等級IP66光源LED定格電源DC12/24電源スイッチの種類ON/OFF操作できる手元スイッチ(シガーライト部)