モーターレスLED流線型回転灯
LEDの流線型回転灯です。
- 用途
- モーターレスで回転音が発生しないのでとても静かです。
- 材質
- ポリカーボネート、ABS
- 幅(mm)
- 130
- 質量(kg)
- 0.8
- 高さ(mm)
- 140
- 取付方式
- 磁石3個
- 奥行(mm)
- 200
- コード長さ(m)
- 3.8
- 保護等級
- IP66
- 光源
- LED
- 定格電源
- DC12/24
- 電源スイッチの種類
- ON/OFF操作できる手元スイッチ(シガーライト部)
- 内容量
- 1個
注意
※お客様自身で製品本体及び配線等の加工を加えられた商品の返品・交換は一切いたしかねます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥840/税込¥924 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,260/税込¥1,386 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
トラック電装 の新着商品
カテゴリ


























