カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 測定用品(4)

「skm-200」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 固定、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    種別静電気防止キャスター形状固定車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定 MCナイロン車 ナンシン

    固定 MCナイロン車

    ナンシン
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーM型ノギス SK(新潟精機)

    シルバーM型ノギス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
    材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
  • ズーム式マイクロスコープ 斉藤光学

    ズーム式マイクロスコープ

    斉藤光学
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷
    高倍率でも高い作動距離(60mm一定)を実現したマイクロスコープです。光学ズームなので高倍率でも画質の劣化が少なくなります。機械式可変絞りを搭載しています。
    付属品画像表示・保存ソフト、拡散フィルタ、ロックネジ付USBケーブル電源USBバスパワー(5V)倍率43~258×(※21.5インチフルHDモニタ使用時)対応OSWindows 10/11作動距離(mm)60照明LEDリング照明 光源:超高輝度白色LED 4分割 光量調整付 電源:ACアダプタ(付属)インターフェースUSB3.0 MicroBスタンド支柱長さ:400mm保存形式JPG BMP撮像素子1/1.2型 カラーCMOS 235万画素画素数1920×1200フレームレート41.6fps(最大)光学倍率1~6×
  • マイクロスコープ 斉藤光学

    マイクロスコープ

    斉藤光学
    359,800税込395,780
    1台
    13日以内出荷
    モニタで観察するマイクロスコープ。モニタに直接接続して、ハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学6倍ズームを採用していますので、画面倍率x85~x510で連続して可変できます。(作動距離60mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x42.5~x1020になります。(作動距離110mmあるいは26mm一定)。光学6倍ズーム搭載で、画面倍率 x85~510。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離60mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
    付属品ズームレンズ(SKL-Z200C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)仕様光学部:光学ズーム式(x1~x6)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
  • アングルスタンド 斉藤光学

    アングルスタンド

    斉藤光学
    83,980税込92,378
    1台
    13日以内出荷
    観察物を斜めから観察するスタンドです。15度刻みにクリックします。水平位置まで倒すことが出来ます。X-Yステージを取付出来ます。
    仕様SKS-AS200Cで使用できない機種:SKM-S31C-PC、SKM-S31B-PC、SKM-S31A-PC、SKM-S11A-PC、SKM-3100B-PC、SKM-2100-PC使用例SKS-AS200C + SKS-HOLD-A 粗動ホルダ + SKS-LXY-C XYステージ