カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 介護用品(2)

「skm-75」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKM 固定車(ウレタン車輪)ナンシン(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシンプレート式 固定、静電気防止ウレタン車ナンシン
5,398税込5,938
1個
当日出荷から10日以内出荷
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)種別静電気防止キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定 MCナイロン車 ナンシン固定 MCナイロン車ナンシン
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
食品交換表に基づいた調理交換モデル イワイサンプル食品交換表に基づいた調理交換モデルイワイサンプル
429,800税込472,780
1組
6日以内出荷から7日以内出荷
糖尿病食事療法のための食品交換表(第8訂)に完全対応している立体フ-ドモデルです。
産業用キャスター SKMシリーズ ナンシン産業用キャスター SKMシリーズナンシン
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)ウレタン(B入)取付プレート式固定質量(g)440車輪幅(mm)32ストッパー始動力(daN)11.52アズワン品番64-4286-22取付穴径P(Φmm)9.5
静電気防止キャスター 固定 ゴム車 ナンシン静電気防止キャスター 固定 ゴム車ナンシン
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
材質(車輪)ゴム、イエロー形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(51~75) イワイサンプル食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(51~75)イワイサンプル
3,500税込3,850
1個ほか
16日以内出荷から17日以内出荷
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
ウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200 ナンシンウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200ナンシン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ウレタン車輪単体です。
仕様●車輪:ウレタン●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径(mm):75●車輪幅(mm):32●ボス幅(mm):35●車軸径(mm):10.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKMアズワン品番65-9610-44