カテゴリ

  • 測定用品(31)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業工具(1)

「sks ルーペ」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットメジャリングマイクロスコープ 東海産業(PEAK)ポケットメジャリングマイクロスコープ東海産業(PEAK)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
欠品中
携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡 ポケット・マイクロスコープ25Xと50Xにスケールを内臓、利用範囲を広げ被検物を照合観察。
ルーペ モノタロウルーペモノタロウ(73件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケットマイクロスコープ 京葉光器(LEAF)ポケットマイクロスコープ京葉光器(LEAF)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
携帯性に優れたクリップ付です。 小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。 塗装面の検査。寸法(幅W×高さH)(mm)13×129
スケールルーペ 折りたたみ式 モノタロウスケールルーペ 折りたたみ式モノタロウ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
倍率(倍)6レンズ径(Φmm)30材質レンズ/グリーンガラス枠/スチール寸法(mm)(閉)51×38×12、(開)51×38×47質量(g)80種類縞見ルーペ
ポケットルーペ SK(新潟精機)ポケットルーペSK(新潟精機)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
持ち運びに便利なペン型顕微鏡です。アクリルカバーにより明るく観察できます。クリップ付で携帯に便利です。
用途精密作業に本体質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×125×17有効径(Φmm)6.8材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ライトスケールルーペ SK(新潟精機)ライトスケールルーペSK(新潟精機)(12件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
欠品中
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍電源LR41×3個(別売)付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース種類スケールルーペRoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ I.L.K(池田レンズ工業)スケールルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。 印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
材質ABS・アクリル・ガラス種類スケールルーペ材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
スケールルーペ モノタロウスケールルーペモノタロウ(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10付属品本体収納袋付質量(g)40種類スケールルーペ寸法(Φ×高さH)(mm)37×50目盛範囲センター0mm、左右12mm最小目盛(mm)0.1視野25mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケットルーペ モノタロウポケットルーペモノタロウ(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
倍率(倍)20レンズ径(Φmm)21寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17質量(g)40種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
LEDフラッシュルーペ SK(新潟精機)LEDフラッシュルーペSK(新潟精機)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。材質(本体)ABS電圧(V)3レンズ色(LED部)無色透明材質(ケース)PVC使用電池単4形乾電池×3寿命アルカリ電池で約40h材質(レンズ)ガラス光度(mcd)8000~10000LED寿命(時間)40000直径(mm)(LED部)約5指向性約30°
スケールルーペ NSKスケールルーペNSK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)
スケールルーペ BeHAUSスケールルーペBeHAUS
3,998税込4,398
1個
当日出荷
被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。種類スケールルーペ材質(レンズ)ガラス
LEDライトルーペ SK(新潟精機)LEDライトルーペSK(新潟精機)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。倍率(倍)3、5、7レンズサイズ(mm)70×54材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVC使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)スケールルーペ用スケール板SK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-26の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-26のスケール板として適合機種LSL-26質量(g)3規格STANDARDRoHS指令(10物質対応)対応
LEDヘッドルーペ SK(新潟精機)LEDヘッドルーペSK(新潟精機)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)電池寿命(時間)約40000電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡SK(新潟精機)(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
欠品中
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍トラスコ品番449-5284材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
スケールルーペ LEDライト付 モノタロウスケールルーペ LEDライト付モノタロウ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ライトスケールルーペ用LEDライト SK(新潟精機)ライトスケールルーペ用LEDライトSK(新潟精機)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法E(mm)30.5全高(mm)15種類スケールルーペ電源ボタン型アルカリ電池(LR41)×3個(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDフラッシュルーペ SK(新潟精機)LEDフラッシュルーペSK(新潟精機)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。
種類手持ち式電池単2乾電池2本(※別売)材質(レンズ)ガラス
アジャスタブルモールカッター アックスブレーンアジャスタブルモールカッターアックスブレーン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
欠品中
安定した切断ができるアンビルタイプ。(アルミ合金受刃) 刃部に高精度熱処理を施した剛性に優れた製品です。 刃はSKS-51高級合金工具鋼を使用、サビに強いフッ素樹脂-S仕上げ。 指先だけで軽く確実なタッチのジュラコン(R)樹脂製安全ロック。 ソフトで握りやすく滑りにくいポリ塩化ビニール製ソフトグリップ。
用途モール(壁・床面モール20mmまで)架橋ポリエチレン管ポリブデン管カーペットクッションフロアゴムホースビニールホース皮革等全長(mm)205材質(刃)SKS-51高級合金工具鋼
インスペクションルーペ(10倍) エンジニアインスペクションルーペ(10倍)エンジニア
4,298税込4,728
1個
当日出荷
基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。
トラスコ品番848-1899高さ(mm)50質量(g)42レンズ径(Φmm)30レンズ倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)スケールルーペ用スケール板SK(新潟精機)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として適合機種LSL-35質量(g)3規格STANDARDRoHS指令(10物質対応)対応
LED2WAYルーペ SK(新潟精機)LED2WAYルーペSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手持ちとスタンドの2wayタイプで、作業に合わせて使い分けができます。 高寿命、省電力なLEDライト付なので、暗がりでも観察できます。 2重焦点レンズ付です。
用途拡大鏡として倍率(倍)2、4レンズサイズ(mm)Φ95電源単3形乾電池×2(テスト用付属)材質本体:ABS、レンズ:アクリル付属品単3形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×220×22本体質量(g)170
三ツ折型リネンテスター 京葉光器(LEAF)三ツ折型リネンテスター京葉光器(LEAF)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
折りたたみ式拡大鏡です。
用途繊維の織り目、検査など。種類縞見ルーペ最小目盛1mm
ルーペ スタンド型 シンワ測定ルーペ スタンド型シンワ測定
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スタンド型のルーペです。
用途25mmの目盛付で、小さい寸法測定時等に使用するルーペ種類スタンドルーペ
F型クランプ金具 オーツカ光学F型クランプ金具オーツカ光学
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
従来のクランプ金具と比較して製品をデスクに取り付けた際の固定位置を前進させ、剛性を高める事で使用時の安定性向上を図る事が可能です。
用途主な適合機種:OLIGHT6-F,OLIGHT5-F,ENVL6K-F/CF,MGL-F/C, ENVL-F/CF,SKKL-F/CF ,SL130F/SL120F,ボアルーペF,バーライトF,ML230F,EL270F,OLIGHT3L-F,OLIGHT3F,旧型SKKL-F/CF,旧型ENVL-F/CF,OLIGHTF(廃盤品),LSK-F/CF(廃盤品),LSKs-F/CF(廃盤品),LEK-F/CF(廃盤品),LEKs-F/CF(廃盤品)
ペン型マイクロスコープ クリアー光学ペン型マイクロスコープクリアー光学
6,798税込7,478
1個
当日出荷
倍率(倍)30(倒立像)寸法(mm)18×135質量(g)25材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-65
スタンド式LED拡大鏡 SK(新潟精機)スタンド式LED拡大鏡SK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍トラスコ品番449-5292材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック質量(kg)5.2定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8全長(高)(mm)430ベース寸法(縦×横)(mm)400×240RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)スケールルーペ用スケール板SK(新潟精機)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
スケールルーペ用のスケール板です。 豊富な目盛で、様々な計測が可能です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として適合機種LSL-35質量(g)3規格No.4RoHS指令(10物質対応)対応
マップメジャー SK(新潟精機)マップメジャーSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
マップメジャー、コンパス、温度計、スケール、ルーペが一体化。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途地図上の距離測定が可能。登山、キャンプに。材質(本体)ABS樹脂文字種別英字本体サイズ(mm)全長76×全幅55×厚さ12縮尺1:1(1目盛1cm)、1:5000(1目盛100m)、1:20000(1目盛200m)、1:50000(1目盛1km)
ライトスケールルーペ SK(新潟精機)ライトスケールルーペSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。電池式のため、充電時間を気にせず使えます。ライトは取り外し可能です。スケール付で幅、直径などの寸法が読み取れます。スケール板を2種類付属しています。
用途精密検査に付属品収納ケース、スケール板x2、接眼部キャップ、ウエス材質レンズ/硝子電源R41×3(別売)範囲(mm)【レンズ可視】20本体質量(g)73倍率(倍)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×45×45連続使用時間(時間)10
フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学フルハイビジョンマイクロスコープ斉藤光学
269,800税込296,780
1台
13日以内出荷
疲れない目視検査で不良を出さない!ルーペや実体顕微鏡からモニタ画面の検査へフルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続x5~x55 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れませんバリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
仕様観察範囲(mm):【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】8.6×4.8/95×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/47.5×26.5/93×53付属品・SKM-V310B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド800(SKS-ST800B)支柱:L=800mm(2分割支柱、溝なし)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】58/64/79/104/154/303/603解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)