ライトスケールルーペ

ライトスケールルーペ - SK(新潟精機)ライトスケールルーペ - SK(新潟精機)ライトスケールルーペ - SK(新潟精機)ライトスケールルーペ - SK(新潟精機)

高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。
電池式のため、充電時間を気にせず使えます。
ライトは取り外し可能です。
スケール付で幅、直径などの寸法が読み取れます。
スケール板を2種類付属しています。

用途
精密検査に
付属品
収納ケース、スケール板x2、接眼部キャップ、ウエス
材質
レンズ/硝子
電源
R41×3(別売)
範囲(mm)
【レンズ可視】20
本体質量(g)
73
倍率(倍)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×45×45
連続使用時間(時間)
10
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187006LSL-35
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする