カテゴリ
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「skt16」の検索結果

センサブラケット クサビ取付ベースT クランプレバー付
岩田製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷付属品クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ハーフリンクセット SKT
マーテック¥2,398~税込¥2,638~1セット3日以内出荷から8日以内出荷止め金具にはヘリカルスプリングを使用しておりますので、繰り返し脱着ができます。用途チェーンやワイヤーとSKシステム吊り具を接続する際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット クサビ取付ベースT
岩田製作所¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
CCII UNML UNML II PIN SKT 16-14 ASSY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
高速回転用スリムチャック
日研工作所¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]対応高圧センタスルー
Vishay サイリスタモジュール, IGBT, 160A, 1600V, VS-VSKT162/16PBF
VISHAY¥259,800税込¥285,7801セット(15個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 160A。サイリスタタイプ = IGBT。パッケージタイプ = INT-A-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 1600V。サージ電流レーティング = 5.1kA。実装タイプ = パネルマウント。最大ゲートトリガー電流 = 270mA。最大ゲートトリガー電圧 = 4V。最大保持電流 = 200mA。ピン数 = 7。寸法 = 94 x 35 x 30mm。動作温度 Max = +125 ℃V。UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 2サイリスタ(SCR)構成 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V ;sub>;RMS ;/sub>; 業界標準パッケージ: INT-A-PAK 高サージ電流耐量RoHS指令(10物質対応)対応
高速回転ツール用GHハンドル
日研工作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
高速回転ツール用 GHハンドル(トルク調整型)
日研工作所¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。 切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行なえます。 特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。 トルク調整型ハンドル。