カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)

「sku-003」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すき間テープ 槌屋すき間テープ槌屋(21件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
ストレート ・ ユニオン アズワンストレート ・ ユニオンアズワン
6,480税込7,128
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
シフトノブ ウルトラ MOMOシフトノブ ウルトラMOMO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
材質プレミアムマイクロファイバー、アルミニウム、イエローレザー
Picossci Env (RP2040搭載) スイッチサイエンスPicossci Env (RP2040搭載)スイッチサイエンス
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載USB Type-C コネクタ搭載※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます) 10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ) ┗ 8 x GPIO(GPIO0 ~ 7) ┗ 3.3 V電源出力ピン ┗ GNDピン 12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ) ┗ 4 x GPIO(GPIO18 ~ 21) ┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 ~ 29と共用) ┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能) ┗ 3.3 V電源出力ピン ┗ 2 x GNDピン
仕様●CO2センサ:Sensirion:SCD40●Flash ROM:16 Mbit●Qwiicコネクタ数:1●クロック発振器:12.000 MHz●グラフィック液晶接続コネクタ:SKU:2608●マイクロコントローラ:RP2040●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.3 V出力ピン有り)●汎用LED:3(2 x 黄緑/1 x 赤)●温湿度・気圧センサ:BOSCH:BME280●照度センサ:Vishay:VEML7700コネクタUSB:Type-C