カテゴリ

  • 機構部品(20)
    • パッキン(11)
    • ダストシール(4)
    • バックアップリング(5)
  • バイク純正部品(113)
  • バイク部品(84)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 物流用品(61)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • 家電(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 安全保護具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 医療(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 梱包用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 作業服(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 照明(3)
  • 安全標識(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sky」の検索結果

関連キーワード
621件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
969税込1,066
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ピストン/ロッド両用
材質RN906寸法L(mm)4寸法H(mm)8.5寸法d(mm)86外径(Φmm)100寸法D(mm)100寸法D1(mm)98寸法l(mm)4寸法GA(mm)9.5寸法GB(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアラップエコぴたっ!SKY 三菱ケミカルダイアラップエコぴたっ!SKY三菱ケミカル(1件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
異物混入対策におすすめの青色ラップ。レストラン、給食や洋菓子製造現場などで、万が一食品に誤って混入した場合にも見つけやすいのが特徴です。
材質(フィルム)ポリエチレン・ナイロン(積層加工)
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
919税込1,011
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
ピストン/ロッド両用
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ SKYスパイラルチューブSKY(1件のレビュー)
299税込329
1袋(5m)
当日出荷から3日以内出荷
イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。
材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユアツヨウパッキン SKY 大阪魂ユアツヨウパッキン SKY大阪魂
13,320税込14,652
1袋(10個)
3日以内出荷
OLED SKY neo エコリカOLED SKY neoエコリカ
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書) 面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。 また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。 ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク) 一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、 夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。 太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業) 高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。 SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。
消費電力(W)3~9.5コード長さ(m)約1.5質量(g)1250(ACアダプターを除く)電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A)全光束(Lm)100~365定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380色温度(K)4000(白色相当)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~70%RHRoHS指令(10物質対応)対応
SKY ハウスビーエムSKYハウスビーエム
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷
V埋込チップで切れ味抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、雑草等の刈払い作業に穴径(Φmm)25.4適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997外径(Φmm)230刃数(p)36刃厚(mm)2.2アズワン品番64-9668-66
SKY11用手がかり棒右 ナカオSKY11用手がかり棒右ナカオ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
SKY-11用手がかり棒右1台分は2本必要
RoHS指令(10物質対応)対応
SKY11用手がかり棒左 ナカオSKY11用手がかり棒左ナカオ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
SKY-11用手かり棒左1台分は2本必要
RoHS指令(10物質対応)対応
完全ワイヤレスイヤホン SKY COTSUBU MK2+SKY AG完全ワイヤレスイヤホン SKY COTSUBU MK2+SKYAG
7,498税込8,248
1台
6日以内出荷
片側3.5gの極小設計で耳から飛び出さないディープフィット設計による高い遮音性を実現マルチポイント追加でさらに便利になりました
付属品充電ケース・final TYPE E 完全ワイヤレス専用仕様 SS/S/Mサイズ・USB タイプC充電用ケーブルSKY充電時間イヤホン本体:約1.5時間 ケース:約2時間連続再生時間【音楽】イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間防水性IPX4
ecorica OLED SKY Pro エコリカecorica OLED SKY Proエコリカ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
明かりの質、アームの操作性、デザインともに洗練されたプロ仕様のデスクライト 発行面を水平に保ちながら広範囲に稼働 ヘッド部も左右上下に回転 タッチスイッチで3段階調光
用途学習・デスクワーク 長時間の読書 繊細な手元作業寸法(mm)発光部:284×84.2質量(g)770(ACアダプタ除く)外形寸法(mm)アーム長さ700×W312電源ACアダプター( 入力:AC100~240V)(出力:DC12V/2A)全光束(Lm)250/375/500定格寿命(時間)約40000(光束維持率70%時)色温度(K)4000(白色相当)固定方法クランプ式(取付台の厚さ上限45mm)保証期間1年使用環境温度(℃)0 ~ 40使用環境湿度(%)10 ~ 70RHアーム3点可動RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階調光機能演色指数(Ra)90
ダイアラップエコぴたっ!SKY(PET刃) 三菱ケミカルダイアラップエコぴたっ!SKY(PET刃)三菱ケミカル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(30本)
当日出荷
多層構造となっており、食品に接触しない中間層に着色しています。非塩素系ラップです。ポリオフィレン単層に比べバリア性に優れ、風味を大切に守ります。
材質(フィルム)ポリオフィレン系
SKY ATTACHMENT (Z2) MAZDA(マツダ)SKY ATTACHMENT (Z2)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
SKY ATM (S3) MAZDA(マツダ)SKY ATM (S3)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
刈払チップソー 「SKY BLUE」 ハウスビーエム刈払チップソー 「SKY BLUE」ハウスビーエム(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
チップ斜埋込型、軽量メッシュで鋭い切れ味を実現しました。草刈用(刈払機用)チップソーです。
用途一般草刈り、笹、カヤ、ススキ、小雑木用。刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(チップ)超硬チップ
SKY ATTACHMENT (A0) MAZDA(マツダ)SKY ATTACHMENT (A0)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
サイクリングソックス Sahara EVO Sky MB Wearサイクリングソックス Sahara EVO SkyMB Wear
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途高温多湿の夏に最適なソックスで、シューズとのダイレクトな接触面を最大限に確保したい人向けです。FEATURES 特徴最軽量で、中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、足全体を通気性のあるメッシュでおおい、足首から上は最大の通気性と軽量性を確保するために異なる種類のメッシュを採用しました。カフ部分はシリコンの糸を使うことで長時間の荒れた路面のライドでもずれ落ちることを防ぎます。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材96% ポリアミド(Q-Skin)4% エラスタンSIZES-MS-M:36~41(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
SkyサイズS/MシリーズSahara EVO商品サイクリングソックス
スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造スカイ スモールローラー大塚刷毛製造
369税込406
1本
当日出荷から3日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
芯径(mm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
SKY-BLUEマニホールド BBKテクノロジーズSKY-BLUEマニホールドBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。 90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。 R-32のカラーをモチーフにしました
セット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68質量(g)900
サイクリングソックス Sahara EVO Sky MB Wearサイクリングソックス Sahara EVO SkyMB Wear
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途高温多湿の夏に最適なソックスで、シューズとのダイレクトな接触面を最大限に確保したい人向けです。FEATURES 特徴最軽量で、中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、足全体を通気性のあるメッシュでおおい、足首から上は最大の通気性と軽量性を確保するために異なる種類のメッシュを採用しました。カフ部分はシリコンの糸を使うことで長時間の荒れた路面のライドでもずれ落ちることを防ぎます。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材96% ポリアミド(Q-Skin)4% エラスタンSIZEL-XLL-XL:42~46(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
SkyサイズL/XLシリーズSahara EVO商品サイクリングソックス
ESK・SKY11号用セーフティーガード ナカオESK・SKY11号用セーフティーガードナカオ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ESK-11、SKY11用セーフティーガード1台分は2本必要
RoHS指令(10物質対応)対応
望遠鏡 MAKSY60 SKY-Watcher望遠鏡 MAKSY60SKY-Watcher
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みが学べる学習用天体望遠鏡キットです。 学習用ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターやガリレオ衛星なども観測可能です。 スマートフォンアダプターが付属しているので、満ち欠けにより毎日表情を変えるその月のクレーターまで手軽に写真に残せます。 大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
仕様アイピ-ス:20mm(37.5倍)付属品アイピース (20mm) 撮影用スクリーンアイピース、ゴムバンド、スマートフォンアダプター、卓上用三脚質量(g)鏡筒:約422(接眼アクセサリー含まず)焦点距離(mm)750鏡筒形式マクストフカセグレン式望遠鏡直径(mm)主鏡:60RoHS指令(10物質対応)対応
ESK・SKY11用アウトリガー ナカオESK・SKY11用アウトリガーナカオ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ESK-11、11S、SKY-11用アウトリガー
RoHS指令(10物質対応)対応
(MC703)PACKING,SKY 三菱ふそう(MC703)PACKING,SKY三菱ふそう
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
エコリカ OLED SKY 次世代照明有機ELデスクライト エコリカエコリカ OLED SKY 次世代照明有機ELデスクライトエコリカ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。 OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより 長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。 OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。
寸法(mm)(OLED Panel)298×88.2質量(g)960(電源アダプターを除く)消費電力(W)2~11電源(ACアダプター)DC12V/2A全光束(Lm)95~500(スライドタッチコントロール)定格寿命(時間)約40000(LT70)平均演色評価数(Ra)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×384機能(タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能色温度(K)4000保証期間1年使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~70RHアーム固定RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否
(MC703)PACKIN,SKY 三菱ふそう(MC703)PACKIN,SKY三菱ふそう
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
C-30アダプター SKY-2型用 SIBATA(柴田科学)C-30アダプター SKY-2型用SIBATA(柴田科学)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
・堆積粉じん再発じん装置SKY-2型に使用されるスペアパーツです。 ・SKY-2本体の反対側には、多段型分粒装置C-30型が装着可能です。
用途SKY-2型用
WCS SKY LINE ドロップハンドル RITCHEYWCS SKY LINE ドロップハンドルRITCHEY
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
7050アルミトリプルバテットのショートリーチ、アナトミカルのハンドルバー。アナトミカルのドロップ形状は真っ直ぐな部分と曲がった部分の二つの角度がありこの最適化された部分を握ることにより安定したポジションを得ることができる。Di2エンドジャンクションボックス対応
BLATTEブラック質量(g)275(420mm)角度(°)フレアアウト:0、ドロップフレアー:5、バックスイープ:4クランプ径(Φmm)31.8
楽駝 SKY用 連結ブリッジ ナカオ楽駝 SKY用 連結ブリッジナカオ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番851-5319
楽駝 SKY用 補助手すり H=900 ナカオ楽駝 SKY用 補助手すり H=900ナカオ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番851-5230質量(kg)4.1
KYパッキン 阪上製作所KYパッキン阪上製作所(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
(KF325)S/ASSILEX SKY ニッサン(KF325)S/ASSILEX SKYニッサン
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
望遠鏡 MAKSY GO 60 SKY-Watcher望遠鏡 MAKSY GO 60SKY-Watcher
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みを理解できる天体望遠鏡キットです。 架台にはドブソニアン式架台を採用。直感的な操作が可能です。 小型ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターや土星の環、木星の模様やガリレオ衛星なども観測可能です。 スマートフォンアダプターが付属しているので、月面などの写真撮影を手軽に撮影できます。 大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
仕様アイピ-ス:10mm(75倍)、20mm(37.5倍)付属品アイピース(10mm 20mm) 正立天頂プリズム 6×21ファインダー、ゴムバンド、スマートフォンアダプタータイプマクストフカセグレン式望遠鏡焦点距離(mm)750架台経緯台式直径(mm)主鏡:60RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)約1.3(ファインダ-を含む、接眼アクセサリ-含まず)
望遠鏡 NEWTONY SKY-Watcher望遠鏡 NEWTONYSKY-Watcher
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みが学べる学習用天体望遠鏡キットです。 学習用ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターやガリレオ衛星なども観測可能です。 スマートフォンアダプターが付属しているので、満ち欠けにより毎日表情を変えるその月のクレーターまで手軽に写真に残せます。 大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
仕様アイピ-ス:10mm(20倍)付属品アイピース (10mm) 撮影用スクリーンアイピース、ゴムバンド、スマートフォンアダプター、卓上用三脚質量(g)鏡筒:約235(接眼アクセサリー含まず)焦点距離(mm)200鏡筒形式ニュートン式反射望遠鏡直径(mm)主鏡:50RoHS指令(10物質対応)対応
スカイ ミドルローラー 大塚刷毛製造スカイ ミドルローラー大塚刷毛製造
699税込769
1本
翌日出荷から3日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
形状ミドルサイズ(inch)7芯径(mm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
...
skm特集