カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 家電(5)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「sky ローラー」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造スカイ スモールローラー大塚刷毛製造
369税込406
1本
当日出荷から3日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
芯径(mm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
スカイ ミドルローラー 大塚刷毛製造スカイ ミドルローラー大塚刷毛製造
699税込769
1本
翌日出荷から3日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
形状ミドルサイズ(inch)7芯径(mm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
スカイ ミニローラー 大塚刷毛製造スカイ ミニローラー大塚刷毛製造
689税込758
1パック(2本)
当日出荷から3日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。細かい箇所や隙間などに適しているサイズです。
形状ミニ筒径(Φmm)10
スーパーアシレックス スカイ KOVAX(コバックス)スーパーアシレックス スカイKOVAX(コバックス)(28件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(100枚)ほか
当日出荷
ミニスモールローラー仕上用 TRUSCOミニスモールローラー仕上用TRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
塗料の含み、吐き出しがよく万能タイプです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)10適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-2N、TRF-4Nローラー径(Φmm)20
スモールローラー マシュマロ 好川産業スモールローラー マシュマロ好川産業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルスモールローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
レギュラーローラー モノタロウレギュラーローラーモノタロウ(123件のレビュー)
299税込329
1パック(2本)
当日出荷
水性・油性兼用。
毛丈(mm)12サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
ローラーハンドル ミドルタイプ・スモールタイプ兼用 大塚刷毛製造ローラーハンドル ミドルタイプ・スモールタイプ兼用大塚刷毛製造(13件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
ミドルローラー&スモールローラーに使用出来る一般的なハンドル。ローラー幅に関係なく取り付けが可能です。
適合ミドル、スモールローラー各種柄長さ(mm)約140
HCミニローラー  多用途用スペア ハンディ・クラウンHCミニローラー 多用途用スペアハンディ・クラウン(8件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ローラーサイズ(mm)60毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)PE、PP主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー(万能用) TRUSCOスモールローラー(万能用)TRUSCO(51件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10本)
当日出荷
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
スカイ レギュラーローラー 大塚刷毛製造スカイ レギュラーローラー大塚刷毛製造
619税込681
1本
3日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
形状レギュラータイプ中毛毛丈(mm)13芯径(mm)38
プチローラー 大塚刷毛製造プチローラー大塚刷毛製造(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2本)ほか
当日出荷
約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。5mm、13mmの毛丈2種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
HCミニローラー  多用途用セット ハンディ・クラウンHCミニローラー 多用途用セットハンディ・クラウン(9件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷
大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。
ローラーサイズ(mm)60幅(mm)85高さ(mm)70種類ローラーセット奥行(mm)33毛丈(mm)13材質(ローラー部)PE、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
イヤホン 有線 マイク付き Φ3.5mm 4極 L型プラグ セミオープン型 インナーイヤー 通話可能 ILMF エレコムイヤホン 有線 マイク付き Φ3.5mm 4極 L型プラグ セミオープン型 インナーイヤー 通話可能 ILMFエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめる。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズの有線ステレオヘッドホンです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンです。 オフィスカジュアルになじむベーシックカラーのボディ。各所に取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 安定した接続環境をさっと整えられる有線タイプ。挿すだけで簡単に使えるから、急なWeb会議が始まったというようなときでも慌てず安心して参加できます。 ドライバーユニットの前後にダクトを設けた構造で、こもりのない自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感がなく、周囲の音も聞こえるので安心です。 耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる約1.2mです。 コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ※スマートフォンでご使用の際は、4極ミニプラグ方式のスマートフォンに接続してください。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。 ※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。 ※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。 ※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品シリコンカバー(装着済み)型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約8(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット※すべてのスマートフォン・タブレットでの動作を保証するものではありません保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)103
スーパーアシレックス ライム KOVAX(コバックス)スーパーアシレックス ライムKOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)ほか
当日出荷
P1000相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。
用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーハンドル スモール用 モノタロウローラーハンドル スモール用モノタロウ(73件のレビュー)
214税込235
1本
当日出荷
液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6グリップ長さ(mm)148グリップ径(Φmm)25適合スモールローラー4・6インチ兼用サイズスモール種類ハンドル材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル)ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライマルチメディアPCヘッドセットサンワサプライ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。付属品交換用イヤーパッド×2適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコンシルバー質量(g)68(ケーブル含む)形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)1.8対応OSWindows 8.1・8・7・Vista・XP機能音量調整入力感度マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0888-80指向性マイクロホン部/無(全)指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000最大入力(mW)ヘッドホン部/30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節
ミニスモールローラーハンドル 大塚刷毛製造ミニスモールローラーハンドル大塚刷毛製造(2件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
適度なしなりで作業性抜群のミニローラー専用ハンドルです。
Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ KANDAOKandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラKANDAO(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。
仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタンセット内容カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書本体質量(g)807対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21アズワン品番64-8814-85寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:8.2×282.6ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できますUSBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
用途ビデオ会議に最適な光学3倍ズーム搭載でリモコンで首振りできる会議用カメラ。Zoom、Teamsにも対応。付属品取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用)質量(g)550ケーブル長(m)5対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129レンズF1.7-3.0 f=3.3mm-10mmセンサーCMOS 1/2.9インチインターフェースUSB2.0 A(オス)消費電力(mA)最大500ズーム光学3倍解像度1920×1080、1280×720、640×480、640×360三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動または半自動フォーカス自動・手動切り替え画素数210万画素関連資料商品導入事例(1.9MB)フレームレート最大30fps(MJPG)画角84°ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイクなし最低照度(Lux)0.1
NEW無泡ローラー スモール 大塚刷毛製造NEW無泡ローラー スモール大塚刷毛製造(46件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷
泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)12サイズスモール材質(ローラー部)ポリエステル生地の種類ウーブン
ジョロダ交換部品 MAX・LOW用 JB(日本ボデーパーツ工業)ジョロダ交換部品 MAX・LOW用JB(日本ボデーパーツ工業)
198税込218
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
関連資料部品図(0.12MB)
ミドルローラーNP インダストリーコーワミドルローラーNPインダストリーコーワ(3件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
一般塗装用ローラー。 平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
用途万能用適合平滑面トラスコ品番806-6349サイズミドル質量(g)100種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)175主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応特性一般塗装用ローラー。生地の種類ハイパイル
マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライマルチメディアPCヘッドセットサンワサプライ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノイズキャンセルマイクでまわりの雑音の混入を軽減します。 クッション性が高く快適なソフトイヤーパッドで、長時間でも疲れません。 イヤー部がスイング式で耳の角度に合わせて装着できます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きです。 手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 交換用イヤーパッド2個付きです。
プラグ形状3.5mmステレオミニ付属品予備イヤーパッド×2適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン質量(g)125(ケーブル含む)形式ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)2機能ノイズキャンセルマイク、音量調節周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0890-17指向性双指向性最大入力(mW)100装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節
スモール 2inchローラー ブルースカイ 大塚刷毛製造スモール 2inchローラー ブルースカイ大塚刷毛製造
549税込604
1本
翌日出荷
サイズスモール質量(g)約10毛丈(mm)10サイズ(inch)2毛丈中短毛適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ブレース用シャフトTy2 POSH Faithブレース用シャフトTy2POSH Faith(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
クイックリリースブレースハンドルブレースTYPEⅡ クリックリリースブレースシャフトFORスーパーバイクバー/スーパーローバー FORスーパーバイクバー/スーパーローバー/ローライドバーセカンド ※マグザム使用可 SKYWAVE44A/45A/46A(250,400共通)使用可
フルワイヤレスイヤホン   Between-Pro [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] STATUSAUDIOフルワイヤレスイヤホン Between-Pro [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]STATUSAUDIO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ハイブリッド・トリプル・ドライバー搭載 精密時計のように繊細なレイアウトで中音域・高音域をそれぞれ表現するバランスド・アーマチュアドライバ2機と10mmダイナミック・ドライバーで低音域を暖かく激しく心を揺さぶります。 バランスド・アーマチュアドライバー:一般的なスピーカーが円形をしているのに対して、5~8mm角の長方形の様な形状をしています。 この中に空気を振動させ音に返す振動板、磁石、コイルと言ったスピーカーには必須の部品が芸術的に配置されています。 2機の異なる周波数の音を再生するバランスド・アーマチュアドライバーを内蔵し、このドライバで100Hz~20000Hzの中低音から高音域までを再生します。 ダイナミックドライバー:直径10mmの低音域を再生するダイナミックドライバーを直列に並べる事でワイヤレスイヤホンにおいてはダイヤモンドより硬いグラフェン素材でしか実現できなかった全周波数を、ほぼ均等な再生能力を持たせているだけでなく、ダイナミックドライバーが再生する低音はドッシリと響かせます。 4つのマイクによるノイズリダクション 片耳2つx両耳で合計4つのマイクを内蔵しています。 この4つのマイクから集めた周辺の雑音は、優秀なチップのノイズリダクションにより、ノイズのない通話環境を作ります。 多くのANC・ENC(ノイズキャンセル)イヤフォンは2つのマイクで雑音を収音している中で、BetweenProは4つのマイクで全方位のノイズを広い掻き消します。 これは通話時にも有効で自分はもとより、通話先の相手にあなたの声をリアルに届けます。 Skype/Facetime/GoogleHangouts(meets)など、オンライン会議でも自身・通話先の相手に対しどちらにもストレスフリーな会話を楽しめます。 サポートコーデック(音声圧縮形式) SBC、AAC、aptX、3つのコーデックに対応 AppleiPhoneに最も相性の良いAACはもちろんのこと、Androidとの相性に最適なSBC/apt-Xも採用しています。 どちらのユーザーに対しても最適な環境を提供します。 STATUSAudioの考える中音域、低音域の音の作り方の理論 一般的なヘッドフォン/イヤフォンは中低音を人工的に膨張させているため肥大した音は濁り、不快になってしまいます。 より深い、低音域(20Hz-10000Hz)に焦点を当てライブ環境で音を体験する時に得られる、深い振動を再現します。 業界最高水準の駆動時間(バッテリーライフ) 12時間再生できる高性能バッテリー 充電ケース使用で、約3回分を充電(36時間)。 Bluetooth5.2によりどのようなデバイスでも接続・互換性を持っています。 Betweenproは、ほぼ全ての最新機器(スマートフォン/タブレット/ノートパソコン/デスクトップパソコン/BT送信機能を持ったテレビ/カーオーディオ)に簡単に接続できます。 3Dエルゴノミック(人間工学)デザインでバッテリーの持続時間12時間装着でも疲れない設計。 Betweenproは、片方のイヤフォンの重量が6.4gと超軽量。 エルゴノミックにデザインされた挿入口はイヤフォンの重さをとても上手に分散し、耳に装着している事を忘れそうです。 そして、S/M/L3サイズのシリコン・イヤーパッドにより、どなたの耳にも快適にフィットしてくれます。 さらに、シリコン・フィット・ウイングを装着することで、アクティブな動作にも対応し、より外れにくくします。
仕様モノラル使用:片側のみの使用可能付属品イヤホン本体、充電ケース、充電用USBtype-Cケーブル、アクティブ・ウイングチップ(M/L)、シリコンイヤーチップ(S/M/L)[イヤホンにはSサイズが装着されています]、取扱説明書型式ダイナミックドライバー(10mm)、バランスドアーマチュア×2質量(g)イヤホン(片耳):6.4、充電ケース:40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン(片耳):18×25×27、充電ケース:60×37×34連続使用時間(時間)イヤホン約12×ケース充電3回(約36)マイクロホン片側2個合計4個ノイズリダクション機能周波数特性10Hz~30000Hz充電時間(分)イヤホン:90、ケース:90防水性IPX5通話方式ステレオ(両側)BluetoothVer5.2通信距離(m)デバイスから10対応コーデックSBC/AAC/apt-X
San Francisco USB-C - Skylight Blue URBANISTASan Francisco USB-C - Skylight BlueURBANISTA
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
urbanista SAN FRANCISCO〔サンフランシスコ〕は、インイヤー型の装着感の良いイヤフォンです。 音楽鑑賞と通話の両方に利用ができ、イヤフォンの形状は人間工学に基づいて、多くの人の耳にフィットするデザインとなっています。 音楽操作の可能なリモコンも付属しており、快適な通話や音楽鑑賞、さらにはテレワークに最適なUSB-C接続型の有線イヤフォンです。
Skylight Blue本体質量(g)17.5感度95dB±3dB SPL@1KHz対応機種USB-Cが接続できる機器で使用可能(※一部動作しない機器があります)インピーダンス32Ω±15%@1KHzプラグUSB-Cケーブル長(cm)125周波数帯域(Hz)20~20000イヤホン形状インナーイヤー型スピーカーサイズ(mm)14.2
スカイエクスプローラー ニュートン反射式天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー ニュートン反射式天体望遠鏡Kenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品NEWスカイコントローラー2、6×24mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、25mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル質量(kg)鏡筒:1.6種類天体望遠鏡:ニュートン反射式等級極限:11.8等星電源単3乾電池8本(別売)寸法(Φmm)接眼部:31.7倍率(倍)集光力:204倍モーターDCサーボモーター分解能1.16秒ファインダー6×24mmファインダー対物レンズ有効径(mm)100焦点距離(mm)450F値4.5架台経緯台式(エンコーダー内蔵)入数1個直径×長さ(mm)鏡筒:140×420駆動時間(時間)(乾電池)約4
スカイエクスプローラー マクストフカセグレン式天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー マクストフカセグレン式天体望遠鏡Kenko(ケンコートキナー)
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品NEWスカイコントローラー2、6×30mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、20mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル、1.25インチ90°天頂ミラー質量(kg)鏡筒:1.9種類天体望遠鏡:マクストフカセグレン式等級極限:11.8等星電源単3乾電池8本(別売)寸法(Φmm)接眼部:31.7倍率(倍)集光力:212.4倍モーターDCサーボモーター分解能1.14秒ファインダー6×30mmファインダー対物レンズ有効径(mm)102焦点距離(mm)1300F値12.7架台経緯台式(エンコーダー内蔵)入数1個直径×長さ(mm)鏡筒:115×310駆動時間(時間)(乾電池)約4