カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 機構部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「sky-100」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
7,498税込8,248
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
ユアツヨウパッキン SKY 大阪魂ユアツヨウパッキン SKY大阪魂
40,387税込44,426
1袋(10個)
3日以内出荷
食品用検体容器 アズワン食品用検体容器アズワン(1件のレビュー)
15,147税込16,662
1箱(200個)
当日出荷
仕様γ線滅菌済(個別パック)材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
ユアツヨウパッキンバイトン 大阪魂ユアツヨウパッキンバイトン大阪魂
193,734税込213,107
1袋(10個)
3日以内出荷
ジョロダ交換部品 MAX・LOW用 JB(日本ボデーパーツ工業)ジョロダ交換部品 MAX・LOW用JB(日本ボデーパーツ工業)
828税込911
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
関連資料部品図(0.12MB)
エコリカ OLED SKY 次世代照明有機ELデスクライト エコリカエコリカ OLED SKY 次世代照明有機ELデスクライトエコリカ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。 OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより 長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。 OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。
寸法(mm)(OLED Panel)298×88.2質量(g)960(電源アダプターを除く)消費電力(W)2~11電源(ACアダプター)DC12V/2A全光束(Lm)95~500(スライドタッチコントロール)定格寿命(時間)約40000(LT70)平均演色評価数(Ra)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×384機能(タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能色温度(K)4000保証期間1年使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~70RHアーム固定RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否
SKYキャスター Φ100・Φ125 ユーエイキャスターSKYキャスター Φ100・Φ125ユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム) アキレス帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム)アキレス
44,980税込49,478
1巻
当日出荷
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用幅(mm)1200材質帯電防止PEブルー透明表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
プレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプテンテキャスター
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車テンテキャスター
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車テンテキャスター
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
振動吸収キャスターセット サカエ振動吸収キャスターセットサカエ
109,800税込120,780
1セット
翌日出荷
衝撃吸収キャスターです。通常キャスターに比べて振動が1/5に!
材質(車輪)帯電防止ウレタン車ねじ径M12×P1.75キャスターステンレス金具キャスター径(Φmm)100表面抵抗値(Ω)10[8乗]入数4個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
2,638税込2,902
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
内装壁 リアド TChic内装壁 リアドTChic
4,998税込5,498
1箱(50ピース)
5日以内出荷
モロッコの伝統的な色使いからインスピレーションを得たシリーズ。鮮やかで豊富な色合いと、手作りのような不均一な表面が魅力。
用途屋内壁厚さ(mm)9関連資料(6.98MB)施工内容【推奨施工方法】(屋内壁)内装接着剤張り
透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚 アキレス透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚アキレス
1,098税込1,208
1袋(100枚)
12日以内出荷
帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途電子機器部品梱包用。材質帯電防止PE厚さ(mm)0.1スカイ表面抵抗値(Ω)1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH)RoHS指令(10物質対応)対応
透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚 アキレス透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚アキレス
609税込670
1袋(100枚)
12日以内出荷
帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途電子機器部品梱包用。厚さ(mm)0.05スカイRoHS指令(10物質対応)対応
スカイキャスター ユーエイキャスタースカイキャスターユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車テンテキャスター
3,998税込4,398
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
ボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車テンテキャスター
5,498税込6,048
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール