カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sky-20」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
ユアツヨウパッキン SKY 大阪魂ユアツヨウパッキン SKY大阪魂
13,320税込14,652
1袋(10個)
3日以内出荷
ユアツヨウパッキンバイトン 大阪魂ユアツヨウパッキンバイトン大阪魂
29,412税込32,353
1袋(10個)
3日以内出荷
エレフィールフロアーR アキレスエレフィールフロアーRアキレス
169,800税込186,780
1巻(10m)
5日以内出荷
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた静電気対策用床材として最もスタンダードな床材です。
用途静電気対策エリアの床材として。幅(mm)1820厚さ(mm)2.0グリーン長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)1820×10000接地抵抗(Ω)(EPA)1×105≦R≦1×108(IEC61340-4-1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
OLED SKY neo エコリカOLED SKY neoエコリカ
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書) 面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。 また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。 ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク) 一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、 夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。 太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業) 高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。 SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。
消費電力(W)3~9.5コード長さ(m)約1.5質量(g)1250(ACアダプターを除く)電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A)全光束(Lm)100~365定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380色温度(K)4000(白色相当)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~70%RHRoHS指令(10物質対応)対応
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
2,638税込2,902
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
メドーマルク 鉄製ゲートタイプ  差込式フタ鍵付 サンキンメドーマルク 鉄製ゲートタイプ 差込式フタ鍵付サンキン
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリーズメドーマルクセット内容フタ付サヤカンX2P、カギピン・南京錠X1P