カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sky-30」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
ユアツヨウパッキン SKY 大阪魂ユアツヨウパッキン SKY大阪魂
13,320税込14,652
1袋(10個)
3日以内出荷
ユアツヨウパッキンバイトン 大阪魂ユアツヨウパッキンバイトン大阪魂
43,552税込47,907
1袋(10個)
3日以内出荷
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所
253税込278
1個
7日以内出荷
SKYパッキン用
材質PT111RoHS指令(10物質対応)対応
ecorica OLED SKY Pro エコリカecorica OLED SKY Proエコリカ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
明かりの質、アームの操作性、デザインともに洗練されたプロ仕様のデスクライト 発行面を水平に保ちながら広範囲に稼働 ヘッド部も左右上下に回転 タッチスイッチで3段階調光
用途学習・デスクワーク 長時間の読書 繊細な手元作業寸法(mm)発光部:284×84.2質量(g)770(ACアダプタ除く)外形寸法(mm)アーム長さ700×W312電源ACアダプター( 入力:AC100~240V)(出力:DC12V/2A)全光束(Lm)250/375/500定格寿命(時間)約40000(光束維持率70%時)色温度(K)4000(白色相当)固定方法クランプ式(取付台の厚さ上限45mm)保証期間1年使用環境温度(℃)0 ~ 40使用環境湿度(%)10 ~ 70RHアーム3点可動RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階調光機能演色指数(Ra)90
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
2,638税込2,902
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
C-30アダプター SKY-2型用 SIBATA(柴田科学)C-30アダプター SKY-2型用SIBATA(柴田科学)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
・堆積粉じん再発じん装置SKY-2型に使用されるスペアパーツです。 ・SKY-2本体の反対側には、多段型分粒装置C-30型が装着可能です。
用途SKY-2型用
コントロールボックス 穴径 30mm 4 点用 ステンレス鋼 シュナイダーエレクトリックコントロールボックス 穴径 30mm 4 点用 ステンレス鋼シュナイダーエレクトリック
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
9001KY/SKY 30 mm空のエンクロージャ9001KY/9001SKY 30 mm制御ステーションには、組み立て済み制御ステーションと空のエンクロージャの2つの形式を用意しています。空のエンクロージャ(ユーザーによる組み立て用)、空のガード付きエンクロージャ(マッシュルームヘッドのオペレータは別売り)及びステンレススチールNEMA 1埋込型プレート
仕様●シリーズ:Harmony 9001K●カットアウト直径:30mm●穴の数:4●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:ステンレス鋼●コード番号:817-0911アズワン品番65-7841-06
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 SIBATA(柴田科学)堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型SIBATA(柴田科学)
639,800税込703,780
1台
32日以内出荷
採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
型式SKY-2型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×780構成堆積粉じん再発じん装置SKY-2型本体(インピンジャー立2連球付)(080200-513)異径アダプターSKY用(25mmろ紙クリップ付)(080200-512)多段型分粒装置C-30型(080050-3553)慣性衝突式分粒装置NW-354型(080120-354)SPCミゼットインピンジャー(080030-5)
ボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車テンテキャスター
3,198税込3,518
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
ボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車テンテキャスター
4,298税込4,728
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール