カテゴリ

  • 機構部品(2)
    • パッキン(2)
  • バイク部品(14)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 物流用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sky」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業用踏台コンステップ ナカオ作業用踏台コンステップナカオ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60仕様仮設工業会単品承認品材質(天板、脚)アルミ合金製材質(天板)アルミ合金製材質(脚)アルミ合金製天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)520上枠高さ(mm)490上枠幅(mm)604
Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ KANDAOKandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラKANDAO(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。
仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタンセット内容カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書本体質量(g)807対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21アズワン品番64-8814-85寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:8.2×282.6ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型 ツヨロン(藤井電工)墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型ツヨロン(藤井電工)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール側面位置用です適合レール側面用トラスコ品番818-3358材質アルミ、ステンレス、ナイロン質量(g)710有効長(mm)(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
Seagate SkyhawkAI 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵ハードディスク RVセンサー搭載 5年保証ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用 ST8000VE001 SEAGATE(シーゲイト)Seagate SkyhawkAI 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵ハードディスク RVセンサー搭載 5年保証ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用 ST8000VE001SEAGATE(シーゲイト)
82,980税込91,278
1個
欠品中
AIやディープラーニングなど高度な機能設計で、ビデオ分析および画像処理アプリケーションでの使用にチューニング。 ImagePerfect AIファームウェアにより、コマ落ちをなくすとともに、高い作業負荷に対応します。
サイズ3.5インチ容量8TBキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間3年インターフェイスSATA容量(TB)8
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できますUSBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
用途ビデオ会議に最適な光学3倍ズーム搭載でリモコンで首振りできる会議用カメラ。Zoom、Teamsにも対応。付属品取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用)質量(g)550ケーブル長(m)5対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129レンズF1.7-3.0 f=3.3mm-10mmセンサーCMOS 1/2.9インチインターフェースUSB2.0 A(オス)消費電力(mA)最大500ズーム光学3倍解像度1920×1080、1280×720、640×480、640×360三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動または半自動フォーカス自動・手動切り替え画素数210万画素関連資料商品導入事例(1.9MB)フレームレート最大30fps(MJPG)画角84°ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイクなし最低照度(Lux)0.1
ユーロトップケース45L (キーレスキット) YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース45L (キーレスキット)YAMAHA(ヤマハ)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
車体のスマートキーと連動してロックの解除ができる ユーロトップケース45L〇適合車種ごとに設定された別売りのロックスイッチを使用し、スイッチ操作で施錠・開錠が可能。(別売りスイッチが必ず必要となります)従来のキーによる施錠・開錠が不要となり、乗車降車時の準備がよりスムーズになります。〇セット内容ボックス本体/プレートセット ブラック(00-01)(Q9KYSK150008)/ハーネスカバー(Q9KYSK151001)/ロックユニット(Q9KYSK151002)/キャリアカバー(Q9KYSK151003)適合車両・MT-09(2024~)・TMAX(2025~)・XMAX(2025~)・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~)別売りロックスイッチ・MT-09(2024~): キーレスロックスイッチ for MT-09(Q5KYSK151P02)・TMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)・XMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~):キーレスロックスイッチ for TRACER9 GT(Q5KYSK153P01)装着には必ず、下記別売りアクセサリーが必要です。・キーレスロックスイッチ・キーシリンダー・キャリア(ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合は、ユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。)
その他【取付工数】0.6h材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)470幅(mm)599質量(kg)【ケース本体】5.28高さ(mm)347容量(L)45最大積載量(kg)5取扱説明書取扱説明書(0.67MB) 取扱説明書(1.08MB)
Kandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラ KANDAOKandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラKANDAO
69,880税込76,868
1個
当日出荷
Kandao Meeting SはAI搭載の180度超の広角web会議カメラです。 高精度なマイク、HIFIスピーカーを搭載し、フルデュプレックス設計で、AIと組み合わせいつでもどこでも、これ1台で円滑なWeb会議が実現可能に。 180度超の高性能カメラとAIにより、半径5m以内の発言者を自動認識、フォーカスします。 Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。 カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。 ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。 「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。 必要に応じて利用できる4つの画像表示モード。 また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。 企業、学校、あらゆる組織でWeb会議が可能に。 特に小規模のWeb会議に最適。
仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタン本体質量(g)771.5対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:78.2×256.5ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
ツヨロン 墜落防止装置FMスカイロック安全器 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 墜落防止装置FMスカイロック安全器ツヨロン(藤井電工)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール中央位置用(子綱2又)ですトラスコ品番818-3359材質アルミ、ステンレス、ナイロン摘要レール中央用質量(g)920有効長(mm)ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
パソコン自動切替器 サンワサプライパソコン自動切替器サンワサプライ
58,980税込64,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB3.1(3.0)Gen1対応ハブを2ポート搭載しており、USB3.1(3.0)対応機器など各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。 さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。 パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USB3.1(3.0)ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(DisplayPortディスプレイはパソコンへ直結して使用) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
仕様【切替音】ビープ音ON/OFF設定可能切替方式本体ボタン切替・ホットキー切替・オートスキャン切替電源ACアダプタ(DC5V4A)対応機種USBキーボード・USBマウス・DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイクインターフェース【PC用】ディスプレイDisplayPort(タイプA)メス×2/キーボード・マウス・USB3.1(3.0)/ハブUSBBコネクタメス×2/スピーカー3.5mmステレオミニジャック×2/マイク3.5mmステレオミニジャック×2、【周辺機器】ディスプレイ/DisplayPort(タイプA)メス×1/キーボードUSBAコネクタメス×1/マウスUSBAコネクタメス×1/スピーカー3.5mmステレオミニジャック×2/マイク3.5mmステレオミニジャック×2USB3.1(3.0)/ハブUSBAコネクタメス×2RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4096×2160(60Hz/4:4:4)・4096×2160(60Hz/4:2:0)・3840×2160(60Hz/4:4:4)・3840×2160(60Hz/4:2:0)・1920×1200(60Hz)・1920×1080(60Hz)
エレフィールマット-R アキレスエレフィールマット-Rアキレス
59,980税込65,978
1巻(7.5m)
4日以内出荷
作業台サイズに適した規格。強度・寸法安定性に優れる。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。幅(mm)910厚さ(mm)2.0グリーン長さ(m)7.5寸法(幅W×長さL)(mm)910×7500接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)RoHS指令(10物質対応)対応
可搬式作業台楽駝11号 ナカオ可搬式作業台楽駝11号ナカオ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。
最大使用荷重(kg)150仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番393-4535種別(手すり)-材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)20キャスターΦ50mm片側2個付天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)1560
富士 スカイトイレ仮囲い便所無し 藤本工業富士 スカイトイレ仮囲い便所無し藤本工業
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
組立式で簡単です。 お施主様、近隣様のイメージアップ、配慮致します。
用途建築現場、小便用タンクの囲い仕様パネルはポリプロピレンセット内容左右扉各1枚、側面枠2枚、後面枠1枚、杭4本材質スチール・ポリプロピレン質量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1040仕上骨材スチール製亜鉛メッキ仕上
カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年10台版 カード版 Kasperskyカスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年10台版 カード版Kaspersky
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
包括的なセキュリティ保護機能(ランサムウェア対策含む)、プライバシー機能、パスワード管理、 高速VPNなど、2つのライセンスで実現できる完全なビジネスセキュリティ。
仕様【オペレーティングシステム】Windows(R) ベース:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+、Mac(R):macOS(R) 11 以降、モバイル:Androi(TM) 8+、iOS(R) 15 - 17対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)対応【言語】日本語
カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年15台版 カード版 Kasperskyカスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年15台版 カード版Kaspersky
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
包括的なセキュリティ保護機能(ランサムウェア対策含む)、プライバシー機能、パスワード管理、 高速VPNなど、3つのライセンスで実現できる完全なビジネスセキュリティ。
仕様【オペレーティングシステム】Windows(R) ベース:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+、Mac(R):macOS(R) 11 以降、モバイル:Androi(TM) 8+、iOS(R) 15 - 17対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)対応【言語】日本語
スカイエクスプローラー マクストフカセグレン式天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー マクストフカセグレン式天体望遠鏡Kenko(ケンコートキナー)
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品NEWスカイコントローラー2、6×30mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、20mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル、1.25インチ90°天頂ミラー質量(kg)鏡筒:1.9種類天体望遠鏡:マクストフカセグレン式等級極限:11.8等星電源単3乾電池8本(別売)寸法(Φmm)接眼部:31.7倍率(倍)集光力:212.4倍モーターDCサーボモーター分解能1.14秒ファインダー6×30mmファインダー対物レンズ有効径(mm)102焦点距離(mm)1300F値12.7架台経緯台式(エンコーダー内蔵)入数1個直径×長さ(mm)鏡筒:115×310駆動時間(時間)(乾電池)約4
スカイエクスプローラー ニュートン反射式天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー ニュートン反射式天体望遠鏡Kenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品NEWスカイコントローラー2、6×24mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、25mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル質量(kg)鏡筒:1.6種類天体望遠鏡:ニュートン反射式等級極限:11.8等星電源単3乾電池8本(別売)寸法(Φmm)接眼部:31.7倍率(倍)集光力:204倍モーターDCサーボモーター分解能1.16秒ファインダー6×24mmファインダー対物レンズ有効径(mm)100焦点距離(mm)450F値4.5架台経緯台式(エンコーダー内蔵)入数1個直径×長さ(mm)鏡筒:140×420駆動時間(時間)(乾電池)約4
SkyHawk HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 5400RPM 256MB 512E SEAGATE(シーゲイト)SkyHawk HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 5400RPM 256MB 512ESEAGATE(シーゲイト)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
SkyHawkドライブは、スマートかつ安全でNVR用途に適しています。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400インターフェイスSATA容量(TB)6
N702X SKYFALL NOLANN702X SKYFALLNOLAN
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアしています。高い衝撃性能を確保することで、転倒時の衝撃からライダーの頭を保護します。チンガードの脱着が可能で、オフロード、フルフェイス、ジェットなどスタイル変更が可能。チンガードの脱着が可能なクロスオーバーへルメット。オンロードからオフロードまで、ジャンルを問わず着用いただけます。昼・夜、明るさに応じて可動できるUV400インナーバイザー付き。雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシート付き。内装は脱着洗濯可能。常に清潔な状態を維持いただくことが可能です。
用途チンガードの脱着が可能なクロスオーバーへルメット。オフロード、フルフェイス、ジェットなどスタイル変更が可能安全基準は欧州CE規格と日本SG規格の両方クリア機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立昼・夜、明るさに応じて可動できるUV400インナーバイザー付きPINLOCKシート(曇らないシールド)標準装備
シリウス SKYLOTECシリウスSKYLOTEC
70,980税込78,078
1個
6日以内出荷
ベケット:メカニカルプーリーシステムの追加時に使用できます。ハンドル:パニック防止機能付きカム:ロープを傷めることなく確実にロックします。オープニングボタン:ロープセット後、確実にロックをかけます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
用途安全保護金具質量(g)510ロープ径(Φmm)10~12サイズ(mm)175×79×47
スパーク SKYLOTECスパークSKYLOTEC
70,980税込78,078
1個
6日以内出荷
スパークは最も過酷な条件下での永続的な使用のために設計されています。この製品は、産業用および救助用として最高のディセンダーの長所を兼ね備えています。スパークの特徴は、特にパニック防止機能のないデザインで、迅速かつ正確で中断のない懸垂下降を可能にします。ハーネスに接続しているカラビナを装置から外さずに、ロープのセットが可能になり考え抜かれた人間工学と正確なレバー操作により、最高のハンドリングが可能です。またロープガイドを内蔵しているため、ロープのねじれやキンク、摩耗を防ぐことができます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
用途安全保護金具質量(g)510ロープ径(Φmm)9~12サイズ(mm)175×79×48最大負荷能力(kg)250
SkyMaster 25x100 ポロプリズム双眼鏡 セレストロンSkyMaster 25x100 ポロプリズム双眼鏡セレストロン
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
100mm大口径レンズと25倍の倍率がもたらす極限の集光力。三脚固定を前提とした設計で、天体や遠景の深部まで克明に描き出すフラッグシップモデル。・倍率25倍の高倍率を誇るポロプリズム双眼鏡。・超大口径100mm対物レンズが、天体観測や遠距離観察に不可欠な最大限の明るさを提供。・視野全体にわたって極めて鋭いフォーカス性能を実現。・左右個別に最適なピント調整が可能なIF(個別焦点)方式を採用。・シャープで鮮明な視界をもたらすマルチコート光学系。・遠距離の地上観察および本格的な天体観測の両用途に好適。・確実な保持を可能にする保護用ラバー外装。・三脚への安定した装着を可能にする高剛性な三脚アダプターロッドを内蔵。・眼鏡をかけた状態でも快適に使用できるロングアイレリーフ。・持ち運びや安全な保管に便利なクッション付きデラックスキャリングケース付属。
仕様生活防水、三脚アダプター対応(本体内蔵)付属品対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書寸法(mm)256×130×388質量(g)(約)3969倍率(倍)25最短合焦距離(約)24.4m対物レンズ有効径(mm)1001000m先の視野(m)52明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)15実視界(°)3
コンパクト1連はしご LS skyladder 長谷川工業コンパクト1連はしご LS skyladder長谷川工業
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
持運びに便利なコンパクトタイプ 昇り降りに適した段数で、ご使用いただけます。 プルリング:縮める際プルリングを引くことで、全段まとめてのロック解除が可能に。 エンドキャップ:上段部での昇り降りの際、壁から少し離すことで安心感を高める。 踏ざん形状:前傾姿勢で昇り降りができるよう設計された新形状の踏ざん。(上から1~3段目を除く) コンパクト設計:小さく収納できる伸縮式は現場での持ち運びも便利。乗用車のトランクにも収納可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)330材質アルミ/アルマイト使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)60最大使用質量(kg)100
スカイトイレ仮囲いフルセット FKK(富士工業)スカイトイレ仮囲いフルセットFKK(富士工業)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
組立式で簡単です。 お施主様、近隣様のイメージアップ、配慮致します。
用途建築現場、小便用タンクの囲い仕様パネルはポリプロピレンセット内容スカイトイレ1個、左右扉各1枚側面枠2枚、後面枠1枚、杭4本材質スチール・ポリプロピレン質量(kg)19.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1040仕上骨材スチール製亜鉛メッキ仕上
SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロンSkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡セレストロン
82,980税込91,278
1台
6日以内出荷
20倍の迫力と、80mmの集光力。宇宙の深淵をシャープに描き出す、大口径ED双眼鏡。・セレストロンの伝説的なSkyMasterシリーズがED(特殊低分散)対物レンズでアップグレード。色にじみを事実上排除し、忠実な色再現、高い解像度、向上したコントラストによる優れた映像を提供します。・80mmの大口径対物レンズが優れた集光力を発揮し、天体観測に最適です。・接眼レンズにはネジ切りが施されており、標準的な31.7mm天体用フィルターを装着可能。天体の細部を際立たせたり、光害の影響を軽減したりできます。・BaK-4プリズムとXLTコーティングを施したフルマルチコート光学系が光の透過率を高め、より明るく詳細な画像を実現します。・ポロプリズム設計による広い対物レンズの間隔が、より立体感のある視界を提供します。・豊かなアイレリーフとパッド入りのツイストアップ式アイカップにより、眼鏡をかけたままでも快適に使用できます。・人間工学(エルゴノミクス)に基づいた設計と耐久性のあるラバー外装により、フィールドでの使用も快適です。・三脚への取り付けに対応しており、長時間の観測も安定して行えます。
仕様防水(IPX7)、窒素充填あり、三脚対応付属品対物レンズキャップ、接眼レンズカバー、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、非シリカ乾燥剤、ケース、取扱説明書寸法(mm)335×230×94質量(g)(約)3492倍率(倍)20最短合焦距離(約)30m対物レンズ有効径(mm)801000m先の視野(m)59明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)15.4実視界(°)3.4
SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロンSkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡セレストロン
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
・セレストロンの伝説的なSkyMasterシリーズが、ED(特殊低分散)対物レンズの採用によりさらなるアップグレードを遂げました。色収差を事実上排除することで、忠実な色再現、解像度の向上、そしてコントラストの改善を実現。極めて優れた映像美を提供します。・70mmの大型対物レンズが優れた集光力を発揮し、天体観測に最適な明るい視界を提供します。・接眼レンズにはネジ切り加工が施されており、天体観測用の標準的な31.7mmフィルターを装着可能です。フィルターを使用することで、天体の細部を際立たせたり、光害(街明かり)による影響を軽減したりすることができます。・BaK-4プリズムと、独自のXLTコーティングを施したフルマルチコート光学系を採用。光路全体の光透過率を劇的に向上させることで、より明るく、細部まで鮮明な画像を描き出します。・余裕のあるロングアイレリーフ設計と、ソフトなパッド付きツイストアップ見口(アイカップ)を採用。眼鏡をかけたままでも視野の隅々まで見渡しやすく、快適に観察できます。・人間工学(エルゴノミクス)に基づいた設計により、フィールドでの使い心地がさらに向上。筐体には耐久性の高いラバーアーマーを施しており、過酷な使用環境下でもしっかりと手に馴染み、衝撃から本体を保護します。・三脚への取り付けに対応しているため、長時間の観察セッションでも腕が疲れず、安定した視界を保つことができます。
仕様防水(IPX7)、窒素充填あり、三脚対応付属品対物レンズキャップ、接眼レンズカバー、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、非シリカ乾燥剤、ケース、取扱説明書寸法(mm)258×220×85質量(g)(約)2089倍率(倍)15最短合焦距離(約)13m対物レンズ有効径(mm)701000m先の視野(m)77明るさ21.78ひとみ径(Φmm)4.4アイレリーフ(mm)15.7実視界(°)4.4
C-30アダプター SKY-2型用 SIBATA(柴田科学)C-30アダプター SKY-2型用SIBATA(柴田科学)
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
・堆積粉じん再発じん装置SKY-2型に使用されるスペアパーツです。 ・SKY-2本体の反対側には、多段型分粒装置C-30型が装着可能です。
用途SKY-2型用
ユアツヨウパッキンバイトン 大阪魂ユアツヨウパッキンバイトン大阪魂
51,372税込56,509
1袋(10個)
3日以内出荷
ユアツヨウパッキン SKY 大阪魂ユアツヨウパッキン SKY大阪魂
51,745税込56,920
1袋(10個)
3日以内出荷
帯電防止性クッション スカイポリクッション4.0×1200×100m アキレス帯電防止性クッション スカイポリクッション4.0×1200×100mアキレス
53,980税込59,378
1本
6日以内出荷
幅(mm)1200長さ(m)100厚さ(mm)4トラスコ品番516-0995
コントロールボックス 穴径 30mm 4 点用 ステンレス鋼 シュナイダーエレクトリックコントロールボックス 穴径 30mm 4 点用 ステンレス鋼シュナイダーエレクトリック
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
9001KY/SKY 30 mm空のエンクロージャ9001KY/9001SKY 30 mm制御ステーションには、組み立て済み制御ステーションと空のエンクロージャの2つの形式を用意しています。空のエンクロージャ(ユーザーによる組み立て用)、空のガード付きエンクロージャ(マッシュルームヘッドのオペレータは別売り)及びステンレススチールNEMA 1埋込型プレート
仕様●シリーズ:Harmony 9001K●カットアウト直径:30mm●穴の数:4●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:ステンレス鋼●コード番号:817-0911アズワン品番65-7841-06
フランジ付きベアリングユニット 4穴 65mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 4穴 65mmSKF(日本エスケイエフ)
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
SKF FNL ベアリングハウジングは、適切な Sky ベアリングと一体化しているため、メンテナンスが容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットを構成しています。設計やサイズを各種取り揃えています 高品質のベアリングハウジング設計及び製造 世界各地で入手可能
仕様●内径:65mm●長さ:190mm●幅:104mm●深さ:76mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4537アズワン品番65-7902-21
フランジ付きベアリングユニット 4穴 70mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 4穴 70mmSKF(日本エスケイエフ)
93,980税込103,378
1個
欠品中
SKF FNL ベアリングハウジングは、適切な Sky ベアリングと一体化しているため、メンテナンスが容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットを構成しています。設計やサイズを各種取り揃えています 高品質のベアリングハウジング設計及び製造 世界各地で入手可能
仕様●内径:70mm●長さ:196mm●幅:110mm●深さ:79mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4538アズワン品番65-7896-47
フランジ付きベアリングユニット 3穴 60mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 3穴 60mmSKF(日本エスケイエフ)
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
SKF FNL ベアリングハウジングは、適切な Sky ベアリングと一体化しているため、メンテナンスが容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットを構成しています。設計やサイズを各種取り揃えています 高品質のベアリングハウジング設計及び製造 世界各地で入
仕様●内径:60mm●長さ:203mm●幅:88mm●深さ:60mm●取り付け穴の数:3●コード番号:212-4534アズワン品番65-7901-97
フランジ付きベアリングユニット 3穴 35mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 3穴 35mmSKF(日本エスケイエフ)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
SKF FNL ベアリングハウジングは、適切な Sky ベアリングと一体化しているため、メンテナンスが容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットを構成しています。設計やサイズを各種取り揃えています 高品質のベアリングハウジング設計及び製造 世界各地で入手可能
仕様●内径:35mm●長さ:143mm●幅:66mm●深さ:46mm●取り付け穴の数:3●コード番号:212-4527アズワン品番65-7902-41
フランジ付きベアリングユニット 3穴 55mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 3穴 55mmSKF(日本エスケイエフ)
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
SKF FNL ベアリングハウジングは、適切な Sky ベアリングと一体化しているため、メンテナンスが容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットを構成しています。設計やサイズを各種取り揃えています 高品質のベアリングハウジング設計及び製造 世界各地で入手可能
仕様●内径:55mm●長さ:189mm●幅:85mm●深さ:58mm●取り付け穴の数:3●コード番号:212-4532アズワン品番65-7901-72
フランジ付きベアリングユニット 3穴 50mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 3穴 50mmSKF(日本エスケイエフ)
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
SKF FNL ベアリングハウジングは、適切な Sky ベアリングと一体化しているため、メンテナンスが容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットを構成しています。設計やサイズを各種取り揃えています 高品質のベアリングハウジング設計及び製造 世界各地で入手可能
仕様●内径:50mm●長さ:172.5mm●幅:82mm●深さ:56mm●取り付け穴の数:3●コード番号:212-4531アズワン品番65-7901-71
S. カスタマイズ SKYLINER MAJESTY 03/08 BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ SKYLINER MAJESTY 03/08BAGSTER (バグスター)
61,980税込68,178
1個
31日以内出荷
適合車種M.B.K.、SKYLINER MAJESTY (2003-2008)
S. カスタマイズ SKYLINER MAJESTY BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ SKYLINER MAJESTYBAGSTER (バグスター)
78,980税込86,878
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、SKYLINER MAJESTY (2003-2011)
3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  SKYLシリーズ 3M(スリーエム)3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ3M(スリーエム)
75,980税込83,578
1箱(15本)
35日以内出荷から39日以内出荷
材質ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
チューブトップケースキャリア ブラック Yamaha Majesty 400 / MBK Skyliner 400 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)チューブトップケースキャリア ブラック Yamaha Majesty 400 / MBK Skyliner 400HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
55,980税込61,578
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA Majesty 400 MBK Skyliner 400
sks特集