ユーロトップケース45L (キーレスキット)

ユーロトップケース45L (キーレスキット) - YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース45L (キーレスキット) - YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース45L (キーレスキット) - YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース45L (キーレスキット) - YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース45L (キーレスキット) - YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース45L (キーレスキット) - YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース45L (キーレスキット) - YAMAHA(ヤマハ)

車体のスマートキーと連動してロックの解除ができる ユーロトップケース45L
〇適合車種ごとに設定された別売りのロックスイッチを使用し、スイッチ操作で施錠・開錠が可能。(別売りスイッチが必ず必要となります)
従来のキーによる施錠・開錠が不要となり、乗車降車時の準備がよりスムーズになります。
〇セット内容
ボックス本体/プレートセット ブラック(00-01)(Q9KYSK150008)/ハーネスカバー(Q9KYSK151001)/ロックユニット(Q9KYSK151002)/キャリアカバー(Q9KYSK151003)
適合車両
・MT-09(2024~)
・TMAX(2025~)
・XMAX(2025~)
・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~)
別売りロックスイッチ
・MT-09(2024~): キーレスロックスイッチ for MT-09(Q5KYSK151P02)
・TMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)
・XMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)
・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~):キーレスロックスイッチ for TRACER9 GT(Q5KYSK153P01)
装着には必ず、下記別売りアクセサリーが必要です。
・キーレスロックスイッチ
・キーシリンダー
・キャリア(ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合は、ユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。)

その他
【取付工数】0.6h
材質
PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
470
幅(mm)
599
質量(kg)
【ケース本体】5.28
高さ(mm)
347
容量(L)
45
最大積載量(kg)
5
内容量
1個
注意
※・装着には別途、別売り下記のアクセサリーが必要です。
※・キーレスロックスイッチ:適合車種ごとに設定されたロックスイッチ
※・キーシリンダー: キーシリンダーA または キーシリンダーB (
※TRACER 9 GT(2025~)には車両本体にキーシリンダーが3つ標準同梱されているため、お持ちの場合は別途購入不要です。)
※・キャリア:取付けには車種専用のものが必要となります。詳しくは各車両ページにてご確認ください。
※ ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合は、ユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。
※・トップケースは完全防水ではありません。
※・水濡れが問題になるものをトップケースに収納する際は防水バッグ等に入れてください。
※・最大積載量を超えて荷物を積まないでください。
※・車両にトップケースを装着すると、装着前と比べて走行安定性が変化しますので、充分に慎重な運転を心掛けてください。
※・不要時はトップケースを外しての走行をお奨めします。
※・ロックユニットを装着した状態でキーレスタイプではないユーロトップケースは装着できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76191136Q5KYSK151P05
¥90,000
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする