カテゴリ

  • オフィス家具(11)
  • 厨房用品(9)
  • 制御機器(7)
  • 医療(4)
  • 切削工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 農業機械(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-066」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKカラー SL-66Mマロン cotta

    SKカラー SL-66Mマロン

    cotta
    3,798税込4,178
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
    仕様【オーブン】不可材質A-PETマロン寸法(Φ×mm)直径66×H9レンジ不可
  • SKカラー SL-66Mチェリー cotta

    SKカラー SL-66Mチェリー

    cotta
    3,798税込4,178
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
    仕様【オーブン】不可材質A-PETチェリー寸法(Φ×mm)直径66×H9レンジ不可
  • SKカラー SL-66Mアメジスト cotta

    SKカラー SL-66Mアメジスト

    cotta
    3,798税込4,178
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
    仕様【オーブン】不可材質A-PETアメジスト寸法(Φ×mm)直径66×H9レンジ不可
  • SKカラー SL-66Mシルバー cotta

    SKカラー SL-66Mシルバー

    cotta
    3,798税込4,178
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
    仕様【オーブン】不可材質A-PETシルバー寸法(Φ×mm)直径66×H9レンジ不可
  • SKカラー SL-66Mゴールド cotta

    SKカラー SL-66Mゴールド

    cotta
    3,798税込4,178
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
    仕様【オーブン】不可材質A-PETゴールド寸法(Φ×mm)直径66×H9レンジ不可
  • SKカラー SL-66Mローズレッド cotta

    SKカラー SL-66Mローズレッド

    cotta
    3,798税込4,178
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
    仕様【オーブン】不可材質A-PETローズレッド寸法(Φ×mm)直径66×H9レンジ不可
  • SKカラー SL-66Mアクアブルー cotta

    SKカラー SL-66Mアクアブルー

    cotta
    3,798税込4,178
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
    仕様【オーブン】不可材質A-PETアクアブルー寸法(Φ×mm)直径66×H9レンジ不可
  • SKカラー SL-66Mローズピンク cotta

    SKカラー SL-66Mローズピンク

    cotta
    3,798税込4,178
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
    仕様【オーブン】不可材質A-PETローズピンク寸法(Φ×mm)直径66×H9レンジ不可
  • SKカラー SL-66Mリーフグリーン cotta

    SKカラー SL-66Mリーフグリーン

    cotta
    3,798税込4,178
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
    仕様【オーブン】不可材質A-PETリーフグリーン寸法(Φ×mm)直径66×H9レンジ不可
  • シマルーベ シマテック

    シマルーベ

    シマテック(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個(60mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
    適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
  • セキュリティ鍵収納ボックス サンワダイレクト

    セキュリティ鍵収納ボックス

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
    仕様暗証番号桁数:4桁材質スチールワイヤー:ブラック保証期間初期不良のみ色(本体)ブラック収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
  • セキュリティロック/軽量/ダイヤル/ NANO ナカバヤシ

    セキュリティロック/軽量/ダイヤル/ NANO

    ナカバヤシ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ノーブルウェッジとナノセイバースロットにそれぞれ対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2m。軽量設計で取り回ししやすい。<ご使用上の注意>。指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。
    用途セキュリティスロットに取り付けて、しっかり盗難から守りますセット内容ワイヤー付きロック状、バンド材質本体:亜鉛合金/ワイヤー:鋼/ワイヤー皮膜:PVCタイプノーブルウェッジ本体質量(g)110ワイヤー長(mm)2000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×2016×20ワイヤ幅(mm)4ロックダイヤル
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • ノートパソコンセキュリティキット サンワサプライ

    ノートパソコンセキュリティキット

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXSL

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • スタッィングロースツール×6脚セット AIS (エイ・アイ・エス)

    スタッィングロースツール×6脚セット

    AIS (エイ・アイ・エス)
    11,980税込13,178
    1セット
    8日以内出荷
    【6脚セット】スタッキングロースツール AHSL-05(BK)・AHSL-06(GY) 座面の高さは28.5cmと低めのため、玄関先での使用やガーデニング作業のお供としてもオススメです。 使用しない時は最大6脚まで積み重ねることが可能です。使用しない時は積み重ね(スタッキング)をして、ちょっとした空きスペースへ収納することができます。 脚部には床傷対策のキャップが付いています。 座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。 ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意。 完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。
    材質構造部材/スチール(粉体塗装)・繊維板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム長さ(mm)370質量(kg)1.3高さ(mm)285奥行(mm)370耐荷重(kg)80組立方法完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×37×28.5座面高(cm)28.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)座面:28.6×28.6×5.5
  • 材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ ナビス(アズワン)

    材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ

    ナビス(アズワン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    500×860mmサイズの蘇生板です。頭頂部から仙骨辺りまでをカバーし、効率的な胸骨圧迫ができます。軽量で両側に持ち手がありますので、負担が少なく持ちやすいです。
    材質メラミン化粧合板質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×860×13.6アズワン品番7-9667-01
  • 材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ ナビス(アズワン)

    材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ

    ナビス(アズワン)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    低反発ウレタンを採用により、患者の身体的負担を軽減できます。表面は防水仕様です。汚れた場合はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
    材質カバー/ポリウレタンラミネートフィルム+ポリエステル100%、中身/ウレタンフォーム2層構造、ベルト/PP繊維質量(kg)2.5寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×1800×50アズワン品番7-9660-01洗濯方法カバーのみ清拭可能(アルコール、次亜塩素酸ナトリウム)
  • 材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ ナビス(アズワン)

    材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ

    ナビス(アズワン)
    51,281税込56,409
    1個
    14日以内出荷から21日以内出荷
    安全なワンタッチロックステー採用の折りたたみ診察台です。持ち運びしやすい取っ手付きです。床面をキズから守る専用の脚キャップ付きです。必要な時にサッと使用できます。
    付属品脚キャップ材質本体/スチール(粉体塗装)・木、張り地/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・防汚機能・難燃機能)質量(kg)約14耐荷重(kg)約200
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50SL6シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50SL6シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)165幅(mm)4.6シリーズT50SL6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)34
  • 材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ ナビス(アズワン)

    材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ

    ナビス(アズワン)
    289,800税込318,780
    1個
    35日以内出荷
    作業天板(厚さ24mm、別売)との組み合わせで、高さ1,074mmのテーブル状になるので、カウンター裏や窓際へ設置してナースステーションを有効に使えます。アルミ材を採用した本体フレームと耐久性に優れた180°開閉のアングル蝶番で、大容量の医療材料を収納しても本体のゆがみ・たわみが起きにくい安心耐久設計です。引き出しは、ソフトクローズ仕様です。
    付属品木製棚板×2枚、バスケット6417×1個、鍵(扉・シャッター・引出し用)×各2個材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、窓/強化ガラス、シャッター/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×550×1050
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07切削幅(mm)2.07(あさり含む)有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
  • 石油ストーブ用替芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ストーブ用替芯

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](13件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    タイプ対流型種類普通筒しん(フック付き)
  • SUSアース端子 ホシモト

    SUSアース端子

    ホシモト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)
    幅(mm)175
  • 対流型石油ストーブ SLシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    対流型石油ストーブ SLシリーズ

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3件のレビュー)
    28,900税込31,790
    1台
    翌々日出荷
    遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温める。広いスペースをまるごと暖房します。停電時や災害時にも便利。タンク一体式、耐震自動消火装置付き。
    用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。ホワイト電源単一形乾電池×2個(別売)機能遠赤外線、カラー点火つまみ、対震自動消火装置
  • バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V EATON(イートン)

    バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V

    EATON(イートン)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ラベル バッテリー コーション (SL) MAZDA(マツダ)

    ラベル バッテリー コーション (SL)

    MAZDA(マツダ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • 事務用チェア M01用ヘッドレスト(組立サービス付き) プラス[家具]

    事務用チェア M01用ヘッドレスト(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    事務用チェアM01用ヘッドレストです。角度調節と上下は66mmの範囲で高さ調節可能です。適合本体はメーカー品番KC-NX65SLになります。
    材質張地=メッシュ(ポリエステル)、ヘッドレスト=樹脂成型品幅(mm)269質量(kg)0.73ブラック高さ(mm)325奥行(mm)125機能上下昇降(66mm)、角度調整サービス分類組立・設置・取付
  • 事務用チェア M01用ヘッドレスト(組立サービスなし) プラス[家具]

    事務用チェア M01用ヘッドレスト(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    事務用チェアM01用ヘッドレストです。角度調節と上下は66mmの範囲で高さ調節可能です。適合本体はメーカー品番KC-NX65SLになります。
    材質張地=メッシュ(ポリエステル)、ヘッドレスト=樹脂成型品幅(mm)269質量(kg)0.73ブラック高さ(mm)325奥行(mm)125機能上下昇降(66mm)、角度調整
  • 事務イス プリセア プラス[家具]

    事務イス プリセア

    プラス[家具]
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    背のホワイトシェルと豊富なカラーバリエーションが特徴の事務イス「プリセア」。 やさしい曲線が体にフィットするコンパクトサイズのチェアです。 背の背面には手掛けが付いていて、チェアの移動や出し入れがしやすくなっています。
    グリーン購入法適合ヘッドレストなし
  • 事務イス カイル プラス[家具]

    事務イス カイル

    プラス[家具]
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から12日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CLチェア(組立サービスなし) プラス[家具]

    CLチェア(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    肘掛なしヘッドレストなし
  • CLチェア用両肘セット(肘のみ)(組立サービス付き) プラス[家具]

    CLチェア用両肘セット(肘のみ)(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    16,980税込18,678
    1組(2本)
    4日以内出荷
    PLUS(プラス)の事務用チェア「CLチェア」用オプション肘セット。高さ調節可能な可動肘と固定肘からお選びいただけます。左右各1本入り、肘のみのお届けとなります。
    ブラック対応CLチェア KC-CL66SL各色サービス分類組立・設置・取付
  • CLチェア(組立サービス付き) プラス[家具]

    CLチェア(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    リーズナブルながらシンクロロッキング機構を搭載したOAチェア。 モールドウレタンと465mmのゆったり背幅で座り心地のよいチェアです。 別売のオプションでアジャスト肘、またはループ肘を取り付けることができます。
    材質背(張地/芯材)=布(ポリエステル)/ポリプロピレン、座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/成型合板、クッション=モールドウレタンフォーム、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター幅(mm)658質量(kg)13.7高さ(mm)851~941奥行(mm)682キャスターあり肘掛別売座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×475生地布張グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • メタルゾン SSD テイルウォーク

    メタルゾン SSD

    テイルウォーク
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ”質実剛健”なスタンダードモデル。イカメタルゲームはもちろんオモリグゲームにも幅広く対応
  • アジスト TZ テイルウォーク

    アジスト TZ

    テイルウォーク
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    アジングロッドにもっとも求められる性能は”感度”といっても過言ではない。しかも、抵抗感度/操作感度/反響感度といった具合に、アジングの所作それぞれに対して違った方向性の感度を求められる。圧倒的な高感度でアジングを極めし者たちの右腕として、長きにわたり愛されてきた前作を踏襲しつつ、度重なるテストとともにゼロから再構築。超高弾性ブランクス/チタンフレーム+トルザイトリングガイド/フィードバックブースターテクノロジーといった”感度”を最優先した素材や製法をセレクトしつつ、実釣性能に支障をきたすグリップ周りの贅肉を前作から更に削ぐことで、平均して約25%の軽量化に成功。見えない海中が鮮明に見渡せる感覚…極めて透明度の高い『クリアな感度』をお届けする。
    継数(本)2
  • USL-PTFE ハーフオス継手 アングル型 00U-066シリーズ ユニバーサル

    USL-PTFE ハーフオス継手 アングル型 00U-066シリーズ

    ユニバーサル
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードアングル型継手です。
  • 結束バンド 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,598税込8,358
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    アンカーが広げられた取り付けクリップ。Anchor。この取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
    仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL6●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mmアズワン品番65-7371-34