カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 制御機器(7)
- バイク部品(5)
- 切削工具(4)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車純正部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)(24)
- SMC(20)
- AMPHENOL(4)
- 鎌田信号機(3)
- デンゲン(3)
- ソディック(3)
- エビス(水平器)(2)
- 大阪製罐(2)
- NACHI(不二越)(2)
- Vesrah(2)
- トヨタ(2)
- TDS(2)
- エスコ(1)
- NTカッター(1)
- KTC(1)
- 酒井化学工業(1)
- サカエ(1)
- タンガロイ(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sl-1200」の検索結果

気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック
酒井化学工業¥25,980税込¥28,5781本翌日出荷軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。断熱用。通販用梱包資材に。各企業の梱包作業改善に。トラスコ品番126-8114材質ポリエチレン幅(mm)1200厚さ(mm)4色透明質量(g)3100長さ(m)42構造2層番手#641SL粒径(mm)10
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
作業台 オプションワークライト付フリーハンガー
サカエ¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷作業台用オプションハンガー 省エネ・長寿命のLEDライトを使用したフリーハンガーを新設定付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個、ワークライト1台仕様組立式高さ(mm)1200奥行(mm)450コード長さ(m)3均等耐荷重(kg)20(引出し1段当り)
スマート・ローダー トラック庫内搬送システム
TDS¥239,800税込¥263,7801セット(2本)翌々日出荷強靭なステンレス系新素材を使用した「スマート・ローダー」は耐摩耗、耐変形性に大変優れています。 本体・主要可動部は強靭です! ステンレスでも軽量化です! 操作バーに抜け止め付です! 対直進性に優れています! ステンレス仕様で衛生的です! -50℃でも大丈夫です! 滑りがスムーズです! ヘッド部分が他社よりコンパクト! 自走防止装置付きで安心です!材質ステンレス幅(mm)上昇:14使用温度範囲(℃)-50~50全幅(mm)63最大使用荷重(kg)1500(安全)
【オーダー】食品搬送用ベルト SL-F1200
バンドー化学¥5,495税込¥6,0451本6日以内出荷未包装食品搬送の標準となるベルトです形状平滑艶あり/含浸色白/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△使用時最大幅(cm)1800プライ数2使用可能温度範囲乾熱:-10~80、湿熱:60材質(表面/裏面)PU/PET質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
スライドロッカー
大阪製罐¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷重量物の保管におすすめ、取り出しやすい構造です。 ダブルサスペンションレールと引手及びレール取付はデラックス型と同じ機構です。 収納物に応じてスライドラック(引出し)の間隔を25mmピッチで変えることが出来ます。(注文時に御指示下さい。) スライドロッカーにデラックスキャビネットの引出しを組み合わせることができます。(ご相談ください。)材質(本体)スチール仕上粉体塗装均等耐荷重(kg)200材質(扉)スチール内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)【スライドラック囲板】697×499×35
ローリータンク
モリマーサム樹脂工業¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷から31日以内出荷軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。 耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬商品タイプ本体
蛍光灯代替LED灯(工事不要)
ソディック¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から翌日出荷従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。用途オフィス・工場・病院などに。特記グロー・ラピッド工事不要仕様グロー・ラピッド工事不要形状直管管径(Φmm)27点灯形グロー式、ラピッド式色温度昼白色(5000~5300K)演色指数(Ra)80以上動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)給電方式両側給電照射角度(°)160発光効率(Lm/W)133エコロジー商品省エネ
アクリル扉付スライドロッカー
大阪製罐¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷重量物の保管におすすめ、取り出しやすい構造です。 ダブルサスペンションレールと引手及びレール取付はデラックス型と同じ機構です。 収納物に応じてスライドラック(引出し)の間隔を25mmピッチで変えることが出来ます。(注文時に御指示下さい。) スライドロッカーにデラックスキャビネットの引出しを組み合わせることができます。(ご相談ください。)材質(本体)スチール仕上粉体塗装均等耐荷重(kg)200材質(扉)アクリル内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)【スライドラック囲板】697×499×35
スロープレベルワイド1/200
エビス(水平器)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷各種1勾配(1/50・1/75・1/100・1/150・1/200)が測定出来ます。拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)112厚さ(mm)61高さ(mm)36質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
40形蛍光灯代替LED灯
ソディック¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。 標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。 フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに種別40W形形状直管管径(Φmm)27本体質量(g)340色温度(K)5000寿命40000h給電方式両側給電電球の種類LED
アクアREVOドリル セミロング
NACHI(不二越)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
蛍光灯代替LED灯(工事取付)
ソディック¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から翌日出荷従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。用途オフィス・工場・病院などに。仕様直結配管工事必要色温度昼白色(5000~5300K)演色指数(Ra)Ra80以上動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)照射角度(°)160発光効率(Lm/W)133エコロジー商品省エネ
ソリッドスロープレベル
エビス(水平器)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理用途配管工事、勾配の測定に。長さ(mm)65厚さ(mm)50高さ(mm)15質量(g)40感度(mm/m)0.50=0.0286°気泡管4本線アクリル気泡管精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
ラジオペンチ(フラットタイプ)
KTC¥4,798税込¥5,2781本5日以内出荷先端が広くて薄い、ダックビル形状のラジオペンチ。幅の広い薄型形状で奥まった箇所の小さな部品も掴みやすく、曲げる・ねじるといった作業にも最適。約5.4mmの先端幅で、しっかり挟み込むことが可能。滑りにくく握りこみやすいグリップ形状。軟線や薄いアルミ板や鉄板の加工に便利。全長(mm)207質量(g)195先端幅(mm)5.4
YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック
山城¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から4日以内出荷900mm(Φ19mm)・1200mm(Φ22)・1500mm(Φ22)の長さのスチールリンクロックをラインナップしたモーターサイクル用ロック。フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。独自のスマートリリースシステムを搭載し、 日常での操作性が格段に向上しています。
1灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)7径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ7寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:270LED赤
電気自動車用コネクタ 1列
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●シリーズ:HVSL1200●種類:RADSOKプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9499アズワン品番65-7488-90
セレモニー・レセプションテーブル
ニシキ工業¥76,980税込¥84,6781台15日以内出荷宴会用・式場用に適した丸テーブルです。 天板を折りたたみ、コンパクトに収納が出来ます。 キャスター付きなので移動もスムーズです。 天板を開く際はセーフティーロック機能付の為、手を挟む心配がございません。 天板はクリア塗装をしたシナ材です。テーブルクロス使用を前提にご利用下さい。 コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚部はキャスター付です。 国産テーブルの為、安心設計です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室キャスター75単輪ゴムキャスター (ストッパー4個)セーフティロック機構付材質(天板)表面材:シナ合板 CL塗装、エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚材質(脚部)スチールパイプ (Φ31.8) 焼付塗装天板形状丸型グリーン購入法適合
1灯用LED信号灯
鎌田信号機¥169,800税込¥186,7801個30日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LEDΦ5 赤絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズ
エスコ¥5,180税込¥5,6981個翌日出荷自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-1200SL
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-1200SL
SMC¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷ストローク(mm)1200作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-1200SL6
SMC¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)1200作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥289,800税込¥318,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)7径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ7寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:270LED赤
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC15C2R1200SL
IKO(日本トムソン)¥66,980税込¥73,6781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ15タイプショートレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC20C1R1200SL
IKO(日本トムソン)¥63,980税込¥70,3781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプショートレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES25C2R1200SL
IKO(日本トムソン)¥83,980税込¥92,3781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC20C2R1200SL
IKO(日本トムソン)¥73,980税込¥81,3781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプショートレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC25C1R1200SL
IKO(日本トムソン)¥68,980税込¥75,8781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ25タイプショートレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG30C2R1200SL
IKO(日本トムソン)¥119,800税込¥131,7801個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数2