カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-1200」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック 酒井化学工業

    気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック

    酒井化学工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    翌日出荷
    軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
    用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。断熱用。通販用梱包資材に。各企業の梱包作業改善に。トラスコ品番126-8114材質ポリエチレン幅(mm)1200厚さ(mm)4色透明質量(g)3100長さ(m)42構造2層番手#641SL粒径(mm)10
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • スロープレベルワイド1/200 エビス(水平器)

    スロープレベルワイド1/200

    エビス(水平器)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    各種1勾配(1/50・1/75・1/100・1/150・1/200)が測定出来ます。拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)112厚さ(mm)61高さ(mm)36質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
  • ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXSL

    NACHI(不二越)
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • KSL 隔壁締付エルボ イハラサイエンス

    KSL 隔壁締付エルボ

    イハラサイエンス
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
  • 40形蛍光灯代替LED灯 ソディック

    40形蛍光灯代替LED灯

    ソディック
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    翌日出荷
    柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。 標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。 フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。
    用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに種別40W形形状直管管径(Φmm)27本体質量(g)340色温度(K)5000寿命40000h給電方式両側給電電球の種類LED
  • ソリッドスロープレベル エビス(水平器)

    ソリッドスロープレベル

    エビス(水平器)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理
    用途配管工事、勾配の測定に。長さ(mm)65厚さ(mm)50高さ(mm)15質量(g)40感度(mm/m)0.50=0.0286°気泡管4本線アクリル気泡管精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
  • ラジオペンチ(フラットタイプ) KTC

    ラジオペンチ(フラットタイプ)

    KTC
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    5日以内出荷
    先端が広くて薄い、ダックビル形状のラジオペンチ。幅の広い薄型形状で奥まった箇所の小さな部品も掴みやすく、曲げる・ねじるといった作業にも最適。約5.4mmの先端幅で、しっかり挟み込むことが可能。滑りにくく握りこみやすいグリップ形状。軟線や薄いアルミ板や鉄板の加工に便利。
    全長(mm)207質量(g)195先端幅(mm)5.4
  • YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック 山城

    YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック

    山城
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    900mm(Φ19mm)・1200mm(Φ22)・1500mm(Φ22)の長さのスチールリンクロックをラインナップしたモーターサイクル用ロック。フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。独自のスマートリリースシステムを搭載し、 日常での操作性が格段に向上しています。
  • ドリル 超硬S CDSL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDSL

    タンガロイ
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1灯用LED信号灯 鎌田信号機

    1灯用LED信号灯

    鎌田信号機
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    31日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LEDΦ5 赤絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
  • 厚物切り作業用 カッター替刃 NTカッター

    厚物切り作業用 カッター替刃

    NTカッター(14件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(50枚)
    当日出荷
    丈夫な厚物切り作業用
    刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45材質(刃)SK2
  • チャージングホース デンゲン

    チャージングホース

    デンゲン(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート
  • イージーリペア DAYTONA(デイトナ)

    イージーリペア

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

    ワイドワットウインカーリレー

    POSH Faith(13件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
  • チャージングホース SL ホース 虫付 デンゲン

    チャージングホース SL ホース 虫付

    デンゲン
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途R-12用接続口径7/16-20UNF危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • ウインカーマウントベースSET KIJIMA(キジマ)

    ウインカーマウントベースSET

    KIJIMA(キジマ)
    ¥599税込¥659
    1セット(2個)
    当日出荷
    ウインカーをカスタムしたいけど、純正ウインカーの装着跡が気になる、、、そんな声に応えたウインカーマウントベース。 本製品はウインカー2個分の内容になります。前後分(1台分)の場合は2セット必要になります。
    適合マウント用ボルトがM8~M10のウインカー材質ABS樹脂色ブラック対応機種【前後】VERSYS-X250(17y~)・Z250(13~17y)・Z250SL(16~17y)・ER~6N(12~14y)・VERSYS650(07~16y)・Z650(17~18y)・Z800(13~16y)・Z900/RS/Cafe(18y~)・Z1000(14~18y)・VERSYS1000(12y~)・ZRX1200DEAG(09~15y)【リアのみ】NINJA250(13y~)・NINJA250SL(15~17y)・NINJA400R(11~13y)・NINJA400(14y~)・ER-4N(11~13y)・ER-6N(09~11y)・Z1000(08~13y)・ZX-10R(08y~)・NINJA1000(11y~)
  • YFチャージングホース デンゲン

    YFチャージングホース

    デンゲン
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    HFO-1234yf専用
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    ¥8,690~税込¥9,559~
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
  • リコー純正 リファックストナーマガジン タイプ2 614603 RICOH(リコー)

    リコー純正 リファックストナーマガジン タイプ2 614603

    RICOH(リコー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    4日以内出荷
    FAX用
    適合RIFAX SL1100/SL1200super/SL3100/SL3105/SL3200super/SL3300/SL3400、BL100写太郎/BL110写太郎2/BL230写太郎Super種別純正品色ブラック質量(g)195タイプトナーマガジンタイプ2適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000
  • 車体カバー TC3-8000 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所)

    車体カバー TC3-8000 単車 モトカバー

    MARUTO(大久保製作所)
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    5日以内出荷
    カラー:シルバー。サイズ:3L(750~1000cc)136×284cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)。※後部にバスケット等を装着の場合は、記載のサイズより1サイズ上をお選び下さい。ホンダ:CBR1000RR、シャドウエアロ、シャドウアメリカンクラシックエディション、シャドウ750(400)、CRM250AR、SL230、LTX、ディグリー、VTR1000F、XR250(400)、FAZE、フォルツァ。ヤマハ:ロイヤルスター、T-MAX、マジェスティ、FJ1200、FJR1300、ドラッグスター(クラシック、250)、ドラッグスター1100(クラシック)、ブロンコ、ランツァ、マグザム、TT250R(Raid)、WR250X(R)、DT125R、セロー225WE、TW200、KDX125SR、XVS1100ドラッグスター、TY250Zスコティッシュ。スズキ:ブルバード400(リミテッド)、TL1000R(S)、イントルーダーLC、デスペラードX、DR250R、ジェベル250XC(200、125)、DF200E(125E)、RMX250S、TS200R(125R)、スカイウェイブ、ジェンマ、GSX-1400(1300)。カワサキ:GPZ1100(ABS、900R)、バルカン1500クラシック(900クラシック)、KLE400(250アローネ)、KLX250、KDX220SR(125SR)、エプシロン250、ZZ-R1200(R1100、R1400)
    材質ポリエステル(シルバーコーティング)サイズLLL
  • SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum  フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    7日以内出荷
    スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力。クラスをリードする100Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン。50℃動作温度におけ
    その他GPU Support list色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.09 kg出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1200動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SL1200MCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mVノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン出力密度(W/L)1163MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)