カテゴリ
- 電気材料(3)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sl-16n」の検索結果

ナイロンクリップ SLシリーズ
品川商工¥14,980税込¥16,4781ケース(10袋×100個)10日以内出荷配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン66 UL94V-2規格UL1565 E191920標準色ナチュラル定格温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンクリップ
品川商工¥1,198税込¥1,3181箱(100個)7日以内出荷から9日以内出荷配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。材質ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ標準色ナチュラル
L16 Lタイプ 防水コネクター 2極
bitstrong(ビットストロング)¥779税込¥8571個6日以内出荷防水型コネクター小 コネクターの両側に結線しした後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.0mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)5-8定格電流(A)8動作温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ウインカーマウントベースSET
KIJIMA(キジマ)¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷ウインカーをカスタムしたいけど、純正ウインカーの装着跡が気になる、、、そんな声に応えたウインカーマウントベース。 本製品はウインカー2個分の内容になります。前後分(1台分)の場合は2セット必要になります。適合マウント用ボルトがM8~M10のウインカー材質ABS樹脂色ブラック対応機種【前後】VERSYS-X250(17y~)・Z250(13~17y)・Z250SL(16~17y)・ER~6N(12~14y)・VERSYS650(07~16y)・Z650(17~18y)・Z800(13~16y)・Z900/RS/Cafe(18y~)・Z1000(14~18y)・VERSYS1000(12y~)・ZRX1200DEAG(09~15y)【リアのみ】NINJA250(13y~)・NINJA250SL(15~17y)・NINJA400R(11~13y)・NINJA400(14y~)・ER-4N(11~13y)・ER-6N(09~11y)・Z1000(08~13y)・ZX-10R(08y~)・NINJA1000(11y~)