カテゴリ

  • 作業工具(105)
  • 切削工具(50)
  • 制御機器(48)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 測定用品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 電動工具(21)
  • 物流用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 事務用品(15)
  • 自動車補修部品(12)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 安全用品(6)
  • 建築金物(6)
  • マスク(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車部品(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド

「sl-2」の検索結果

582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計器用切替開閉器 SL-2シリーズ 壬生電機製作所

    計器用切替開閉器 SL-2シリーズ

    壬生電機製作所(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
    長さ(mm)140幅(mm)60厚さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)種類電磁開閉器使用温度範囲(℃)-20~+55定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4×8絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)機械的開閉耐久性2万回電気的開閉耐久性1万回ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8パネル厚(mm)1.0~3.2
  • 防じんマスク DR80SL2W 重松製作所

    防じんマスク DR80SL2W

    重松製作所(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ)取付方式ネジ込みタイプ粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上国家検定合格番号TM450材質(接顔体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4適合フィルターL2W吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96種別取替式防じん区分RL2機能伝声器材質(面体)シリコーン面体指定防護係数10
  • 取替え式防塵マスクDR28SL2WML 重松製作所

    取替え式防塵マスクDR28SL2WML

    重松製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    種別取替式防じん区分RL2質量(g)170国家検定合格番号TM328指定防護係数10
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状エルボ90°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称2CT
  • 単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    単式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(13件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
  • 強力長シャックル 大洋製器工業

    強力長シャックル

    大洋製器工業(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
  • デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
  • ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物

    ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形

    丸善織物(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
    用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
  • ラジオペンチ(スタンダードタイプ) KTC

    ラジオペンチ(スタンダードタイプ)

    KTC(13件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールバネ無し
  • 剛鍛セミロングソケットSL ベッセル

    剛鍛セミロングソケットSL

    ベッセル(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
    用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
  • JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
    質量(kg)0.157
  • アルミレベル標準PRO ムラテックKDS

    アルミレベル標準PRO

    ムラテックKDS(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
    用途傾き測定に。精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ナイロンメッシュスニーカー SL-250 サンダンス

    安全ナイロンメッシュスニーカー SL-250

    サンダンス(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷
    カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。 片足250g(26.0cm)と超軽量。 クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。 通気性の良いナイロンメッシュ。
    標準質量(g/片足)250(26cm)
  • ホワイトボード(軽量タイプ)無地 コクヨ

    ホワイトボード(軽量タイプ)無地

    コクヨ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。 便利なトレー付きです。短辺・長辺どちらでも取り付けできます。
    設置方式壁掛材質(表面)スチール材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)、枠/アルミ区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズトレー長さ外寸(mm)12トレー深さ外寸(mm)73紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%)繰り返し・詰め替え対応
  • 剛鍛セミロングソケット9本組 ベッセル

    剛鍛セミロングソケット9本組

    ベッセル(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    全長90mmのセミロング仕様の9本組です ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています 軸圧入式を採用しています ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定) ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です 保管・収納ケース付きです
    用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。トラスコ品番860-0007全長(mm)90
  • ナイロンクリップ 品川商工

    ナイロンクリップ

    品川商工(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
    用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップナチュラル材質ナイロン66(UL94V-2)仕様UL規格認定品設置場所屋内用定格温度(℃)85
  • エルズームLEDスタンド オーム電機

    エルズームLEDスタンド

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
    倍率(倍)約1.75付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)約930消費電力(W)約6.8(100%点灯時)出力DC12V(直流)0.5A電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.77レンズ径(Φmm)100全光束(Lm)約440(100%点灯時)入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A光源LED×24灯(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス色(本体)
  • スリムツールケース M SK11

    スリムツールケース M

    SK11(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スリムなのに大容量です。パカット開いて取り出しやすいです。インナーが赤色で見やすく取り出しやすいです。フルオープンで大容量です。
    用途ドライバー、レンチ、ソケットなどをスマートに収納。材質ポリエステル幅(mm)260高さ(mm)60奥行(mm)60
  • 替え爪(直用) フジ矢

    替え爪(直用)

    フジ矢(3件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2本)
    当日出荷
    C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
    爪形状直爪質量(g)10
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
    適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9口径(mm)6、10(2段ニップル)
  • スナップロック 正峰工業

    スナップロック

    正峰工業
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
  • チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
  • ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)

    レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(2個)
    当日出荷
    ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
    用途ポジション、ルーム、マップタイプT10ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
  • 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 高出力形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    専用ランプになります。
    種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7形状直管管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
  • 真鍮L型ホース口(アングル型ホースニップル) 志村発條製作所

    真鍮L型ホース口(アングル型ホースニップル)

    志村発條製作所(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムツールケース S SK11

    スリムツールケース S

    SK11(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    スリムなのに大容量です。パカット開いて取り出しやすいです。インナーが赤色で見やすく取り出しやすいです。フルオープンで大容量です。
    用途ドライバー、レンチ、ソケットなどをスマートに収納。材質ポリエステル幅(mm)200高さ(mm)60奥行(mm)60
  • 防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65※ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
    用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法W(mm)232計量皿寸法D(mm)192外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)種類電子天秤表示7セグメントLCD、文字高25mm機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg
  • ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット ツボサン

    ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット

    ツボサン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
    用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状
  • 買い物かご 大和産業

    買い物かご

    大和産業(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン製の買い物かごです。頑丈なつくりなので重たい荷物の運搬や洗濯物などの水気のある荷物の運搬にも利用できます。丸みのあるデザインなので接触の多い手や体に優しいです。
    材質ポリプロピレン(PP)容量(L)33外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)360外寸法・間口(mm)510有効内寸法・間口(mm)390有効内寸法・奥行(mm)220有効内寸法・高さ(mm)230
  • 保護スプリングライト 八興

    保護スプリングライト

    八興(1件のレビュー)
    1,888税込2,077
    1本
    当日出荷
    スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
  • ニュースーパーロック 北川工業

    ニュースーパーロック

    北川工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。
    材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66ブラック規格UL94V-2
  • LEDスタンドルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDスタンドルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
    倍率2倍電源電池、コンセント、USBレンズ径(Φmm)100
  • ショッピングバスケット 大和産業

    ショッピングバスケット

    大和産業(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    買い物カゴのスタンダードサイズ。 色んなシーンで活躍。
    用途ショッピングバスケット容量(L)33材質(本体)ポリプロピレン質量(g)0.7寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×510×240
  • 透明TS継手 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS継手 エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
  • インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)

    ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]形状6角
  • スライド表示板 TRUSCO

    スライド表示板

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    取付け方法粘着シール材質アクリル厚さ(mm)7質量(g)45タイプドアプレート縦(mm)50横(mm)150
  • Gステンロック タジマツール(TJMデザイン)

    Gステンロック

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。 テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。 ロックタイプ。
    種類ロック付材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪
...