カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「sl-30k」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65※ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
    用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法D(mm)192仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)種類電子天秤電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)計量皿寸法W(mm)232表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg
  • 快段目盛ものさしシール SK(新潟精機)

    快段目盛ものさしシール

    SK(新潟精機)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。目盛の種類は細幅、広幅の端面左基点、細幅の中央基点の3種類です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体は透明で、目盛は黒です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
    用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容透明地に黒目盛×1シート(幅10mmの端面左基点x1、幅20mmの端面左基点x1、幅10mmの中央基点x1)材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)シール幅(mm)10(端面0基点・中央0基点)、20(端面0基点)測定長(mm)299RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。両面液晶表示タイプ。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
  • スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K BB386EVO gray 46x30 170 FSA

    スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K BB386EVO gray 46x30 170

    FSA
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。SL-K modular BB386EVOクランクセットは、グラベル、アドベンチャー、またはロード用の最新のFSAクランクセットです。 速く走りたいライダーはもちろんのこと、のんびりロングライドを楽しみたいライダー、ひたすら坂を上りたいヒルクライマーにもマッチします。 適応力のあるBB386 EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラーシステムは幅広い種類のフレームやさまざまなBB規格に適合します。オーソドックスな52/36と50/34のコンビネーションはもちろん、今までになかった48/32または46/30のスーパーコンパクトコンビネーションも選択可能です。中空UDカーボンアーム。7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドル。ダイレクトマウント式アウターチェーンリングとBCD(PCD) 90mmのインナーチェンリング。クロモリチェーンリングボルト。FSA/シマノ/スラムの10~11速に対応
    仕様PCD(BCD):DIRECT MOUNT材質カーボンニュートラルタイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズSL-K互換性BB386分野ロードホール数4ウエイト670
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K シルバー   CIO-MB30W1C-8K-S2W25-SL CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K シルバー CIO-MB30W1C-8K-S2W25-SL

    CIO
    7,298税込8,028
    1式
    7日以内出荷
    有線充電はもちろん、ワイヤレス充電でもiPhone1回分の充電が可能な8000mAhのモバイルバッテリー。本体は薄さ約12mm、軽さ約170gと超薄型&軽量設計。本製品はQi2の安全基準と互換性基準を満たしていることを認証する機関「「Wireless Power Consortium (WPC)」のQi2認証製品です。USB-Cポートを使えば、最大30Wの出力で、ワイヤレス充電に対応していないタブレットやイヤホンなど様々な機器を充電可能です。
    寸法(mm)約102×70×12シルバー質量(g)約170ポート数USB-C×1出力USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W適合規格急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0入力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)バッテリー4000mAh × 2pcs(Total 8000mAh)バッテリー電圧(V)7.52充電時間(時間)約120分(0~100%)バッテリー容量(mAh)4000充放電回数(回)約300バッテリー容量(Wh)30.08
  • シリンダー(PR) 美和ロック

    シリンダー(PR)

    美和ロック(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    操作コイル用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • フラットライト用眩防フィルム 日動工業

    フラットライト用眩防フィルム

    日動工業
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
    適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)120×65使用環境温度(℃)80くらいまで
  • LED投光器 作業用フラットライト 日動工業

    LED投光器 作業用フラットライト

    日動工業
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。保護等級IP65電線長さ(m)3芯数3心電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • CoroCut(R) 1・2 プロファイリング用カッティングヘッド サンドビック

    CoroCut(R) 1・2 プロファイリング用カッティングヘッド

    サンドビック
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用カッティングヘッドです。カップリング部が大きく、より高い工具剛性です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
    用途突切り・溝入れ加工用に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
  • L形プラグ サン電子

    L形プラグ

    サン電子
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • 4K8K対応L型、ストレートプラグ S-4C サン電子

    4K8K対応L型、ストレートプラグ S-4C

    サン電子
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ4C用
  • 4K8K対応L型、ストレートプラグ 2.5C サン電子

    4K8K対応L型、ストレートプラグ 2.5C

    サン電子
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプ2.5C用
  • フラットライト用ポリカカバー前面パネル 日動工業

    フラットライト用ポリカカバー前面パネル

    日動工業
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    前面パネルをガラスからポリカに変えたい時に!。LEDフラットライトLJS-FH20D・30D兼用のポリカカバーです。
    適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-50K材質ポリカカバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×3×97
  • スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 70mm OS-160 A9 FSA

    スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 70mm OS-160 A9

    FSA
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
    ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
  • スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 90mm OS-160 A9 FSA

    スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 90mm OS-160 A9

    FSA
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
    ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
  • スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 110mm OS-160 A9 FSA

    スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 110mm OS-160 A9

    FSA
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
    ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
  • スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 80mm OS-160 A9 FSA

    スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 80mm OS-160 A9

    FSA
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
    ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
  • SMARTCOBY SLIMII Pro 8K シルバー CIO

    SMARTCOBY SLIMII Pro 8K シルバー

    CIO
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    約11mmの薄型×マグネット吸着で持ち歩き最適化。シンプルで美しいアルミ合金ボディ。ベストバランスを追求。単ポート最大30W出力。スマホを傷から守る。完全パススルー充電機能搭載。イヤホンやスマートウォッチにも対応。一目で分かる残量管理
    付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)仕様サイクル回数:約300回※フル充電※放電の繰り返しにおける目安シルバー質量(g)161ポート数USB-C×2出力USB-C1/C2 Output: 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A / PPS 5-11V=3A (Max 33W)、USB-C1+C2 Output: Total Max 15W適合規格急速充電:PD3.0本体寸法(mm)約102×70×11対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など入力USB-C1/C2 Input: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (Max 20W)充電時間(分)約120(0~100%)※使用環境により異なる場合がありますバッテリー容量(mAh)8000USBポート数2充電端子USB-C給電端子USB-C
  • フラットライト用ガード 日動工業

    フラットライト用ガード

    日動工業
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    万一の衝撃から保護、フラットライト20W・30W兼用ガード
    適合機種LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K、LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×49×131
  • ステンレス鋼製ハイジェニックつまみK300型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックつまみK300型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。取付ねじがM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
    用途厨房機器、食品加工機械トラスコ品番223-6093材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K シルバー CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K シルバー

    CIO
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンにくっつけるだけで手軽に充電できます。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【10000mAhで最大30W出力対応】。USB-Cポートからの出力は単ポート使用時最大30W出力に対応。スマートフォンはもちろん、タブレットやワイヤレスイヤホンなどへも幅広く充電できます。10000mAhの容量を備え、日常の持ち歩きから旅行、出張の際の、移動先や外出先でスマホを充電したいシーンで活躍。ワイヤレス充電対応モデルでありながら、薄型を両立し、使い勝手の良さをを重視したい方に適した仕様です。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体電池系のバッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【約14mmのアルミ合金ボディ】。10000mAhという容量でありながら、スマホとの重ね持ちの際に片手で操作可能な14mmの薄型設計。移動中の操作も、ケーブルレスなので片手で可能に。本体はアルミ合金ボディを採用し、スマホ接地面には液体シリコン素材を使用。美しい質感と持ちやすさに加え、接触時の傷やズレにも配慮しました。【USB-C+ワイヤレスの同時充電対応】。USB-Cとワイヤレス充電の同時使用に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう1台をUSB-Cで充電したい場面でも便利です。同時出力時はUSB-C 5W+ワイヤレス5Wで使用できます。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして動作不良にもしっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際はまずはお問い合わせくださいませ。お問い合わせ時はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題ないものを納品させていただいております為、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用の為ご安心いただけますと幸いです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)102×70×14シルバー質量(g)200ポート数USB-C×1出力USB出力:5V=2A / 9V=3A / 12V=2.5A、Qi2.2ワイヤレス出力:25W Max、USB-C+ワイヤレス出力:5W + 5W(10W Max)リサイクル回数500回入力USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A対応【急速充電】Qi2.2(25W) ※USB Type-C(R) and USB-C(R) are registered trademarks of USB Implementers Forum.※Qi は、Wireless Power Consortium の商標です。バッテリー5000mAh × 2pcs、定格容量:6000mAh(5V=2A)充電時間210分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000(3.92V, 39.2Wh)
  • SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K シルバー CIO

    SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K シルバー

    CIO
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    【ベストバランスを追求】。有線充電はもちろん、ワイヤレス充電でもiPhone1回分の充電が可能な8000mAhのモバイルバッテリー。5000mAhでは不安、10000mAhでは重くて大きいという方に最適な容量です。また、充電シーンによって充電速度と発熱抑制、2つのワイヤレス充電モードを選択変更できる切り替え機能を搭載しています。【薄型・軽量】。本体は薄さ約12mm、軽さ約170gと超薄型&軽量設計。マグネットで吸着させたスマートフォンと重ね持ちをしても、多くの方の手に収まるサイズ感。バッグやポーチのポケットなど狭いスペースにも楽々収納可能です。カフェや新幹線、飛行機、出張や旅行にも最適です。【モード選択機能】。本体ボタンを3秒長押しすることで2つのワイヤレス充電モードを切り替えできます。「ハイパフォーマンスモード」は充電速度を優先。できるだけ短時間で充電を終わらせたいシーンや外気温の低い時期に最適なモードです。「セーフティモード」は発熱を抑制し安定充電したいシーンに最適なモードです。特に気温の高い時期に最適で、手に伝わる熱の不快さや高温による充電停止のリスクを低減します。ながら充電や充電時間を気にしないおやすみ時などにもおすすめです。出力(充電速度)と発熱はトレードオフな関係です。この相反する要素をモード切り替えにより、状況に合わせて自由にお選びいただけます。いずれのモードも最大出力は25Wとなります。各モードに設定された温度上限(出力を制御して温度上昇を抑えるタイミング)が異なります。【Qi2認証製品】。本製品はQi2の安全基準と互換性基準を満たしていることを認証する機関「Wireless Power Consortium (WPC)」のQi2認証製品です。最大25Wのワイヤレス充電が可能です。ハイパフォーマンスモード時は約30分で最大30%ほどの充電が可能です。Qi2はMagSafe技術に準拠しているため、iOSのアップデートに際しても安心してご使用いただけます。【最大30W出力の有線充電】。USB-Cポートを使えば、最大30Wの出力で、ワイヤレス充電に対応していないタブレットやイヤホンなど様々な機器を充電可能です。有線充電はワイヤレス充電に対し、充電速度と充電効率に優れ、低発熱な特長があります。USB-Cポートにケーブルを挿すと自動的に有線充電に切り替わります。そのため、ワイヤレス充電と有線充電の同時充電はできません。有線充電にはモード切替機能はありません。
    付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)約102×70×12シルバー質量(g)約170ポート数USB-C×1出力USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Android / AppleWatch Airpos スマホなど入力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)バッテリー4000mAh×2pcs(Total 8000mAh)バッテリー電圧(V)7.52充電時間(分)(0~100%)約120 ※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)4000充電方式対応急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0断続使用回数(回)約300 ※フル充電・放電の繰り返しによる目安。バッテリー容量(Wh)30.08
  • レバーマトメ BIGM(丸山製作所)

    レバーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レバーマトメ図解NoMSV413R2L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.43、MSV415R2S(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV415L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV415SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV313B-M-2 -A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.47、MSV413L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.43、MSV515R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV415R2S(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV415L-1(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413R2-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV415SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV415L-1(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413R2-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV515SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV415L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.43、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.47、MSV415R2L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV413L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.43、MSV415R2SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30
  • コマーシヤルベアリング BIGM(丸山製作所)

    コマーシヤルベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    規格20X35X12.3図解NoMSV613R2L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.11、MSV313B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.6、MS513R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV415R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSV413L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.6、GKSL3300R1-M ソウコウソウチ部品_No.11、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MSV515R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.10、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.30、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV613L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSV615L(11.5) ドラムクミタテ部品_No.11、MSV413B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.6、MSV313B-M ソウコウソウチ部品_No.29、MSV413B-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.30、MSC1-104 ドラムクミタテなど
  • Uナット BIGM(丸山製作所)

    Uナット

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M6規格M66カク1シユ図解NoMSV415R2SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSV613-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.35、MS615R4CF(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.46、MS415R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.46、MSV313B-K-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSV415SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MS415R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.46、MRS30H-130 ハンドル部品_No.44、MSV615R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.46、MS415R8CGF-RV(8.5) ホジュウデンキット部品_No.11、MSA413R3-K-A オプション(ドロオトシソウチ)部品_No.12、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSV413B-M-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA613R3-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSA415R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.11など
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Dシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Dシリーズ

    THK
    299,800税込329,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Dシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Dシリーズ

    THK
    299,800税込329,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Cシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Cシリーズ

    THK
    289,800税込318,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Bシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Bシリーズ

    THK
    289,800税込318,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Aシリーズ

    THK
    229,800税込252,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Aシリーズ

    THK
    229,800税込252,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Cシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Cシリーズ

    THK
    229,800税込252,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Cシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Cシリーズ

    THK
    279,800税込307,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Aシリーズ

    THK
    289,800税込318,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Dシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Dシリーズ

    THK
    229,800税込252,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Cシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Cシリーズ

    THK
    229,800税込252,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Bシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Bシリーズ

    THK
    289,800税込318,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Dシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Dシリーズ

    THK
    229,800税込252,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応