カテゴリ
- 介護用品(28)
- 農業機械(25)
- 切削工具(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(5)
- バイク部品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 建築金物(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- カワムラサイクル(28)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- 三木プーリ(9)
- SMC(6)
- NACHI(不二越)(5)
- ベン(4)
- ハイロジック(4)
- スリーライン(4)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- サンドビック(2)
- サンワサプライ(2)
- 東芝ライテック(2)
- ノーブランド(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱電機(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- トーグ安全工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sl-38」の検索結果

【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38
ベン¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から59日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
安全逃し弁 SL38 ふく太郎
ベン(3件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38V
ベン¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38VN
ベン¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など適合水道法性能基準適合品材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-442キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
SUS316締付継手エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
SL立看板(封入反射)
トーグ安全工業¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
保護スプリングライト
八興(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンセキュリティキット
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個欠品中ノートパソコンセキュリティキットセット内容本体×1、スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個)ワイヤー径(Φmm)4.2ワイヤー長さ(m)2材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)アズワン品番64-0854-81
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
セキュリティワイヤー 4連ダイヤル錠 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-38 セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 一秒でロックできるキー不要の4桁ダイヤル式セキュリティワイヤーです。 設置状態がひと目で分かる表示窓付きです。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」) 【ロック方法】:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込み本体を回転させ、4桁ダイヤル錠を回すだけでロックできます。 【解除方法】:ダイヤルを元に合わせ、本体を回転させれば取り外し出来ます。用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合3×7mmスロット(縦横式)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】ブラック質量(g)約134タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:53.5×24.8×17ワイヤー太さ(mm)4.5シリンダー径(Φmm)17材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
ロングドライバー インチ
BONDHUS¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷種類ボールポイントドライバー材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
バイメタルカッターロングタイプ
ウイニングボアー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング
Festo¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
リブラチェア
ルネセイコウ¥21,980税込¥24,1781脚翌々日出荷材質ビニルレザー/スチールパイプ奥行(mm)460キャスターなし肘掛なしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキング可メモ台なし再生紙使用マーク適合
ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-38
三木プーリ¥81,020税込¥89,1221個翌々日出荷・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。A175F140C98E17.5最大荷重(N)H最大荷重時:93固有振動数(Hz)5荷重H無荷重時:117使用荷重(N)【範囲】Z方向:1800~3500最大許容荷重(N)●X方向:700●Y方向:7000モデルESL
ロスタ防振マウント ESLモデル
三木プーリ¥70,980税込¥78,0781個翌々日出荷から13日以内出荷振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。ブラケットを組み合せた ESLモデルです。中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。種別ESL
SL立看板(高輝度反射)
トーグ安全工業¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました! 北海道のみ木枠仕様がございます。材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
三本ロール(手動式)
盛光¥299,800~税込¥329,780~1台当日出荷から8日以内出荷平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。材質(ロール)S45C
ラムダッシュ 3枚刃(ブラウンゴールド)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷1.アゴ下トリマー刃を新搭載し、長いくせヒゲのカット率は従来の約1.5倍(※24年度3枚刃モデル(トリマー刃搭載)との比較。Panasonic調べ。24年度モデルトリマー刃搭載カット率12.4 %。アゴ下トリマー刃搭載カット率19.3 %。Panasonic独自の基準に基づく。使用条件によって効果は異なります。※)に。2.・3枚刃と高速リニアモーターを搭載。3.・ヘッド部が「前後」「左右」「上下」に可動・頬や顔の凹凸にしっかり密着して深剃り。
38.0x680mm ステンレスチューブブラシ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SL-38全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ38×75材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)スチール
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1形状6角寸法L(mm)80差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(Φmm)52寸法l(mm)22
ラムダッシュ 3枚刃(ブラウンゴールド)
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷1.5枚刃システム×高速リニアモーターで、濃いヒゲもしっかり深剃り。2.肌へのやさしさを追求。3.ラムダッシュAI+(。ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。)を搭載。
半袖スモック
リミット¥5,998~税込¥6,598~1枚6日以内出荷高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ種別半袖スモック
白ねじ込み継手 ストリートエルボ
東尾メック¥729税込¥8021個5日以内出荷から7日以内出荷材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
深皿(ぽっぽらんど)
スリーライン¥899税込¥9891個(510cc)4日以内出荷から5日以内出荷野菜や果物を載せた機関車を運転する動物たち。食事という短い時間の中にも、とてものどかで愉快なときを運びます。 収納時のスタッキング性と安定性に優れた形状で、効率の良い水切りにも配慮しました。用途外食、病院、幼稚園、保育園材質メラミン
キーボード
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですテンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボードサイズコンパクト(テンキーなし)(キーボード)タイプスリムケーブル長(m)1.5対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力60±10gインターフェースUSBキー数92キーキー配列日本語キー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)18
バイメタルカッター ロングタイプ BCSLシリーズ
スエカゲツール(Pro-Auto)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。、貫通作業に適しています。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
子ども用18cm深皿
スリーライン¥999税込¥1,0991個5日以内出荷淡いピンクを基調とした可愛い動物柄です。ほっこり陽気な風合いが、子供たちの食事を”るんるん”気分にしてくれます。適合296-OP材質メラミン形状丸皿容量(mL)510直径(Φmm)180高さ(mm)40シリーズるんるん対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機○消毒保管庫○食器の種類子供用食器
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
18cm深皿
スリーライン¥819税込¥9011個4日以内出荷から5日以内出荷愉快な「ぽっぽらんど」シリーズにアレルギー食に対応したピンクとイエローが仲間入り。視認性が高く、誤配や誤食を防ぎます。用途外食、従食、病院、幼保材質メラミン容量(mL)510電子レンジ×食器洗浄機○
深皿(ぽっぽらんど)
スリーライン¥899税込¥9891個5日以内出荷野菜や果物を載せた機関車を運転する動物たち。食事という短い時間の中にも、とてものどかで愉快なときを運びます。用途保育、病院材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫